絞り込み
出力(kW)
- 0.1
- 0.2(18)
- 0.25(4)
- 0.3(5)
- 0.4(23)
- 0.55(3)
- 0.75(52)
- 1.5(70)
- 2.2(69)
- 3.7(70)
- 5.5(65)
- 7.5(66)
- 11(65)
- 15(63)
- 18.5(43)
- 22(37)
- 30(39)
- 37(38)
- 45(33)
- 55(24)
- 出力(kW)をもっと見る
ブランド
- 日東電工[モーター](3)
- 富士電機(1)
電源
- 三相(2)
- 単相(2)
極数
- 4(4)
定格電圧(V)
- AC100/110(1)
- AC100(1)
- AC200(2)
- AC200~220(1)
取付方式
- 固定脚(1)
- 脚取付(1)
固定脚・脚取付
外被構造
- 全閉外扇型(1)
- 防滴保護型(1)
全閉外扇型・防滴保護型
汎用モーターとは工作機械や農業用の機械、食品加工用、医療機器、事務用品などの機械製品に使用される汎用性の高いモーター。単相モーター、高性能省エネモーター、三相モートルなど使用する機械によってさまざまな汎用モーターがあります。使用可能な温度や湿度、回転方向、設置場所などが決められているものが多いです。防水カバーや防水スリンガの取り付けられているタイプのなどがあり、低騒音、低振動のものや省エネ効果のあるものなどが好まれます。
商品豆知識
「出力(kW)」から絞り込む
0.75(52)
1.5(70)
2.2(69)
3.7(70)
5.5(65)
7.5(66)
11(65)
15(63)
18.5(43)
30(39)
出力(kW)をもっと見る

富士低圧三相モータ(屋内用)
富士電機(13件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から3日以内出荷【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。![モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63283896-240328-02.jpg)
モータ
日東電工[モーター](1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷から9日以内出荷外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本取付方式固定脚電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)電源単相定格S1(連続)適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000回転方向負荷側から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)外被構造開放防滴型耐熱クラス120(E)設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP22連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4![三相 0.1kw TO-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318880-260618-02.jpg)
三相 0.1kw TO-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ
日東電工[モーター]¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ出力(kW)0.1電圧(V)200電源三相極数(P)4![単相 100W EFOU-KRN 4P コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318871-260618-02.jpg)
単相 100W EFOU-KRN 4P コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ
日東電工[モーター]¥23,980税込¥26,3781個17日以内出荷コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ出力(kW)0.1電圧(V)100電源単相極数(P)4





![モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63283896-240328-02.jpg)
![三相 0.1kw TO-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318880-260618-02.jpg)
![単相 100W EFOU-KRN 4P コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318871-260618-02.jpg)