絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- フリーベアコーポレーション(123)
- 井口機工製作所(76)
- エイテック(ATEC)(40)
- エスコ(26)
- TRUSCO(13)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
- ジョー・プリンス竹下(8)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- 栃木屋(5)
- プレインベア(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 富士製作所(3)
- ハイロジック(2)
- サンコー[日用品](1)
- 八幡ねじ(1)
- 共立プロダクツ(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- 富士(1)
エコロジープロダクト
5ページ目: ボールローラー
「仕様」から絞り込む

プレス成形品 メインボール樹脂製 P-
フリーベアコーポレーション¥949~税込¥1,044~1個当日出荷MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 ボール受け部にステンレスを使用。 取付高さを低く抑える用途に最適。材質メインボール:樹脂タイプMFタイプ特性防塵
プレス成形品 メインボール樹脂製 P-
フリーベアコーポレーション¥999税込¥1,0991個当日出荷MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重を均等に受ける事が可能です。材質メインボール:樹脂タイプMFタイプ、スプリング内蔵特性防塵
プレス成形品 スチール製C
フリーベアコーポレーション¥639税込¥7031個当日出荷MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重を均等に受ける事が可能です。材質メインボール:スチールタイプMFタイプ、スプリング内蔵特性防塵![32.0x46.0mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675766-210507-02.jpg)
32.0x46.0mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式)
エスコ¥6,450税込¥7,0951個翌日出荷材質本体:SUS303、車球:SUS440C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32Φ×46(H)ボール径(Φmm)19ねじサイズM8×20![24.0x32.5mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675757-210507-02.jpg)
24.0x32.5mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式)
エスコ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質本体:SUS303、車球:SUS440C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24Φ×32.5(H)ボール径(Φmm)15.8アズワン品番64-2296-81ねじサイズM6×12![15.0x27.0mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675748-210507-02.jpg)
15.0x27.0mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式)
エスコ¥4,490税込¥4,9391個翌日出荷材質本体:SUS303、車球:SUS440C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15Φ×17(H)ボール径(Φmm)9.5ねじサイズM6×12![69x31mm [ステンレス製]ボールキャスター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675495-210507-02.jpg)
69x31mm [ステンレス製]ボールキャスター
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷材質SUS304寸法(mm)69(W)×50(D)×31(H)耐荷重(kg)30ボール径(Φmm)25.4
ボールローラユニット(圧入タイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,100~税込¥14,410~1個4日以内出荷アルミ製フレームに[[BRUPS]](圧入タイプ)を組みつけたユニット商品。フレームを取りつけるだけでボールローラが配置できます。 ボールローラの本体がフレームに収まり、高さが抑えられています。 [[BRAPS-S]]はオールステンレス製のボールローラ[[BRUPS-S]]を使用。 [[BRAPS-N]]のメインボールはポリアセタール製。ワークに傷をつけません。用途FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン1袋入数(個)1
角溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷から16日以内出荷圧縮エアーを供給することにより各ピストンに内蔵されたフリーベアが一斉に上昇します。 従来品より能力アップで本体重量ダウン 装置の軽量化に役立ち輸送コストを減らせます。用途治具・金型など重量物の搬送・位置決め。ストローク(mm)4幅(mm)38材質/仕上本体:アルミ、ボール・フリーベア部:ステンレス、ボルト:ステンレス高さ(mm)36ピッチ(mm)40
ボールキャスター切削加工品
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷フランジ取付タイプのボールキャスターです。最小フランジ径により省スペース化を実現しました。材質メインボール:スチール(SUJ2)タイプフランジタイプ材質(ボディ)スチール
プレインベア プレス成形+切削加工品
プレインベア¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷構成部品に錆びにくいステンレスと特殊防錆油を使用し耐食性UP。使用環境温度が-30℃~100℃。業界最高水準の高耐食性を実現。内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善。PV120H及びPV120HSと同じ取付寸法ですので、取り換えるだけで使用可能。塩水噴霧試験1000時間をクリア。用途従来ボールキャスターが苦手としている屋外等の過酷な環境下での使用。トラスコ品番161-3352材質メインボール:SUS420C許容荷重(kg)100質量(g)232タイプ高耐食・ゴミ排出タイプ材質(ボディ)SUS304
トレランスリング PV120UHS-HD用
プレインベア¥249税込¥2741個当日出荷PV120UHS-HDは、そのまま落とし込みで使用することもできますが、本製品TR12を使用することにより外れにくくなります。用途別売りPV120UHS-HDを外れにくくします。トラスコ品番149-0935質量(g)5材質(ボディ)SUS304
プレインベアプレス成形品
プレインベア¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷構成部品に錆びにくいステンレスと特殊防錆油を使用し耐食性UP。使用環境温度が-30℃~100℃。業界最高水準の高耐食性を実現。内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善。塩水噴霧試験1000時間をクリア。用途従来ボールキャスターが苦手としている屋外等の過酷な環境下での使用。材質メインボール:SUS420C許容荷重(kg)50タイプ高耐食・ゴミ排出タイプ材質(ボディ)SUS304
ゴミ排出穴付 上向きステンレス 高耐食
プレインベア¥8,998税込¥9,8981個当日出荷構成部品に錆びにくいステンレスと特殊防錆油を使用し耐食性UP。使用環境温度が-30℃~100℃。業界最高水準の高耐食性を実現。内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善。別売りのトレランスリング(TR12)を使用すると外れにくくなります。塩水噴霧試験1000時間をクリア。用途従来ボールキャスターが苦手としている屋外等の過酷な環境下での使用。トラスコ品番149-0934材質メインボール:SUS420C許容荷重(kg)120質量(g)280タイプ高耐食・ゴミ排出タイプ材質(ボディ)SUS303
プレインベア ヘビーデューティータイプ
エイテック(ATEC)¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷から6日以内出荷耐食性に優れた材質と防錆油を採用し、従来のステンレスタイプよりさらに耐食性をUPさせ、錆の問題を改善しました。●内部に入ってしまったゴミや水はゴミ排出穴から排出されます。仕様上向き専用RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター、プラスティック
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,298~税込¥2,528~1個18日以内出荷材質ハウジング:プラスティック/白、ボール:POM/白、ベアリング玉:プラスティック、カバー:プラスティック/白温度範囲(℃)-40~80寸法h1(mm)9.8RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター、ロックバネ付/ボール材質:ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,298~税込¥9,128~1個18日以内出荷材質カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター、ロックバネ付/ボール材質:ベアリング鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,298~税込¥5,828~1個18日以内出荷材質カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター、鋼鈑ケース付/すべてステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,998~税込¥10,998~1個18日以内出荷材質カバー:ステンレス鋼、ハウジング:ステンレス鋼、ボール:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター、鋼鈑ケース付/ハウジングとカバー亜鉛メッキボールはステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,898~税込¥6,488~1個18日以内出荷材質カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター、鋼鈑ケース付/キャップとケーシング:亜鉛メッキボールは軸受鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,398~税込¥3,738~1個18日以内出荷材質カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応
角溝挿入型エアー浮上式 フリーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷材質本体:アルミ、ボール・フリーベア部:ステンレス、ボルト:ステンレスストローク(mm)4幅(mm)38高さ(mm)36ピッチ(mm)40
フリーベアテーブル ハンドル昇降タイプ
フリーベアコーポレーション¥499,800税込¥549,7801台31日以内出荷ハンドルを操作することにより内装したフリーベアがテーブル面より上下しますので搬送物の移動・着座が自由自在に行えます。従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。ご要望に応じて寸法の変更・脚付き・落下防止ガイド付きの製作も可能です。トラスコ品番829-0292材質スチール質量(kg)150アズワン品番64-8549-632018年トラスコ掲載ページ8 1316
ゴミ排出スリット付 下向き用 スチール製
エイテック(ATEC)¥64,980~税込¥71,478~1個8日以内出荷から20日以内出荷ゴミ排出スリット付。内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。仕様下向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ材質メインボール:スチール(SUJ3)、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM4152018年トラスコ掲載ページ8 1342
ゴミ排出スリット付 下向き用 ステンレス製
エイテック(ATEC)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から8日以内出荷内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。仕様下向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ










![32.0x46.0mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675766-210507-02.jpg)
![24.0x32.5mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675757-210507-02.jpg)
![15.0x27.0mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675748-210507-02.jpg)
![55.5x26.0mm [樹脂製]ローラーキャスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675669-210507-02.jpg)
![55.5x26.0mm [スチール製]ローラーキャスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675653-210507-02.jpg)
![25.8x23.6mm [スチール製]ボールキャスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675617-210507-02.jpg)
![20.0x17.2mm [スチール製]ボールキャスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675608-210507-02.jpg)
![55.5x29.8mm [樹脂製]ボールキャスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675599-210507-02.jpg)
![41.3x19.3mm [ステンレス製]ボールキャスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675556-210507-02.jpg)
![55.5x29.8mm [スチール製]ボールキャスター(ゴミ抜け付 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675547-210507-02.jpg)
![55.5x29.8mm [スチール製]ボールキャスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675538-210507-02.jpg)
![41.3x19.3mm [スチール製]ボールキャスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675529-210507-02.jpg)
![69x31mm [ステンレス製]ボールキャスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675495-210507-02.jpg)
![69x31mm [スチール製]ボールキャスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675477-210507-02.jpg)

















![スライダーパネル550 サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39266168-190226-02.jpg)