絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- フリーベアコーポレーション(123)
- 井口機工製作所(76)
- エイテック(ATEC)(40)
- エスコ(26)
- TRUSCO(13)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
- ジョー・プリンス竹下(8)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- 栃木屋(5)
- プレインベア(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 富士製作所(3)
- ハイロジック(2)
- サンコー[日用品](1)
- 八幡ねじ(1)
- 共立プロダクツ(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- 富士(1)
エコロジープロダクト
9ページ目: ボールローラー
「仕様」から絞り込む

ローラーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷タイプ直交寸法H(mm)5.5寸法A(mm)58寸法B(mm)80寸法C(mm)34.6寸法I(mm)20寸法J(mm)14.6寸法K(mm)68.5
ローラーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷タイプ直線寸法H(mm)5.5寸法A(mm)58寸法B(mm)80寸法C(mm)34.6寸法I(mm)20寸法J(mm)14.6寸法K(mm)68.5
ローラーベア
フリーベアコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷C-8L、C-8L-5と取付、高さが同寸法のローラータイプ登場。 自由度を規制させたい場合などにおすすめです。 また本体高さが低いため、設備や装置の低床化にもお役立ていただけます。 下向き・横向きでも使用可能です。材質(軸)SUS304
テーブル
フリーベアコーポレーション¥369,800~税込¥406,780~1個翌々日出荷重量物の搬送はもちろん、方向転換や作業台など様々な環境に最適な機能でお応えし、作業のスピードアップやコスト削減、安全性の向上など、大きな効果を発揮します。 ハンドル昇降タイプ:ハンドルを操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm) エアー昇降タイプ:エアーバルブをON、OFF操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm)積載荷重(kg)500取付ピッチ(mm)100
フリーベアテーブル
フリーベアコーポレーション¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷コンベアラインとの組み合わせで方向転換機や荷造台、作業台として使用でき作業効率の向上が図れます。 また金型ラックや大型部品棚として使用すれば収納、搬送時の大幅な省力化省スペース化に役立ちます。 ハンドル昇降タイプ:ハンドルを操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm) エアー昇降タイプ:エアーバルブをON、OFF操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm)
フリーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から5日以内出荷自由な組み合わせと、豊富なバリエーションを有するフリーベア。 重量物の搬送はもちろん、方向転換や作業台にと、あらゆる環境に最適な機能性でお応えします。