8ページ目: ボールローラー

326件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様から絞り込む
  • C-12DR フリーベアコーポレーション

    C-12DR

    フリーベアコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化 ゴムシール付
    許容荷重(kg)200自重(g)2080
  • C-10D フリーベアコーポレーション

    C-10D

    フリーベアコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化 メタルシール付
    許容荷重(kg)150自重(g)1725
  • S-12H フリーベアコーポレーション

    S-12H

    フリーベアコーポレーション
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化
    許容荷重(kg)200自重(g)1658
  • フリーベア切削加工品 H-Type(ボルト取付) フリーベアコーポレーション

    フリーベア切削加工品 H-Type(ボルト取付)

    フリーベアコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化
    許容荷重(kg)8自重(g)17.5
  • C-24H フリーベアコーポレーション

    C-24H

    フリーベアコーポレーション
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化
    許容荷重(kg)500自重(g)10810
  • C-16H フリーベアコーポレーション

    C-16H

    フリーベアコーポレーション
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化
    許容荷重(kg)300自重(g)3996
  • C-12HAR フリーベアコーポレーション

    C-12HAR

    フリーベアコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化 ゴムシール付
    許容荷重(kg)200自重(g)1250
  • C-12HR フリーベアコーポレーション

    C-12HR

    フリーベアコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化 ゴムシール付
    許容荷重(kg)200自重(g)1638
  • C-12H フリーベアコーポレーション

    C-12H

    フリーベアコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化
    許容荷重(kg)200自重(g)1656
  • C-10H フリーベアコーポレーション

    C-10H

    フリーベアコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化 メタルシール付
    許容荷重(kg)150自重(g)1170
  • C-6HR フリーベアコーポレーション

    C-6HR

    フリーベアコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化 ゴムシール付
    許容荷重(kg)50自重(g)121
  • C-5HR フリーベアコーポレーション

    C-5HR

    フリーベアコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化 ゴムシール付
    許容荷重(kg)20自重(g)52.5
  • フリーベア切削加工品(上向用) ボルト取付 フリーベアコーポレーション

    フリーベア切削加工品(上向用) ボルト取付

    フリーベアコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化
    許容荷重(kg)5自重(g)8
  • フリーベアプレス成形品(上向用) スプリング内蔵タイプ フリーベアコーポレーション

    フリーベアプレス成形品(上向用) スプリング内蔵タイプ

    フリーベアコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化
    許容荷重(kg)5自重(g)20
  • P-8B フリーベアコーポレーション

    P-8B

    フリーベアコーポレーション
    709税込780
    1個
    当日出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化
    トラスコ品番500-5761許容荷重(kg)5自重(g)106
  • フリーベアプレス成形品(上向用) フリーベアコーポレーション

    フリーベアプレス成形品(上向用)

    フリーベアコーポレーション
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化
    許容荷重(kg)10自重(g)41
  • ISR型エアボールリフタ 井口機工製作所

    ISR型エアボールリフタ

    井口機工製作所
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ISR型ボールリフタは、高精度加工されたボールトランスファーにエアシリンダを組み合わせ、搬送物をエア圧力でテーブル上面から持ち上げ、360°の水平方向に移動及び回転させることができる経済的かつ使い易い省力化機器です。 ・スムース(始動抵抗値は2/100以下) ・荷重にあわせた選択ができます ・50mm単位で長さを選択できます ・防塵性向上 ・清掃が簡単 ・メンテナンスが簡単
  • IR型ローラーユニット 井口機工製作所

    IR型ローラーユニット

    井口機工製作所
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ・堅牢でシンプルな構造が特長。ローラーの角度を90度変えるだけで、簡単に二通りのラインが生まれます。 ・スペースに制限がある航空便や船積み等の、貨物運搬に最適です。
  • IK N・IK-NM型ボルト付ボールベアー(下向専用・重量用) 井口機工製作所

    IK N・IK-NM型ボルト付ボールベアー(下向専用・重量用)

    井口機工製作所
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    IKボールベアーの優れた特性に加え、強度を増すため、ボディにS45Cを使用しています。IK-38Nを4ヶ使用、荷重700kg、相手材硬度HRC55位の時、始動抵抗は約10kgです。材質がSS材の場合、上記の2倍以上の数値となります。 ボール硬度HRC62の為、相手の硬度を検討ください。硬度の上下によって始動抵抗値も上下します。
  • IK型ボールベアー(下向専用・重量用) 井口機工製作所

    IK型ボールベアー(下向専用・重量用)

    井口機工製作所
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    ・全方向への動きができます。当然直角(90度)に方向転換できる、大変使い勝手の良い製品です。重量物の搬送にも優れ、例えば1000kgのものを約15kgの力で動かせます。主な用途は、重量物を移動、方向転換するための台車用ですが、コンピュータルーム等デリケートな環境を維持するための免震床用にも最適です。 ・取付が簡単です。 ・IK-51を4ヶ使用、荷重1000kg、相手レール硬度HRC55位の時、始動抵抗は約15kgです。 ・材質がSS材の場合、上記の2倍以上の数値となります。 ・ボール硬度HRC62の為、相手の硬度を検討ください。硬度の上下によって始動抵抗値も上下します。
  • IP型ボールベアー(上向専用・軽量用) 井口機工製作所

    IP型ボールベアー(上向専用・軽量用)

    井口機工製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・食品・医薬品等でのクリーン環境や水を使用する各種搬送ラインに対応できるオール樹脂製のボールベアー。また、本製品は、クリーンルーム向けボールベアーISCシリーズと同様にクリーンパックにも対応可能ですので、各種FPD製造装置の機能部品としてご利用ください。 ・オール樹脂仕様(POM) ・底面に水抜き穴を標準装備 ・クリーンパック仕様も対応可能
    仕様上向専用
  • S型ストロークベアリング(上下可・一定方向・重量用) 井口機工製作所

    S型ストロークベアリング(上下可・一定方向・重量用)

    井口機工製作所
    1,788税込1,967
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・360度自由に動く必要性の無い場合、あるいはある程度方向性を制御したい場合に適したタイプです。また摩擦係数が少なく、長いストローク運動が得られるのも大きな特徴です。主な用途は、ターンテーブルおよび重量物の移動用滑り面、送り込み装置用、ピストン運動におけるストロークおよび運搬台車用等が考えられます。 ・一定方向の移動がある程度制御できます。 ・基本型は高さを低く押さえてあります。
    仕様上下兼用
  • IS-B型スプリング入ボールベアー(上向専用・重量用) 井口機工製作所

    IS-B型スプリング入ボールベアー(上向専用・重量用)

    井口機工製作所
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・スプリングをセットした当製品は、多少の凹凸があっても荷重を均一に受けられる特性を持っています。プレス機やインジェクションマシンなど金型のセッティング用に適しています。 ・衝撃荷重に耐えられ、スプリングの寿命は100万回以上です。(バネの交換可能) ・より安定させるためのフランジタイプIS-BF型、埋め込みタイプのIS-BM型もあります。
    仕様上向専用収縮量(mm)2
  • IS-N型ボルト付ボールベアー(上向専用・重量用) 井口機工製作所

    IS-N型ボルト付ボールベアー(上向専用・重量用)

    井口機工製作所
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ・IS型ボールベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。 ・錆対策に万全なオールステンレス製のIS-SN型もあります。
  • IS型ボールベアー(上向専用・重量用) 井口機工製作所

    IS型ボールベアー(上向専用・重量用)

    井口機工製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・コンベアシステムの屈折、曲線、交差点、回転、分岐点用。また各種重量物の移動、方向転換装置、シャーリングプレスなどの送り込み、タービンなどでの防振装置用にも最適です。切削加工品ですから、重荷重にも十分耐える強度を持ち、点接触の機構は精密で頑丈です。 ・重量物も手軽に360度方向に移動できる、摩擦係数の少ない点接触です。錆対策に万全なオールステンレス製のIS-S型もあります。
  • ボールキャスターユニット TRUSCO

    ボールキャスターユニット

    TRUSCO
    9,198税込10,118
    1個ほか
    8日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
    許容荷重(kg)(ボール1個あたり)30
  • フリーテーブル TRUSCO

    フリーテーブル

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1台
    6日以内出荷
    方向転換台や荷造台および作業台等に最適です。 コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
    許容荷重(kg)(ボール1個あたり)8均等荷重(kg)50/台
  • ISB US型ボールベアー US-25S オールステンレス製 井口機工製作所

    ISB US型ボールベアー US-25S オールステンレス製

    井口機工製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様上向用トラスコ品番290-2150許容荷重(kg)30質量(g)135
  • スプリングクッション式フリーベア フリーベアコーポレーション

    スプリングクッション式フリーベア

    フリーベアコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
  • エア駆動式リフター上向き・下向き兼用 プレインベア

    エア駆動式リフター上向き・下向き兼用

    プレインベア
    49,980税込54,978
    1本
    23日以内出荷
    内蔵されたエアシリンダーにより、ワークをテーブルから持ち上げ、自由方向に移動できます。プレス機のT溝に挿入し、金型の移動、位置決め実施に適しています。
    材質メインボール:SUJ2 、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM415RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーベアローラーベアユニット RU-RPC30 Pa フリーベアコーポレーション

    フリーベアローラーベアユニット RU-RPC30 Pa

    フリーベアコーポレーション
    4,298税込4,728
    1本
    4日以内出荷
    フリーベアユニットと取付、高さが同寸法ですのでローラーコンベヤとの組み合わせの時の様な煩わしいレベル出しが不要です。
    用途取付ローラーが直交タイプです。作業台・荷造台や台車との組み合わせなど。材質樹脂ローラー幅(mm)80高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/個)【ボール】10
  • フリーベアローラーベアユニット取付ローラーが直交タイプ フリーベアコーポレーション

    フリーベアローラーベアユニット取付ローラーが直交タイプ

    フリーベアコーポレーション
    7,598税込8,358
    1本
    5日以内出荷
    フリーベアユニットと取付、高さが同寸法ですのでローラーコンベヤとの組み合わせの時の様な煩わしいレベル出しが不要です。
    用途取付ローラーが直交タイプです。作業台・荷造台や台車との組み合わせなど。材質スチール幅(mm)80高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • フリーベアローラーベアユニット RU-RC30 Pa フリーベアコーポレーション

    フリーベアローラーベアユニット RU-RC30 Pa

    フリーベアコーポレーション
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷
    フリーベアユニットと取付、高さが同寸法ですのでローラーコンベヤとの組み合わせの時の様な煩わしいレベル出しが不要です。
    用途取付ローラーが直交タイプです。作業台・荷造台や台車との組み合わせなど。材質スチール幅(mm)80高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • フリーベアローラーベアユニット RU-RP30 フリーベアコーポレーション

    フリーベアローラーベアユニット RU-RP30

    フリーベアコーポレーション
    4,298税込4,728
    1本
    4日以内出荷
    フリーベアユニットと取付、高さが同寸法ですのでローラーコンベヤとの組み合わせの時の様な煩わしいレベル出しが不要です。取付ローラーが直線タイプです。
    用途作業台・荷造台や台車との組み合わせなど。材質樹脂ローラー幅(mm)80高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/個)【ボール】10
  • フリーベアローラーベアユニット RU-RC30 フリーベアコーポレーション

    フリーベアローラーベアユニット RU-RC30

    フリーベアコーポレーション
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷
    フリーベアユニットと取付、高さが同寸法ですのでローラーコンベヤとの組み合わせの時の様な煩わしいレベル出しが不要です。取付ローラーが直線タイプです。
    用途作業台・荷造台や台車との組み合わせなど。材質スチール幅(mm)80高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • フリーベアローラーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアローラーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    フリーベアユニットと取付、高さが同寸法ですのでローラーコンベヤとの組み合わせの時の様な煩わしいレベル出しが不要です。取付ローラーが直線タイプです。
    用途作業台・荷造台や台車との組み合わせなど。幅(mm)80高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーベアユニット FUシリーズ フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット FUシリーズ

    フリーベアコーポレーション
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。C-8L-SL12(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    トラスコ品番405-9664材質フレーム:スチール 、ボールキャスター本体:スチール長さ(mm)900幅(mm)80全長(mm)900高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数C-8L-SL4×9RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • フリーベアユニット FU-C8L-1500 フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット FU-C8L-1500

    フリーベアコーポレーション
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。C-8L-SL18(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    トラスコ品番405-9675材質フレーム:スチール 、ボールキャスター本体:スチール幅(mm)80全長(mm)1500高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数C-8L-SL4×15RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • テーブルユニット フリーベアコーポレーション

    テーブルユニット

    フリーベアコーポレーション
    5,998税込6,598
    1台
    3日以内出荷
    搬送ラインの省力化に最適。重量物搬送時に労力の大幅な省力化を実現。また既存の装置に合わせたカスタムメイドにも対応し、低コストでご要望に応じた搬送システムを構築できます。
    その他使用フリーベア:C-8L-SL4(6個)全長(mm)(参考値)600質量(kg)1.8寸法H(mm)4-Φ5.5寸法A(mm)58寸法F(mm)400寸法D(mm)100ピッチ×5=500寸法E(mm)50寸法B(mm)80寸法C(mm)34.6寸法I(mm)20寸法J(mm)14.6寸法G(mm)(参考値)100寸法K(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーベア フリーベアコーポレーション

    フリーベア

    フリーベアコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    テーパータイプや防塵タイプ(ゴムシール付き)等、豊富なラインナップでさまざまな環境に対応。 ボルト取り付けのため、狭い間隔で取り付け可能。
    材質スチール、大ボール:SUJ2、小ボール:SUJ2、本体(カバー): SS400 相当、ボール受け:SCM415、ボルト部:SCM415質量(g)50最大荷重(N)588(60kgf)許容荷重(N)294(30kgf)

搬送』には他にこんなカテゴリがあります

ボールローラー