6ページ目: ボールローラー

326件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様から絞り込む
  • 上向き用 ステンレス製 エイテック(ATEC)

    上向き用 ステンレス製

    エイテック(ATEC)
    53,980税込59,378
    1個
    8日以内出荷
    仕様上向用(オリジナル球面)材質メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:Al、ボール受け部:SUS440C
  • 下向き用 ステンレス製 エイテック(ATEC)

    下向き用 ステンレス製

    エイテック(ATEC)
    64,980税込71,478
    1個
    8日以内出荷
    仕様下向用(オリジナル球面)材質メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:Al、ボール受け部:SUS440C2018年トラスコ掲載ページ8 1344
  • 下向き用 スチール製 エイテック(ATEC)

    下向き用 スチール製

    エイテック(ATEC)
    47,980税込52,778
    1個
    31日以内出荷
    仕様下向用(オリジナル球面)材質メインボール:スチール(SUJ3)、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM4152018年トラスコ掲載ページ8 1341
  • ゴミ排出穴付 上向き用 スチール製 エイテック(ATEC)

    ゴミ排出穴付 上向き用 スチール製

    エイテック(ATEC)
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。
    仕様上向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ材質メインボール:スチール(SUJ3) 、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM4152018年トラスコ掲載ページ8 1328
  • 上向き用 スチール製 エイテック(ATEC)

    上向き用 スチール製

    エイテック(ATEC)
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    仕様上向用(オリジナル球面)材質メインボール:スチール(SUJ3)、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM4152018年トラスコ掲載ページ8 1327
  • ゴミ排出穴付 上向き用 ステンレス製 エイテック(ATEC)

    ゴミ排出穴付 上向き用 ステンレス製

    エイテック(ATEC)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。
    仕様上向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ
  • ゴミ排出穴付 上向きステンレス エイテック(ATEC)

    ゴミ排出穴付 上向きステンレス

    エイテック(ATEC)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ゴミ排出穴付。内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。
    仕様上向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプトラスコ品番856-0275材質メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:SUS304、ボール受け部:SUS440C許容荷重(kg)200質量(g)2322018年トラスコ掲載ページ8 1323
  • エア駆動式リフター上向き・下向き兼用 エイテック(ATEC)

    エア駆動式リフター上向き・下向き兼用

    エイテック(ATEC)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    内蔵されたエアシリンダーにより、ワークをテーブルから持ち上げ、自由方向に移動できます。プレス機のT溝に挿入し、金型の移動、位置決め実施に適しています。
    材質メインボール:SUJ2 、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM415
  • プレインベアユニット 補強タイプ スチール製 エイテック(ATEC)

    プレインベアユニット 補強タイプ スチール製

    エイテック(ATEC)
    18,980税込20,878
    1本
    13日以内出荷
    プレインベアに補強パーツを追加して(負荷能力(kN)ボール1個:0.49)、衝撃からの破損を軽減します。搭載プレインベアに切削補強パーツを追加して、衝撃での破損を軽減します。
    材質メインボール:スチール、補強パーツ:SS、フレーム:スチール、プレインベア本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1314
  • プレインベアユニット 重荷重ゴミ排出穴付 エイテック(ATEC)

    プレインベアユニット 重荷重ゴミ排出穴付

    エイテック(ATEC)
    32,980税込36,278
    1本
    23日以内出荷
    ゴミ排出穴付プレインベア(負荷能力(kN)ボール1個:1.17)を搭載したユニットです。
    材質メインボール:SUJ2、フレーム:スチール、プレインベア本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1314
  • プレインベアユニット ゴミ排出穴付 スチール製 エイテック(ATEC)

    プレインベアユニット ゴミ排出穴付 スチール製

    エイテック(ATEC)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴミ排出穴付プレインベア(負荷能力(kN)ボール1個:0.49)を搭載したユニットです。
    材質メインボール:スチール、フレーム:スチール、プレインベア本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1314
  • ボールキャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ボールキャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    切削加工品ですから重荷重にも十分耐えます。 重量物も360度移動できる摩擦係数の少ない点接触機構。 K-143-5SNMは極小タイプです。
    用途コンベアシステム・ターンテーブル材質(ケース)ステンレス(SUS304)材質(ボール)ステンレス軸受鋼(SUS440C)
  • ISB ボールベアーゴミ排出機能付 井口機工製作所

    ISB ボールベアーゴミ排出機能付

    井口機工製作所
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    上向使用、切削品、ゴミ排出機能付き、埋め込みタイプです。
    用途カーゴ搬送仕様上向用トラスコ品番480-7634材質メインボール・サブボール:スチール(SUJ2)、ボディー:スチール(S45C)、受皿:クロムモリブデン鋼(SCM415)許容荷重(kg)150質量(g)350
  • ISB ボールベアー スプリング入りプレス製 井口機工製作所

    ISB ボールベアー スプリング入りプレス製

    井口機工製作所
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    上向使用、成型品、バネ入りです。
    用途各種搬送ライン内方向転換部仕様上向用材質メインボール:スチール(S15CK)、サブボール:スチール(SUJ2)、スプリング:SWP-B、ボディー:SPCE
  • メガスライダー フリーベアコーポレーション

    メガスライダー

    フリーベアコーポレーション
    139,800税込153,780
    1個
    31日以内出荷
    転送面を複数個のボールで支えることにより省スペースでより大きな荷重を受けることが可能になりました。重量物をその場で回転させたり、前後、左右、斜めとあらゆる方向への微妙かつ正確な移動が出来ます。
    用途治具・金型等重量物の搬送・位置決めトラスコ品番828-3202材質スチール製質量(kg)15.5許容荷重(kg)16000直径(Φmm)220高さ(mm)65
  • フリーベアローラーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアローラーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ幅(mm)80高さ(mm)34.6
  • フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    18,980税込20,878
    1本
    6日以内出荷
    メインボール樹脂製のフリーベアユニットです。
    用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ材質スチール製、メインボール樹脂製
  • フリーベアテーブル ハンドル昇降タイプLHFT フリーベアコーポレーション

    フリーベアテーブル ハンドル昇降タイプLHFT

    フリーベアコーポレーション
    199,800税込219,780
    1台
    26日以内出荷
    軽荷重(100kg未満)用に特化したハンドル昇降式フリーベアテーブルです。 ハンドルを操作することにより内装したフリーベアがテーブル面より上下しますので搬送物の移動・着座が自由自在に行えます。
    用途作業台・荷造台、台車との組み合わせトラスコ品番829-0251材質スチール製幅(mm)700質量(kg)26高さ(mm)95奥行(mm)450使用フリーベアC-5L(42個)取付ピッチ(mm)100アズワン品番64-8595-80
  • フリーベアテーブル ハンドル昇降タイプ フリーベアコーポレーション

    フリーベアテーブル ハンドル昇降タイプ

    フリーベアコーポレーション
    449,800税込494,780
    1台
    26日以内出荷
    従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。 ご要望に応じて寸法の変更・脚付き・落下防止ガイド付きの製作も可能です。
    用途作業台・荷造台、台車との組み合わせトラスコ品番829-0291材質スチール製幅(mm)900質量(kg)105高さ(mm)95奥行(mm)600使用フリーベアC-8Y(54個)取付ピッチ(mm)100アズワン品番64-8549-62
  • フリーベアテーブル エアー昇降タイプ フリーベアコーポレーション

    フリーベアテーブル エアー昇降タイプ

    フリーベアコーポレーション
    339,800税込373,780
    1台
    26日以内出荷
    従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。 エアーバルブをON、OFF操作する事により、内装したフリーベアがテーブル面より上下しますので搬送物の移動・着座が自由自在に行えます。
    用途作業台・荷造台、台車との組み合わせトラスコ品番829-0288材質スチール製幅(mm)900質量(kg)90.1高さ(mm)59.5奥行(mm)600使用フリーベアC-8Y(54個)取付ピッチ(mm)100アズワン品番64-8403-63
  • エアー浮上式フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    エアー浮上式フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    24,980税込27,478
    1本
    16日以内出荷
    AFU2525シリーズはボール個数1~18個までございますので環境に応じてお選び頂けます。また、連結も出来ますのでボール個数18個以上でも対応可能です。 エアー式なので大がかりな配管工事も不要です。
    用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め材質スチール製ストローク(mm)3幅(mm)25高さ(mm)25
  • 57.0x32.0mm ボールキャスター エスコ

    57.0x32.0mm ボールキャスター

    エスコ
    2,810税込3,091
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986S-23材質スチール(真鍮メッキ仕上げ)全高(mm)32耐荷重(kg)40外径(Φmm)57ボール径(Φmm)25
  • 44.0x27.0mm ボールキャスター エスコ

    44.0x27.0mm ボールキャスター

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986S-22材質スチール(真鍮メッキ仕上げ)全高(mm)27耐荷重(kg)25外径(Φmm)44ボール径(Φmm)22
  • 37.0x23.0mm ボールキャスター エスコ

    37.0x23.0mm ボールキャスター

    エスコ
    945税込1,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986S-21材質スチール(真鍮メッキ仕上げ)全高(mm)23耐荷重(kg)15外径(Φmm)37ボール径(Φmm)17.5
  • 53.0x34.5mm ボールキャスター(プラスティック製) エスコ

    53.0x34.5mm ボールキャスター(プラスティック製)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,640税込2,904
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986S-2材質(本体)ポリアミド、(車球)メラミン樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)53×34.5耐荷重(kg)25ボール径(Φmm)25
  • 76.0x31.0mm ボールキャスター(スチール製) エスコ

    76.0x31.0mm ボールキャスター(スチール製)

    エスコ
    2,110税込2,321
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986S-16材質冷間圧延鋼板(SPCC)全高(mm)31耐荷重(kg)30外径(Φmm)76仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • 42.0x34.5mm ボールキャスター(プラスティック製) エスコ

    42.0x34.5mm ボールキャスター(プラスティック製)

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    6日以内出荷
    エスコ品番EA986S-1材質(本体)ポリアミド、(車球)メラミン樹脂耐荷重(kg)25本体寸法(mm)Φ42×34.5ボール径(Φmm)25ねじサイズM10×25mm
  • ボールキャスター(ボルト型排出口付) 栃木屋

    ボールキャスター(ボルト型排出口付)

    栃木屋
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。ゴミ等用に排出口が付いています。
    用途製品搬送台・ターンテーブル等仕様本製品は、下向き用です。材質SUJ2、SUM、SUM部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿表面処理Ni、無電解NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャスター(プレス成形型) 栃木屋

    ボールキャスター(プレス成形型)

    栃木屋
    209税込230
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    搬送台等に取付けることにより、製品等の移動や方向転換がスムーズに行えます。
    用途製品搬送台・ターンテーブル等部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャスター(クリーンルーム対応) 栃木屋

    ボールキャスター(クリーンルーム対応)

    栃木屋
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    ガラス基盤等のアライメントに適したボールキャスターです。樹脂製のボールや特殊形状の受け皿により発塵を抑え、より高度なクリーンレベルに対応しています。
    用途製品搬送台・ターンテーブル等部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャスター 栃木屋

    ボールキャスター

    栃木屋
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。
    用途製品搬送台・ターンテーブル等部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿、C形止め輪RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーベア切削加工品(上向用) フランジ取付・重荷重対応タイプ フリーベアコーポレーション

    フリーベア切削加工品(上向用) フランジ取付・重荷重対応タイプ

    フリーベアコーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    仕様上向用
  • フリーベアプレス成形品(上向用) 防塵仕様タイプ フリーベアコーポレーション

    フリーベアプレス成形品(上向用) 防塵仕様タイプ

    フリーベアコーポレーション
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    仕様上向用形状フランジ付
  • フリーベア(下向取付用)切削加工品・フランジ付タイプ フリーベアコーポレーション

    フリーベア(下向取付用)切削加工品・フランジ付タイプ

    フリーベアコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール製形状フランジ付
  • フリーベア(下向取付用)切削加工品・防塵仕様タイプ フリーベアコーポレーション

    フリーベア(下向取付用)切削加工品・防塵仕様タイプ

    フリーベアコーポレーション
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    下向き使用に特化した受け皿構造。 位置決めやキャスター代わりとしても使用可能です。
  • プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 中荷重ステンレス製 (プレス 上向き専用) エイテック(ATEC)

    プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 中荷重ステンレス製 (プレス 上向き専用)

    エイテック(ATEC)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    業界初のオールプレス成形品の中荷重・ゴミ排出タイププレインベア。 プレス成形品で初めて特殊球面(PAT.P)を採用し、推奨使用荷重は490N(従来サイズ290N)を実現。 加えてゴミ排出穴を標準採用しています。切削加工品に比べコストも大きく抑えられると同時に、従来品より推奨使用荷重や走行能力がUPし、その上、ゴミ詰まりによる短寿命の問題も改善しました。
    仕様上向き専用材質(大ボール)SUS440C、(小ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS304、(カバー)SUS304タイプステンレス負荷容量490N(50kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャスター プレス成型品 TRUSCO

    ボールキャスター プレス成型品

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様上向用トラスコ品番501-4247材質[メインボール]ポリプロピレン(PP)、[ボディー]ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)30質量(g)84タイプ上向用
  • エアー浮上式フリーベアユニット フリーベアコーポレーション

    エアー浮上式フリーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    28,980税込31,878
    1本ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    T溝挿入型と比べて負荷能力が高いため、金型セット時の位置決め用として大型機械での使用に適しています。エアー式なので大がかりな配管工事も不要です。AFU5050シリーズはボール個数1~18個までありますので環境に応じてお選び頂けます。また、連結もできますのでボール個数18個以上でも対応可能です。
    用途治具・金型など重量物の搬送・位置決め。材質スチール
  • ピース・ピースパズル用ゴム蓋 井口機工製作所

    ピース・ピースパズル用ゴム蓋

    井口機工製作所
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    ボールを装着していない部分にゴミが入らないように蓋ができます。
    厚さ(mm)3直径(Φmm)42タイプゴム蓋黒
  • ピース・ピースパズル用ガイド 井口機工製作所

    ピース・ピースパズル用ガイド

    井口機工製作所
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    タイプガイド白

搬送』には他にこんなカテゴリがあります

ボールローラー