絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(229)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,282)
  • エスコ(2,924)
  • 長野計器(1,220)
  • SK(新潟精機)(1,074)
  • シンワ測定(1,014)
  • テクロック(824)
  • A&D(784)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(664)
  • タジマツール(TJMデザイン)(636)
  • 第一測範(631)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(563)
  • Hirschmann Test & Measurement(540)
  • テサ (tesa)(509)
  • HIOKI(日置電機)(474)
  • testo(テストー)(470)
  • カネテック(458)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8,881)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(139)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(17)
サービス分類
  • その他サービス(11)
  • オーダー・加工(1)
  • レンタル(972)
  • 修理(111)
  • 名入れ(12)
  • 校正(196)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
このカテゴリのキャンペーン
一覧を見る
モノタロウブランド新商品のご案内掘り出し物セール

測定・測量用品の人気ランキング

測定・測量用品の人気ブランド

Mitutoyo(ミツトヨ) エスコ 長野計器 SK(新潟精機) シンワ測定 テクロック A&D ホーザン 測範社 マイゾックス タジマツール(TJMデザイン) 第一測範 アイゼン アズワン Hirschmann Test & Measurement テサ (tesa) HIOKI(日置電機) testo(テストー) カネテック
コンベックス ラバー付 モノタロウコンベックス ラバー付モノタロウ(335件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
用途長さの測定に。種類ロック付材質(テープ)SK4目盛仕様メートル目盛種別片面材質(ケース)ABS/PVC仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット色(本体)黄色爪部0点補正移動爪
直尺シルバー シンワ測定直尺シルバーシンワ測定(97件のレビュー)
299税込329
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
Gロック タジマツール(TJMデザイン)Gロックタジマツール(TJMデザイン)(70件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から31日以内出荷
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
種類ロック付材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー爪部0点補正移動爪
直尺 モノタロウ直尺モノタロウ(271件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
デジタルノギス サムローラー付 モノタロウデジタルノギス サムローラー付モノタロウ(71件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。取扱説明書(1.8MB)繰返し精度(mm)±0.01材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44使用温度(℃)0~+40デプスバー機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFサムローラ寸法d(mm)16付属品モニター電池(2個)最小表示量(mm)0.01
抗菌でか見えタイマー TD429 タニタ抗菌でか見えタイマー TD429タニタ(6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個材質ABS使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)約75(電池含む)文字高(mm)30表示形式デジタル設定時間最大99分59秒/1秒単位設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット音量(dB)70以上取扱説明書(0.67MB)アラーム約30秒本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23タイマー機能カウントダウン方式カウントダウン機能リピート機能電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
コンベックス ストッパー付 モノタロウコンベックス ストッパー付モノタロウ(241件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
種類ロック付目盛仕様メートル目盛種別片面仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付爪部マグネット爪材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)スチール
デジタル温湿度計 環境目安表示付 モノタロウデジタル温湿度計 環境目安表示付モノタロウ(172件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に電源単4乾電池×2(別売)本体寸法(mm)120×99×23精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)温度測定範囲(℃)-9.9~50機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示湿度測定範囲(%)10~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23使用電池単4×2本(別売)設置方法置・掛設置方式置掛両用温度表示方式デジタル関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)取扱説明書(0.3MB)
セフコンベGロックマグ爪25 タジマツール(TJMデザイン)セフコンベGロックマグ爪25タジマツール(TJMデザイン)(16件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から31日以内出荷
弾性樹脂で全身をガードしたコンベックス ストラップ付 0点補正移動爪 爪飛び防止用プロテクター付 ショックアブソーバー付 落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース フックガードバンパー
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー爪部0点補正移動爪、マグネット爪
マグネットホルダ台 モノタロウマグネットホルダ台モノタロウ(190件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
標準ノギス モノタロウ標準ノギスモノタロウ(41件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に最小読取値(mm)0.05材質ステンレス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
直尺ステン 赤数字入 JIS シンワ測定直尺ステン 赤数字入 JISシンワ測定(63件のレビュー)
299税込329
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。材質ステンレスJIS規格取得取得済
スキマゲージ モノタロウスキマゲージモノタロウ(198件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
アルミレベル モノタロウアルミレベルモノタロウ(161件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。材質本体:アルミ仕様V溝・強力マグネット付精度±1.0mm/m感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°マグネット
検電器 HIOKI(日置電機)検電器HIOKI(日置電機)(44件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から10日以内出荷
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326使用周波数(Hz)50/60動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音オートパワーオフ約3分経過後に電源オフRoHS指令(10物質対応)対応
室内デジタル温湿度計 ミニ モノタロウ室内デジタル温湿度計 ミニモノタロウ(38件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
室内の温湿度を一目で確認。 形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95%質量(g)約32.5(乾電池含まず)電源ボタン電池CR2032(別売り)1個精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10%測定対象温度・湿度測定単位温度:0.1℃、湿度:1%設置方式マグネット式・置き式・壁掛け主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59取扱説明書(0.7MB)表示周期15秒毎
コンベックス ラバー付 両面目盛 マグネット付 JIS規格認証 モノタロウコンベックス ラバー付 両面目盛 マグネット付 JIS規格認証モノタロウ(40件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
強力マグ爪と両面目盛の測定しやすいコンベックスです。スライドロック、人差し指で止められるストップボタン2箇所(側面と底面)有、ショックをやわらげるラバープロテクター付き。ナイロンコーティングテープで錆びにくく、耐摩耗性に優れます。JIS1級規格品。
用途長さの測定に仕様スライド式ロック、側面・底面ストップロック、ナイロンコートテープ、両面目盛、マグネット爪、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット種類ロック、強力マグ爪、両面目盛材質(ケース)ABS,TPR目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK4爪部マグネット爪
デジタルカードテスター モノタロウデジタルカードテスターモノタロウ(155件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様(カウント)4000付属品収納ケース電源CR2032(別売)DUTY0.1~99%関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(6.4MB)
カードハイテスタ HIOKI(日置電機)カードハイテスタHIOKI(日置電機)(36件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷から10日以内出荷
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)150
点検鏡 LEDライト付き モノタロウ点検鏡 LEDライト付きモノタロウ(67件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。 LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック全長(mm)285~880質量(g)88電源コイン電池CR2032×2個(別売)本体寸法(mm)52×84ミラー寸法(mm)42×64光度(mcd)1400
フリーコンベックス・移動爪 ムラテックKDSフリーコンベックス・移動爪ムラテックKDS(40件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から10日以内出荷
丸型コンパクトデザイン 455mmピッチスタッドマーク付
仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール爪部0点補正移動爪
アルコールチェッカー モノタロウアルコールチェッカーモノタロウ(37件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を簡単に測定することができます。 簡易的なデジタル表示タイプのアルコール検知器です。
用途呼気中アルコールガスの検知検知対象ガス呼気中アルコールガス検知方式半導体ガスセンサー分解能(mg/L)0.01ウォームアップ時間約30秒測定時間約8秒寸法(mm)37×20×102質量(g)約50(電池含む)電源単4アルカリ乾電池2本(別売)付属品取扱説明書取扱説明書(8.7MB)仕様オートオフ・電池交換表示機能
マググリップ両面 KOMELONマググリップ両面KOMELON(31件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
一人で楽に作業ができる強力マグネット付爪 壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛 摩耗に強いナイロンコートテープ
種類ロック付テープ長さ(m)5.5目盛種別両面爪部マグネット爪
マーキングテープ シンワ測定マーキングテープシンワ測定(65件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
視認性の高い蛍光色を採用。 手で簡単に切れます。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印に材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)0.09
マグネットベース モノタロウマグネットベースモノタロウ(181件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。吸着力(N[kgf])800[80]仕様普及、標準型質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160マグネット部寸法(mm)50×58×55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
デジタル温度計 ペン型 モノタロウデジタル温度計 ペン型モノタロウ(72件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。測定範囲(℃)-50~300材質本体:ABS、センサー:ステンレス304寸法(mm)Φ20×207電源ボタン電池LR44×1個(別売り)1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)センサーステンレス精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)設置方式ハンディタイプ測温プローブΦ3.5×108mm温度表示方式デジタル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)温度計の種類ペン型温度計
デジタル台はかり 電池式 スチール製 モノタロウデジタル台はかり 電池式 スチール製モノタロウ(38件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
コスト重視のスチール製天板タイプ! 電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。ひょう量(kg)100最小表示(kg)0.01種別デジタル台はかり質量(kg)約12タイプ取引証明以外用種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)0~40電源単1乾電池×3本(別売)精度±0.06.kg表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑表示方式デジタル材質(台)スチール製外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880機能風袋引き、バックライト、計数機能計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ひょう量単位kg
上皿はかり モノタロウ上皿はかりモノタロウ(161件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂種類上皿はかり色(本体)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)計量皿形状ひょう量単位kg
ストップウォッチ モノタロウストップウォッチモノタロウ(27件のレビュー)
799税込879
1台
当日出荷
最大計時23時間59分59秒仕様1/100秒ストップウォッチ機能スプリットタイム計測機能時計機能(時刻、日付、アラーム)ネックストラップ付付属品電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個)材質ABS樹脂本体寸法(mm)79×67×20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)
ACアダプター A&DACアダプターA&D(16件のレビュー)
3,490税込3,839
1個ほか
当日出荷
A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
大画面タイマー「シャボン6」 ドリテック大画面タイマー「シャボン6」ドリテック(3件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
キッチンクロックとしても使える時計機能付 見やすい大画面表示(63×35mm) 簡単に時間をセットできる6キータイマー 立てかけスタンド付 壁掛けフック付 取り付け便利なマグネット付
材質ABS樹脂電源単4形乾電池表示方式液晶デジタル4桁機能お知らせ方法:アラーム表示形式デジタル保証期間1年間フックあり(壁掛け用)最大設定時間99分50秒設置方法壁掛け/スタンド/マグネットアラーム警鳴時間(秒)約60マグネットネオジウム磁石リピート機能あり計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
巻尺 ファイバーガラス製 モノタロウ巻尺 ファイバーガラス製モノタロウ(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。目盛両面2mm単位テープ幅(mm)13材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維
デジタルノギス モノタロウデジタルノギスモノタロウ(22件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。取扱説明書(0.6MB)繰返し精度(mm)±0.01材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44使用温度(℃)0~+40デプスバー機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFサムローラ寸法d(mm)16付属品モニター電池(2個)最小表示量(mm)0.01
曲尺 厚手広巾 モノタロウ曲尺 厚手広巾モノタロウ(65件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。厚さ(mm)2幅(mm)20材質ステンレス鋼表面処理シルバー直角精度100mmにつき0.1mm以下RoHS指令対応証明書(0.2MB)長さ許容差(mm)±0.2以下
マーキングテープ モノタロウマーキングテープモノタロウ(64件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
蛍光色のため視認性が高いです。手切れ性は良好です。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印厚さ(mm)0.05材質塩化ビニル樹脂
ハンドマグネットホウキ 着脱式 キャスター付 モノタロウハンドマグネットホウキ 着脱式 キャスター付モノタロウ(155件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。 柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別吸着力(N[kgf])58.8[6]材質マグネット部(永久磁石)本体部(アルミ)柄部(アルミ)幅(mm)約400全長(mm)720~1035質量(kg)1.5キャスター径(Φmm)約95マグネット部寸法(mm)幅320関連資料キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A
マグジャケット KOMELONマグジャケットKOMELON(36件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
一人でも楽に測定できる強力マグ爪と両面目盛 コンパクトで衝撃に強いジャケットコンベックス 反射を抑えた読みやすいテープ
種類ロック付目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面爪部マグネット爪
デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付 モノタロウデジタル角度計 ミニ 底面マグネット付モノタロウ(61件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。仕様マグネット付材質アルミ測定範囲0~90°質量(g)77使用温度範囲(℃)-10~50電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)精度±0.2°最小読取値(°)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27オートパワーオフ5分関連資料よくある商品Q&A取扱説明書(9.4MB)
標準ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ)標準ABSデジマチックキャリパMitutoyo(ミツトヨ)(33件のレビュー)
15,980税込17,578
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)厚さ(mm)3.5(外側ジョウ)寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限サムローラなし許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ出力端子なし(測定データ)最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常の使用状態で約5
手持ち数取器 モノタロウ手持ち数取器モノタロウ(12件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。桁数4最大表示9999材質スチール質量(g)約53タイプ手持型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)