絞り込み
ブランド
- 大平産業
- モノタロウ(32)
- マイゾックス(611)
- タジマツール(TJMデザイン)(428)
- シンワ測定(329)
- エスコ(264)
- エビス(水平器)(165)
- STS(154)
- たくみ(143)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](122)
- ムラテックKDS(116)
- アカツキ製作所(KOD)(106)
- SK(新潟精機)(92)
- 大菱計器製作所(75)
- TRUSCO(75)
- ヤマヨ(67)
- 土牛(65)
- SK11(53)
- ユニット(46)
- テクノ販売(41)
- ブランドをもっと見る

デプスコアーロッド
大平産業¥8,998~税込¥9,898~1本4日以内出荷手軽に片手で持って撮影可能です。モルタル吹付け工事の擁壁厚や法面深さなど、高所危険箇所の記録・測定に最適な小型・軽量コアーロッドです。(スタンド付)
クロスロッドおたすけくん
大平産業¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷特許取得済み。鉄筋にクロスロッドを簡単引っかけ!。作業の時短・効率化、1人で簡単に写真撮影が可能になります。丈夫なポリカーボネート製で目盛が見やすいクリアボディです!仕様特許登録番号:第7365740号、適応鉄筋径:D10~D25質量(kg)6.5
Fスタッフ
大平産業¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷から8日以内出荷携帯用として開発されたコンパクトな下水管用スタッフです。マンホール口が狭い場合に便利です。大きなインバートでも使用できます。持ち運びに便利です。
マンホールスケール
大平産業¥34,980~税込¥38,478~1本8日以内出荷縦尺はスライドが可能です。管頂・管底の測定が簡単にできます。 精度を重視した強固な作りです。 大きなインバートでも使用できます。勾配の急な下水管の場合使いやすいタイプです。
アルミ三脚 75TY (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.3色イエロータイプ平面・35mm全縮(mm)550全伸(mm)760脚頭形状Tタイプ
ダブルロック木製三脚T
大平産業¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷ダブルロックによる 強固な脚固定は、 更なる高精度作業を 支援します。アルミ素材に比べ熱膨張率が1/10以下という木材の特性を生かし、伸縮固定ねじを 上下2箇所に配置することで、高い剛性と安定度を実現しました。精度維持の要となる脚部材料は自社工場において素材選別から含水率の管理、最終 加工まで一貫して行っております。3Dスキャナーや自動追尾式トータルステーションな どの設置におすすめします。材質アルミ質量(kg)4.3色オレンジタイプ平面脚頭 35mmねじ
アルミ三脚 165TY (蝶ネジ式)
大平産業¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)4.8色オレンジタイプ平面・35mm全縮(mm)990全伸(mm)1650脚頭形状Tタイプ
アルミ三脚 75DY (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。付属品三脚ケース、ゴム足(金属石突は取付済)、六角レンチ、脚頭キャップ仕様ヒンジ部:クランプ式材質カーボン質量(kg)3.44(金属石突装着時)/2.68(ゴム足装着時タイプ半球面・5/8″全縮(mm)560全伸(mm)770脚頭形状Dタイプ
アルミ三脚 75D (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.2色イエロータイプ半球面・5/8″全縮(mm)560全伸(mm)770脚頭形状Dタイプ
アルミ三脚 165TY (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。仕様ヒンジ部:クランプ式材質アルミ質量(kg)4.4色オレンジタイプ平面・35mm全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Tタイプ
アルミ三脚 75LY (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.3色イエロータイプ平面・5/8″全縮(mm)550全伸(mm)760脚頭形状Lタイプ
アルミ三脚 75L (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.3色オレンジタイプ平面・5/8″全縮(mm)550全伸(mm)760脚頭形状Lタイプ
アルミ三脚 165L (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。仕様ヒンジ部:クランプ式材質アルミ質量(kg)4.3色イエロータイプ平面・5/8″全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Lタイプ
アルミ三脚 165LY (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。仕様ヒンジ部:クランプ式材質アルミ質量(kg)4.4色オレンジタイプ平面・5/8″全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Lタイプ
アルミ三脚 165T (蝶ネジ式)
大平産業¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)4.8色イエロータイプ平面・35mm全縮(mm)990全伸(mm)1650脚頭形状Tタイプ
アルミ三脚 165DY (蝶ネジ式)
大平産業¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)3.2色オレンジタイプ半球面・5/8″全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Dタイプ
アルミ三脚 75T (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.3色オレンジタイプ平面・35mm全縮(mm)550全伸(mm)760脚頭形状Tタイプ
アルミ三脚 165L (蝶ネジ式)
大平産業¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)4.7色イエロータイプ平面・5/8″全縮(mm)990全伸(mm)1650脚頭形状Lタイプ
アルミ三脚 165DY (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)4.7色オレンジタイプ半球面・5/8″全縮(mm)1010全伸(mm)1670脚頭形状Dタイプ
アルミ三脚 165T (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。仕様ヒンジ部:クランプ式材質アルミ質量(kg)4.4色イエロータイプ平面・35mm全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Tタイプ
アルミ三脚 165D (蝶ネジ式)
大平産業¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)4.8色イエロータイプ半球面・5/8″全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Dタイプ
カーボン三脚
大平産業¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷軽量でコンパクトサイズ、振動吸収性にも優れています。移動式定芯桿を備え、石突は金属製とゴム足を備えた測量機器に対応したカーボン三脚です。パイプ径(Φmm)40/36/32.5/29(4段式)脚長さ(mm)715~1.945(金属石突装着時)、640~1.870(ゴム足装着時)
アルミ三脚 165LY (蝶ネジ式)
大平産業¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)4.8色オレンジタイプ平面・5/8″全縮(mm)990全伸(mm)1650脚頭形状Lタイプ
ダブルロック木製三脚L
大平産業¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷ダブルロックによる 強固な脚固定は、 更なる高精度作業を 支援します。アルミ素材に比べ熱膨張率が1/10以下という木材の特性を生かし、伸縮固定ねじを 上下2箇所に配置することで、高い剛性と安定度を実現しました。精度維持の要となる脚部材料は自社工場において素材選別から含水率の管理、最終 加工まで一貫して行っております。3Dスキャナーや自動追尾式トータルステーションな どの設置におすすめします。材質木製質量(kg)6.2タイプ平面脚頭 5/8インチねじ
アルミ三脚 165D (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。仕様ヒンジ部:クランプ式材質アルミ質量(kg)4.4色イエロータイプ半球面・5/8″全縮(mm)1010全伸(mm)1670脚頭形状Dタイプ
工事黒板
大平産業¥2,772税込¥3,0491枚5日以内出荷から6日以内出荷使う人のことを考えたレイアウトポイント加工、文字枠、図枠にレイアウトガイドとなる白点加工を採用。、現場でも、きれいに文字入れや略図書きができます。、表面板にベニヤ板を使用した標準ボードです。仕様●サイズ:450×600mm

















































![反射プレート 楽省くん2 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 反射プレート 楽省くん2 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04435230-260914-02.jpg)
![紅白ロッド ケースのみ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケースのみ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04431897-260914-02.jpg)
![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04431906-260914-02.jpg)