絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK
  • モノタロウ(212)
  • シンワ測定(381)
  • タジマツール(TJMデザイン)(193)
  • SK(新潟精機)(173)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(143)
  • TRUSCO(128)
  • マイゾックス(103)
  • A&D(99)
  • エスコ(89)
  • ムラテックKDS(63)
  • HIOKI(日置電機)(62)
  • 三和電気計器(59)
  • 佐藤計量器製作所(57)
  • 共立電気計器(53)
  • たくみ(44)
  • アカツキ製作所(KOD)(43)
  • カスタム(40)
  • STS(40)
  • 右下精器製造(38)
  • 土牛(31)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電解液 R-9 東亜DKK電解液 R-9東亜DKK(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50mL×3本)
当日出荷
OE-270AA、570BA、470AA、470BA共通
アズワン品番61-8517-91
【レンタル】ポータブル塩素殺菌液濃度計 東亜DKK【レンタル】ポータブル塩素殺菌液濃度計東亜DKK(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
仕様対応電極: ELM-001、合わせ込み:他分析値への合わせ込み機能内蔵測定方式ポーラログラフ法(ビーズ研磨方式)測定対象残留塩素測定範囲残留塩素:20~300mg/L・温度:5~40℃繰返し性分解能Hiモード・残留塩素:±30mg/L(at25℃)温度:±0.5℃、分解能Loモード・残留塩素:±40mg/L(at25℃)温度:±1.0℃応答時間分解能Hiモード:1分30秒以下(at25℃)・分解能Loモード:1分以下(at25℃)温度補償(℃)自動温度補償:5~40成分干渉成分:酸化還元物質防水性IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)/1m、30分浸漬可電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または、専用ACアダプタ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35最大径(Φmm)電極:34長さ(mm)電極:142質量(g)本体:約280(電池含む)・電極:約180(ビーズ研磨キット含む)