測定用品 (119) 測定関連サービス (4) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: オーハウスすべて解除
デジタル台はかり D5000シリーズ オーハウス 当日出荷 から 10日以内出荷
耐久性に優れたステンレス製の計量皿
塗装スチール製フレーム
アルミ製のロードセルで構成表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能
ポールを外しての使用も可)見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ)
独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート
RS232標準装備WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)。
種類 台はかり 電源(V) AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源※標準付属 表示形式 デジタル 通信出力 RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売) 安定時間(秒) 1以内(代表値) 材質(計量部) ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル、表示部用ポールステンレス、表示部塗装スチール
台はかりディフェンダー3000シリーズ オーハウス 当日出荷 から 45日以内出荷
防水性能を完備した基本的計量に最適の台はかり
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。
この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォームとフレーム、防塵防水保護等級IP67のロードセルを備えています。 インジケータは防塵防水保護等級IP66の304ステンレス鋼で構成され取り付けブラケットを備えています。
個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質 (計量台)ステンレススチール 種類 台はかり 出力 非対応 電源 充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備 保護等級 IP66 通信方式 Ethernet (アクセサリ)、RS232 (標準装備)、USB (アクセサリ) 表示形式 デジタル ディスプレイ マルチカラーバックライト付き7セグメントLCD 風袋引き範囲 ひょう量(kg)まで 動作温度、湿度範囲 温度:-10~40、湿度:85%(結露なきこと) バッテリー寿命 充電式バッテリーで100時間 ひょう量単位 キログラム/グラム
スカウト オーハウス 当日出荷 から 46日以内出荷
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。
薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。
様々な計量アプリケーションあよびインターフェイスを搭載
0.001gモデルは風防を標準搭載
校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
種類 ポータブル天びん 表示形式 デジタル 通信出力 RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) 電源 ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) 質量(kg) 1 ひょう量単位 g
フードスケール オーハウス 当日出荷 から 9日以内出荷
堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール
約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP
日本語表記キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、一台で二人の対面作業を実現
種類 デジタルはかり 表示形式 デジタル ひょう量(g) 30000 最小表示(g) 5 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 190×242 材質(本体) ABS 材質(計量皿) ステンレス 計量方式 重量 バッテリー稼動時間 12時間充電にて約50時間 表示部 赤色LED表示(前面および背面)、文字高さ:20.5 安定時間(秒) 0.5以内 電源 ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備) 保護等級 IPX8 風袋引き範囲 0~30000g 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 256×280×121 校正分銅 20kg 繰返し性 5g(標準偏差) 直線性 ±5g 質量(kg) 3 ひょう量単位 g
V3000デジタルはかり防水タイプ オーハウス 当日出荷 から 46日以内出荷
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
防塵防水保護等級IP65に完全適合モデル
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類 デジタルはかり 表示形式 デジタル 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 158(W)×146(D) 材質(本体) T304ステンレス製 計量方式 重量、%、比重測定 表示部 バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm) 安定時間(秒) 3(代表値) 電池寿命(時間) 約50(アルカリ乾電池使用時) 電源 ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売) ひょう量単位 g
エコノミー台はかり C3000シリーズ オーハウス 当日出荷 から 10日以内出荷
Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。
材質 (計量台)塗装スチール 種類 台はかり 出力 N/A 電源 乾電池 単3 x 3本(別売)、AC 電源アダプタ(標準装備) 表示 文字高:28mm、6桁、7セグメント、白色バックライト付きLCDディスプレイ 通信方式 不要 表示形式 デジタル ディスプレイ 7セグメントLCDディスプレイ 風袋引き範囲 最大ひょう量まで 動作湿度(%) 85(結露なきこと) 風袋引方法 あり 作業温度範囲(℃) -10~40 バッテリー寿命 電池使用で100時間 ひょう量単位 kg
デジタル台ばかり オーハウス 3日以内出荷 から 10日以内出荷
塗装ステンレススチール製の計量台は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 暗い環境下でも表示部が明るく見やすいので、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されているので、場所を選ばず使うことが可能です。
種類 台はかり 出力 N/A 電源 ACアダプタ(付属)または充電式内蔵バッテリー(付属) 通信方式 RS232 (Available as an Accessory) 表示形式 デジタル 使用温湿度範囲 温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと. 防塵防水性能 IP65 計量皿形状 角 材質(計量皿) ステンレススチール製 ひょう量単位 kg 最大風袋量 最大ひょう量まで
レンジャー3000卓上型はかり オーハウス (2件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
1秒以内の超高速安定
超頑丈設計
内蔵ビーブ音およびLED(黄・緑・赤)表示を搭載
チェック計量に最適
大きくて見やすいLEDディスプレイ
充電式内蔵バッテリーを標準装備
多彩なアプリケーションを搭載しており、幅広いニーズに対応
床下計量フックを標準装備
種類 デジタルはかり 表示形式 デジタル 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 300×225 通信出力 第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ) 材質(本体) ABS 材質(計量皿) ステンレススチール 計量方式 重量、個数、パーセント、チェック、チェック個数、チェックパーセント、累積、動物/表示値ホールド、床下計算 バッテリー稼動時間 約110時間 表示部 赤色LED表示(高さ:40mm) 安定時間(秒) 1以内(代表値) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 327×311×117 質量(kg) 正味:4.2 仕様 表示部保護カバー:別売 範囲 風袋:最大ひょう量まで 保護等級 該当なし 単位 計量:グラム、キログラム ディスプレイ LED表示 使用環境湿度(%) 湿度:85、結露なきこと 作業温度範囲(℃) 温度:-10~40 バッテリー寿命 充電式バッテリーで110時間 ひょう量単位 kg
エコノミー台はかり C5000シリーズ オーハウス 当日出荷 から 60日以内出荷
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質 (計量台)ステンレススチール 種類 台はかり 電源 乾電池 単3 x 3本(別売)、AC 電源アダプタ(標準装備)、USB タイプC(標準装備) 表示形式 デジタル ディスプレイ バックライト付き7セグメントLCD 風袋引き範囲 最大ひょう量まで 動作湿度(%) 85(結露なきこと) 風袋引方法 あり 作業温度範囲(℃) -10~40 バッテリー寿命 電池使用で100時間 ひょう量単位 キログラム・グラム
V2000Wデジタルはかり オーハウス 当日出荷 から 9日以内出荷
堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール
約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP
日本語表記キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現
種類 デジタルはかり 表示形式 デジタル 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 190×242 材質(本体) ABS 計量方式 重量 バッテリー稼動時間 約50時間 表示部 赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm 安定時間(秒) 0.5以内(代表値) 電源 ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備) 保護等級 IPX8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 256×280×121 質量(kg) 3 ひょう量単位 g
エコノミー台はかり C1000シリーズ オーハウス 当日出荷 から 10日以内出荷
Courier1000 シリーズ シッピング スケールの紹介!!軽量で耐久性に優れた計量機器の多用途製品ラインで、企業向けの一般的な輸送アプリケーションから獣医事務所の軽度の計量作業まで、あらゆるものに対応できます。
仕様 特定計量器:なし 材質 (計量台)プラスチック 寸法(mm) 316×60×316 質量(kg) 1.5 種類 台はかり 出力 非対応 電源 単2電池3本(別売); ACアダプタ標準装備 通信方式 不要 表示形式 デジタル 単位 (計量)キログラム ディスプレイ 7セグメントLCDディスプレイ 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 280×316 風袋引き範囲 最大ひょう量まで 動作湿度(%) 80(結露なきこと) 風袋引方法 あり 作業温度範囲(℃) 5~40 バッテリー寿命 電池使用で300時間 ひょう量単位 kg
コンパクト電子天びん ナビゲーター NVシリーズ オーハウス 当日出荷 から 10日以内出荷
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
最小表示0.001gモデルが追加されました。
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。
IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。
乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。
NV123JP、NV223JP、NV323JPは校正用分銅および簡易風防を同梱。
種類 電子天秤 電源 ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売) 表示部 白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm) 表示形式 デジタル 測定単位 g、kg 材質(計量皿) ステンレス
コンパスCXシリーズ オーハウス 当日出荷 から 10日以内出荷
CXシリーズ天びんは乾電池使用で約1000時間継続して使用ができようにエコ設計さています。
形状がコンパクトで軽量、また収納がしやすいため、研究ラボ、教育やご家庭にも最適です。
操作ボタンは2つのため操作が簡単で、大きなバックライト付きLCDディスプレイは非常に見やすいです。
材質 ABS樹脂製ハウジング、ステンレス鋼製計量皿 質量(kg) 0.5 電源 単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 128×142(計量台) 校正 外部分銅による校正 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×201×41 測定単位 g ディスプレイ バックライト付き液晶ディスプレイ(LCD)、18mm 風袋引き範囲 0~最大ひょう量 バッテリー稼動時間 1000時間 ひょう量単位 g
V7000デジタルはかり オーハウス 当日出荷 から 61日以内出荷
1秒以内の超高速安定
はかり汚染を最少にする、赤外線センサを搭載(全面、背面)
2つのバックライトディスプレイ(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現
約210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備
超頑丈設計
種類 デジタルはかり 表示形式 デジタル 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 300×225 通信出力 第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ) 材質(本体) ABS 材質(計量皿) ステンレススチール 計量方式 重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積 バッテリー稼動時間 約210時間 表示部 前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm) 安定時間(秒) 1以内(代表値) 保護等級 IP43(非防水) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 327×311×117 質量(kg) 正味:4.2 範囲 風袋:最大ひょう量まで ディスプレイ デュアルLCD、ホワイトLEDバックライト+3LEDつき 使用環境湿度(%) 湿度:85、結露なきこと 作業温度範囲(℃) 温度:-10~40 バッテリー寿命 充電式バッテリーで210時間 ひょう量単位 kg
ナビゲーターNVT オーハウス 当日出荷 から 10日以内出荷
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。
1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。
過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。
タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
電源 ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション) 表示部 バックライト付きLCDディスプレイ 構成 ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿 校正 スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用 測定単位 g、kg 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 230×174 風袋引き範囲 ひょう量まで バッテリー寿命 270時間 ひょう量単位 g
コンパスCRシリーズ オーハウス 当日出荷 から 10日以内出荷
CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。
スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。
材質 本体および皿部:ABS樹脂 質量(kg) 0.4 電源 単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 125×132(計量台) 校正 外部分銅による校正 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×205×41 測定単位 g ディスプレイ LCD表示 風袋引き範囲 0~最大ひょう量 安定時間(秒) 2 バッテリー稼動時間 約300時間 画面寸法(mm) 15 ひょう量単位 g
ナビゲーターNV オーハウス 当日出荷 から 10日以内出荷
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。
1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。
過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。
タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
電源 ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション) 表示部 バックライト付きLCDディスプレイ 構成 ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿 校正 スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用 風袋引き範囲 ひょう量まで バッテリー寿命 270時間 ひょう量単位 g
台はかり ディフェンダー3000シリーズ オーハウス 翌々日出荷 から 45日以内出荷
D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。
D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。
この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。
個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質 ステンレススチール 機種 取引証明用:非対応 電源 単2電池6本(別売):充電式バッテリー(オプション):ACアダプタ標準装備 風袋引き範囲 最大ひょう量まで 保護 定格:該当なし ディスプレイ マルチカラーバックライト付き7セグメントLCD バッテリー寿命 充電式バッテリーで100時間、電池使用で360時間 出力 非対応 仕様 第2計量台入力:非対応 種類 台はかり 表示形式 デジタル 動作温湿度範囲 -10~40℃/85%(結露なきこと.)
レンジャーカウント1000 オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
個数専用機をリーズナブルな価格でご提供
3つのディスプレイを搭載しており、総重量、単重量、個数を一度に表示
充電式バッテリー標準装備のために持ち込んで使用することが可能
サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能
単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます
種類 個数計 表示形式 デジタル 材質(本体) ABS 材質(計量皿) ステンレススチール バッテリー稼動時間 12時間充電で約80時間 表示部 3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm) 安定時間(秒) 2以内 電源 100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 325×330.5×114 質量(kg) 4.2 ひょう量単位 kg
コンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック オーハウス 翌々日出荷 から 46日以内出荷
コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。
乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計。
小中学校教育に最適、積み重ね収納可能。
シンプルな2ボタン設計。
ワイドな液晶画面、バックライトも搭載。
高速安定仕様ステンレス製計量皿が標準搭載。
質量(kg) 0.5 種類 電子天秤 電源 乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属) 本体寸法(mm) 135×201×41 表示部 バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm) 表示形式 デジタル 材質(ハウジング) ABS樹脂 電池寿命(時間) 約1000 風袋引き範囲 0g~最大ひょう量 計量皿形状 角 材質(計量皿) ステンレス
デジタル台はかり D5000シリーズ オールステンレス防水タイプ オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
耐久性に優れたステンレス製の計量皿。
ステンレス製フレーム。
アルミ製のロードセルで構成表示部用ポール標準装備(ポールを外しての使用も可)見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ)。
独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート。
RS232標準装備WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)。
種類 台はかり 電源(V) AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源※標準付属 表示形式 デジタル 防塵防水性能 IP68 通信出力 RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売) 安定時間(秒) 1以内(代表値) 材質(計量部) ステンレス製計量台、ステンレスフレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル、表示部用ポールステンレス、表示部:ステンレス
デジタル台はかり オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
産業分野での計量に最適な設計ー塗装ステンレススチール製の計量皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。
LEDディスプレイー採用ー暗い環境下でも、ディレンダー 2000は表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。
AC電源と充電式内蔵バッテリーが業務をサポートーACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されています。どこでもすぐにご使用可能です。
仕様 水準器:水泡による確認と調整可能な脚 材質 表示部:ABS プラスチック製 電源 ACアダプタ または 充電式内蔵バッテリー (両方共に標準装備) 防塵防水性能 表示部:非防水、計量部:IP65 風袋引き範囲 0からひょう量まで モード 計量モード:計量、個数、累積 安定時間(秒) 1秒 バッテリー稼動時間 12時間充電で約80時間 許容過負荷 ひょう量の125%まで ゼロ調整範囲 ひょう量の2%まで もしくは ひょう量全範囲
デジタル台はかり i-D33Pシリーズ オーハウス 翌々日出荷
日本語キーシートで操作が容易です。計量皿・計量部は洗浄できます。
電源 ACアダプター(標準装備)または充電式バッテリー(オプション)、単2電池6本(別売) 表示部 マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm) 保護等級 IP65(計量部のみ) 計量方式 重量・個数・チェック・合計 インターフェイス RS232C ※USBおよびイーサネットはオプション
デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ オーハウス 欠品中
防水タイプ大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。文字サイズは4.5cm計量部はIP67、表示部はIP66の防塵防水保護等級RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応充電式バッテリー標準搭載(バックライトオフで100時間稼働)(AC電源標準対応)
仕様 ひょう量:150kg 最小表示:10g 繰り返し性:20g 直線性:±20g 安定時間:1秒 計量モード:重量・個数・チェック・合計 通信出力:RS232標準装備、USBおよびイーサネットはオプション対応 表示部:マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm) 計量台寸法:420×550mm 重量:19.2kg 電源:ACケーブル(標準付属)、充電式バッテリー標準搭載(バックライトオフで100時間稼働) アズワン品番 65-3729-59
フードスケール(V7000シリーズ)プリンタセット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。
仕様 ●表示部保護カバー:標準付属●風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで 電源 【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 本体寸法(mm) 117 x 311 x 327 計量皿寸法(mm) 225 x 300 計測単位 グラム; キログラム 通信方式 Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイ デュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき 防塵防水性能 IP43 直線性 ±0.1g 材質(計量皿) ステンレススチール バッテリー寿命 充電式バッテリーで210時間
フードスケール(V7000シリーズ)+プリンタセット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。
付属品 表示部保護カバー 電源 【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 本体寸法(mm) 117 x 311 x 327 計量皿寸法(mm) 225 x 300 計測単位 グラム; キログラム 通信方式 Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイ デュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき 使用環境 温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと 防塵防水性能 IP43 風袋引き範囲 ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで 直線性 ±0.1g 材質(計量部) ステンレススチール バッテリー寿命 充電式バッテリーで210時間
フードスケール(V7000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。
付属品 表示部保護カバー 電源 【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 本体寸法(mm) 117 x 311 x 327 計量皿寸法(mm) 225 x 300 計測単位 グラム; キログラム 通信方式 Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイ デュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき 使用環境 温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと 防塵防水性能 IP43 風袋引き範囲 ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで 直線性 ±0.1g 材質(計量部) ステンレススチール バッテリー寿命 充電式バッテリーで210時間
【レンタル】レンジャーカウントシリーズ 個数計 カウンティングスケール 30kg RC31P30 レンタル オーハウス 翌日出荷 から 4日以内出荷
★個数計量と言えばレンジャーカウント★個数確認や棚卸作業などに最適です★一秒以内の高速安定★超頑丈設計30種類のサンプル登録、呼出機能付きです。3つのバックライトLCDディスプレイでメニュー設定がしやすいです。★チェック計量にも最適です。
質量(kg) 4.2 電源 ACアダプター(付属)、充電式内蔵バッテリー(標準装備) 最小表示(g) 1 計量皿寸法(mm) 300×225 通信出力 RS232C、USB 秤量(kg) 30 サービス分類 レンタル
【レンタル】個数計(カウンティングスケール) 校正証明書付 オーハウス 翌日出荷 から 10日以内出荷
個数計量と言えばレンジャーカウント
個数確認や棚卸作業などに最適です
一秒以内の高速安定
超頑丈設計30種類のサンプル登録、呼出機能付きです
3つのバックライトLCDディスプレイでメニュー設定がしやすいです
チェック計量にも最適です
最小表示(g) 1 計量皿寸法(mm) 300×225 通信出力 RS232C、USB 電源 ACアダプター(付属)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)
フードスケール オーハウス 4日以内出荷 から 14日以内出荷
NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
電源 充電式バッテリー(オプション) ディスプレイ バックライト付き液晶表示 バッテリー寿命 乾電池使用で約1500時間
電子てんびん ナビゲーター2台 + 積み重ね保管用キット2個 セット オーハウス 4日以内出荷
電子てんびん「ナビゲーター」2台と、専用積み重ね保管用キット2個を組み合わせたお得なセット品です。毎日の計量に適した多目的ポータブル天びん頑丈な構造と多機能を備えたナビゲーター は、高速安定化時間、定格容量の 4 倍の過負荷保護、簡単な操作などの機能を備え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる強力な天びんです。
電源 ACアダプタ(標準付属)、 単2電池4本(別売) 通信方式 イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ); RS232 (Available as an Accessory); USBデバイス(別売) 表示器 【外部】なし ディスプレイ 白色バックライト付きLCDディスプレイ 使用温湿度範囲 温度 10~40、湿度 85%、結露なきこと 風袋引き範囲 最大ひょう量まで RoHS指令(10物質対応) 対応 正味質量(kg) 1
電子てんびん ナビゲーター + 積み重ね保管用キット セット オーハウス 4日以内出荷 から 20日以内出荷
電子てんびん「ナビゲーター」と、専用の積み重ねキットを組み合わせた便利なセット品です。毎日の計量に適した多目的ポータブル天びん頑丈な構造と多機能を備えたナビゲーター は、高速安定化時間、定格容量の 4 倍の過負荷保護、簡単な操作などの機能を備え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる強力な天びんです。
電源 ACアダプタ(標準付属)、 単2電池4本(別売) 通信方式 イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ); RS232 (Available as an Accessory); USBデバイス(別売) 表示器 【外部】なし ディスプレイ 白色バックライト付きLCDディスプレイ 使用温湿度範囲 温度 10~40、湿度 85%、結露なきこと 風袋引き範囲 最大ひょう量まで RoHS指令(10物質対応) 対応 正味質量(kg) 1
デジタル台はかり(検定付き)150kg オーハウス 5日以内出荷
チェッカ機能を搭載しており、軽量・適量・過量をサイン表示とLEDランプで確認できます。下限値に相当するサンプルを載せるだけで、あらかじめ設定した許容値で上限値が設定されます(許容値は目量(g)ターゲット値に対する割合(%)、秤量に対する割合(%)から選択できます)。
質量(kg) 約13 種類 デジタル台はかり アズワン品番 3-5141-03 計量皿形状 角
【レンタル】デジタル台はかり 500×740×920mm D31P150BXJP レンタル オーハウス 翌日出荷 から 7日以内出荷
日本語キーシートで操作が簡単です★全タイプ計量部は防塵防水保護等級IP67取得★表示部用ポール標準装備★明るく見やすいバックライト付液晶表示★RS232Cインターフェース標準装備★充電式内蔵バッテリー使用時には電源オートオフ機能が働きます。
質量(kg) 32 電源 ACアダプターまたは充電式内蔵バッテリー(標準装備) ケーブル長(m) 2.3 表示 バックライト付きLCD表示 最小表示(kg) 0.02 保護等級 IP67(計量部のみ) インターフェース RS232C 秤量(kg) 150 サービス分類 レンタル
【レンタル】ハロゲン水分計 タッチスクリーンモデル MB120 オーハウス 翌日出荷 から 4日以内出荷
カラータッチスクリーン搭載でグラフや色による視認性の高さを実現ダイキャスト製ハウジングによる頑丈設計USBメモリに計量データの保存、および水分計の設定を保存/変更が可能計量チャンバは取り外しての清掃する事が可能推奨設定温度ガイド機能により最適な温度設定をナビゲート100件のデータメモリを保存可能
コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック オーハウス 翌々日出荷 から 46日以内出荷
コンパスCRシリーズ本体に専用キャンリングケース、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。
学校教育用やキッチンスケールとして最適。
シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能。
どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ。
質量(kg) 約0.4 種類 電子天秤 電源 乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属) 本体寸法(mm) 205×140×41 表示部 液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm) 表示形式 デジタル 材質(ハウジング) ABS樹脂 電池寿命(時間) 約300 風袋引き範囲 0g~最大ひょう量 安定時間(秒) 2
台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
出力 非対応 電源 単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備 計測単位 キログラム; グラム 通信方式 Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ) ディスプレイ マルチカラーバックライト付き7セグメントLCD 使用温湿度範囲 温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと. 風袋引き範囲 最大ひょう量まで バッテリー寿命 充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間
台はかり(レンジャー3000シリーズ)+プリンタセット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様 表示部保護カバー:別売 寸法(mm) 117×311×327 電源 【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 計量皿寸法(mm) 225 x 300 計測単位 グラム; キログラム 通信方式 Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイ LED表示 使用温湿度範囲 温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、 風袋引き範囲 ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで 材質(計量部) ステンレススチール バッテリー寿命 充電式バッテリーで110時間
台はかり(レンジャー3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様 表示部保護カバー:別売 寸法(mm) 117×311×327 電源 【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属) 計量皿寸法(mm) 225 x 300 計測単位 グラム; キログラム 通信方式 Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売) ディスプレイ LED表示 使用温湿度範囲 温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、 風袋引き範囲 ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで 材質(計量部) ステンレススチール バッテリー寿命 充電式バッテリーで110時間
台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス 翌々日出荷 から 10日以内出荷
オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
光量子計 スペクトラム 税込 ¥ 65,978 ¥ 59,980 バスケットへ
多用途光量子計 スペクトラム 税込 ¥ 83,578 ¥ 75,980 バスケットへ
プレート磁石 二六製作所 税込 ¥ 12,078 ¥ 10,980 バスケットへ
高倍率ルーペ MIZAR(ミザールテック) 税込 ¥ 3,078 ¥ 2,798 バスケットへ
コンパス MIZAR(ミザールテック) 税込 ¥ 1,868 ¥ 1,698