絞り込み
ブランド
  • 熱研
  • モノタロウ(15)
  • TRUSCO(15)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 理研計器(2,211)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(423)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(196)
  • 佐藤計量器製作所(124)
  • エスコ(105)
  • シンワ測定(102)
  • オーツカ光学(99)
  • フルーク(FLUKE)(70)
  • オーハウス(65)
  • タジマツール(TJMデザイン)(60)
  • Yamato(大和製衡)(60)
  • Nikon(ニコン)(57)
  • T&D(ティアンドデイ)(55)
  • マイゾックス(54)
  • アズワン(50)
  • カネテック(38)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(34)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定・測量用品 :「防水」の検索結果

3M金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ!詳しくはこちら
関連キーワード
  • 防水テープ
  • 防水シート
  • 防水コンセント
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SN-3000用防水高速応答センサ 熱研SN-3000用防水高速応答センサ熱研
15,980税込17,578
1本
当日出荷
防水・感温部が細く応答速度が速い
用途中心温度を速く測定したい時に向く特性防水
白金デジタル温度計 プラチナサーモ本体のみ 熱研白金デジタル温度計 プラチナサーモ本体のみ熱研
12,980税込14,278
1台
当日出荷
高精度、耐久性に優れた温度計、広領域の温度測定(センサ6種以上)が一台で可能。 白金センサ(Pt1000、Aクラス品)を使用し正確な温度は安全、安心の支えとして信頼度の高い測定が可能。
付属品電池、ネックストラップ材質ABS抗菌樹脂質量(g)約150電源単3乾電池×2本(3V)精度(本体)-50~200℃:±0.3℃、左記以外:±0.8℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25.5×154温度測定範囲(℃)-100~+400温度表示-100~+400℃/入力センサ:白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)分解能:0.1℃機能電源(ON/OFF)、HOLD、最高最低(MAX/MIN)、BAT メモリー(No.1~No.99)手動、自動記録、時計機能(年、月、日、時、分)、温度補正(±2.0℃)、ロック機能、ブザー機能/オートパワーセーブ(0-30-60-120分)、USBコネクター付電池寿命(時間)30000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×26×154測定周期(秒)0.5温度表示方式デジタル防水性IPX5(センサ接続時)
防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 校正証明書付 熱研防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 校正証明書付熱研
31,980税込35,178
1台
9日以内出荷
抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
付属品ネックストラップ・ソフトケース材質本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)寸法(mm)54×40×172質量(g)約150電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)本体:-56~+306、センサー:-50~+280コード長さ(m)1精度-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃分解能-9.9~199.9/0.1、その他/1温度測定範囲(℃)本体/センサー:-56~+306/-50~+280機能表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172防塵防水性能本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)サンプリング周期約1秒アズワン品番2-7224-01-20防水性本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7校正証明書一般校正
白金デジタル温度計 プラチナサーモ セット 熱研白金デジタル温度計 プラチナサーモ セット熱研
18,980税込20,878
1組
当日出荷
高精度、耐久性に優れた温度計、広領域の温度測定(センサ6種以上)が一台で可能。 白金センサ(Pt1000、Aクラス品)を使用し正確な温度は安全、安心の支えとして信頼度の高い測定が可能。
温度表示-100~+400℃/入力センサ:白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)分解能:0.1℃精度(本体)-50~200℃:±0.3℃、左記以外:±0.8℃付属品電池、ネックストラップ材質ABS抗菌樹脂質量(g)150電源単3乾電池×2本(3V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25.5×154機能電源(ON/OFF)、HOLD、最高最低(MAX/MIN)、BAT メモリー(No.1~No.99)手動、自動記録、時計機能(年、月、日、時、分)、温度補正(±2.0℃)、ロック機能、ブザー機能/オートパワーセーブ(0-30-60-120分)、USBコネクター付電池寿命(時間)30000測定周期(秒)0.5温度表示方式デジタル防水性IPX5(センサ接続時)
防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫) 熱研防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫)熱研(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
-50℃を超える超低温保冷庫から温蔵庫まで管理できる ワイドレンジ型。電池交換不要!ソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。防水使用(IP65)なので、水周りでも安心です。
電源アモルファス太陽電池最小表示0.1測定範囲(℃)-59.9~+99.9測定精度±1(-20~+40)、±2(上記以外)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5温度測定範囲(℃)-59.9~99.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5リード線(m)1設置方式マグネット付き特性防水TKG品番9-0622-0201TKG品番(2017)6-0554-0101
芯温計(クイックチェック) 熱研芯温計(クイックチェック)熱研(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
熱電対をセンサーに使用した芯温計です。 耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。 落下防止のため背面に磁石が付いています。
材質本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)寸法(mm)43×20×90質量(g)50電源CR2032ボタン電池(3V)×1個(付属)測定範囲(℃)-50~+350センサー熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm精度(℃)読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1機能オートパワーオフ機能付サンプリング1回/0.7秒アズワン品番1-5005-01防水保護等級IPX5
防水型デジタル温度計 熱研防水型デジタル温度計熱研(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
安心の防水構造 付属のSN3000-01センサは「保護等級7」です。 落下に強い衝撃吸収ゴムを採用 連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計。 本体は抗菌樹脂を採用、センサプローブはオール ステンレス製ですので衛生的です。 応答速度も速く、作業場のイライラも軽減します。 抵抗値の変化にて温度を把握 使用温度範囲が狭い(非直線素子) 衝撃によって破損するおそれがある。
測定範囲(℃)-50~+280付属品取扱説明書、ネックストラップ、単4マンガン電池2本種別本体+標準センサー(SN-3000-01)質量(g)約150(乾電池含む)電源単4型乾電池×2温度範囲(℃)本体、-56~+306℃/センサー、-50~+280℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×172×40表示分解能0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)センサーJIS C0920-2003保護等級7機能HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、オートパワーオフ機能(30分)測定周期(秒)約1使用環境温度(℃)-10~60設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水防水性IPX6に準拠温度計の種類防水温度計
デジタル温度計 熱研デジタル温度計熱研
22,980税込25,278
1個
当日出荷
熱電対TとKの両入力の為、低温~高温迄幅広い温度測定が出来、オプションセンサも豊富、温度補正機能付きにて正確な温度測定が可能
仕様入力種類:熱電対(ST、SK)付属品単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ質量(g)約180(電池含む)電源単3型乾電池 : 2本測定範囲(℃)ST : -99.9 ~ +350、SK : -199.9 ~ +1250測定精度±(0.2%rdg+0.5℃):-199.9℃ ~ -50.1℃、±(0.1%rdg+0.3℃):-50.0℃ ~ +199.9℃、±(0.2%rdg+1℃):+200℃ ~ +1250℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×169×26(突起物及びセンサは含まず)接続方法専用防水コネクタ表示分解能(自動)0.1℃(小数点表示) : -199.9℃ ~ +199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上入力点数1点その他の機能演算機能 : 最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示、センサ種別判別、温度補正機能使用環境周囲温度 : 0 ~ 50℃、周囲湿度 : 80%RH以下(但し結露なきこと)電池寿命(連続時間)500(25℃連続使用時、アルカリ2本)サンプリング周期1回/0.5秒防水保護等級JIS C 0920 保護等級 5(防噴流形)
SN-3000用防水食品耐久型センサ 熱研SN-3000用防水食品耐久型センサ熱研
8,898税込9,788
1本
当日出荷
防水・先トガリ・感温部を3Φに強度向上品
用途固めの食品の測定し向く適合機種SN-3000-00特性防水
ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 校正証明書付 熱研ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 校正証明書付熱研
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。
質量(g)約60電源アモルファス太陽電池(付属)測定範囲(℃)-59.9~99.9ケーブル長(m)1本体寸法(mm)103.5×41.5×15.5精度-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上センサーサーミスタ分解能0.1℃寸法(Φ×mm)4×20(センサー)防塵防水性能(レベル)IP65準拠測定間隔約10秒/回アズワン品番1-1995-01-20ケーブル径(Φmm)2.5校正証明書一般校正
デジタル温度計SN-3200Ⅱ-T(SN-3200-T-01Nセンサセット) 熱研デジタル温度計SN-3200Ⅱ-T(SN-3200-T-01Nセンサセット)熱研
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
SN-3200Ⅱ-00+SN-3200-T01N(Tセンサ)とのセット品、STセンサにて応答速度が速く-30℃~100℃迄精度よく測定可
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定付属品単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ質量(g)約180(電池含む)電源単3型乾電池 : 2本精度【本体】±(0.1%rdg+0.3℃):-30.0℃~+100.0℃、±(0.2%rdg+1℃):+100.0℃~+800℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃)【センサ】(STセンサ)±0.5℃ : -30.0~+100.0℃、( SKセンサ)±1.5℃(クラス1):0~375℃、±(0.004×ItI)℃:+375℃~+800℃、(表面センサ)±2.5℃(クラス2):0℃~+333℃、±(0.0075×ItI)℃:+333℃~+1200℃【総合】本体精度とセンサ精度を足した値、例1.T01Nセンサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+0.5℃(センサ精度)=0.9℃(総合精度±0.9℃)、例2.K01センサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+1.5℃(センサ精度)=1.9℃(総合精度±1.9℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×169×26(突起物及びセンサは含まず)接続方法専用防水コネクタ表示分解能(自動)0.1℃(小数点表示) : -40.0℃~+199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上、本体表示能力(℃)ST : -99.9℃~+350℃、SK : -99.9℃~+1250℃(使用センサによる)入力点数1点機能その他/演算機能:最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示使用周囲温度(℃)0~ 50周囲湿度(%RH)80以下(但し結露なきこと)精度保証温度(℃)-30.0~+100
SN-320PK用熱電対センサSN-320PK-K01(2m) 熱研SN-320PK用熱電対センサSN-320PK-K01(2m)熱研
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷
低価格センサで油温度測定に向きます。
適合機種SN-320PKコード長さ(m)2測定精度±2.5℃又は測定温度の±0.75%のどちらか大きい値感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型温度測定範囲(℃)-50~300耐熱温度(℃)(握り部)80素子K熱電対防水性IPX6
白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 校正証明書付 熱研白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 校正証明書付熱研
29,980税込32,978
1個
16日以内出荷
広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。標準センサセットで直ぐ測定。
仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω●測定精度(本体):±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)●測定周期:約0.5秒●使用環境温度:温度/0~+50℃、湿度/85%RH以下(結露なきこと)●防水性:IPX5に準拠●電源:単三乾電池×2●表示機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-100~400アズワン品番61-3734-38-20校正証明書一般校正
デジタル温度計SN-3200Ⅱ-K(K01センサセット) 熱研デジタル温度計SN-3200Ⅱ-K(K01センサセット)熱研
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
SN-3200Ⅱ-00+SN-3200-K01(Kセンサ)とのセット品、Kセンサにて高温測定が可能0℃~300℃
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定付属品単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ質量(g)約180(電池含む)電源単3型乾電池 : 2本精度【本体】±(0.1%rdg+0.3℃):-30.0℃~+100.0℃、±(0.2%rdg+1℃):+100.0℃~+800℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃)【センサ】(STセンサ)±0.5℃ : -30.0~+100.0℃、( SKセンサ)±1.5℃(クラス1):0~375℃、±(0.004×ItI)℃:+375℃~+800℃、(表面センサ)±2.5℃(クラス2):0℃~+333℃、±(0.0075×ItI)℃:+333℃~+1200℃【総合】本体精度とセンサ精度を足した値、例1.T01Nセンサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+0.5℃(センサ精度)=0.9℃(総合精度±0.9℃)、例2.K01センサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+1.5℃(センサ精度)=1.9℃(総合精度±1.9℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×169×26(突起物及びセンサは含まず)接続方法専用防水コネクタ表示分解能(自動)0.1℃(小数点表示) : -40.0℃~+199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上、本体表示能力(℃)ST : -99.9℃~+350℃、SK : -99.9℃~+1250℃(使用センサによる)入力点数1点機能その他/演算機能:最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示使用周囲温度(℃)0~ 50周囲湿度(%RH)80以下(但し結露なきこと)精度保証温度(℃)0.0~+300
白金温度計 プラチナサーモ 本体 校正証明書付 熱研白金温度計 プラチナサーモ 本体 校正証明書付熱研
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現 高精度な白金温度計です。
付属品白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)材質ABS樹脂(抗菌仕様)寸法(mm)65×25×155質量(g)160電源単3乾電池×2本(テスト用付属)温度範囲(℃)-100~400(本体指示)精度(本体測定)-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃入力(センサー)白金測温抵抗体Pt1000 クラスA分解能0.1℃機能時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力防塵防水性能IPX5センサーコード長(m)約1(標準)アズワン品番2-615-01-20校正証明書一般校正
白金温度計 プラチナサーモ 本体 英語版校正証明書付 熱研白金温度計 プラチナサーモ 本体 英語版校正証明書付熱研
32,980税込36,278
1台
9日以内出荷
白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現高精度な白金温度計です。
仕様分解能:0.1℃●本体測定精度:-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃●入力センサー:白金測温抵抗体Pt1000 クラスA●センサーコード長:約1m(標準)●※別途コードをお求め際は、お問い合わせください。●防水機能:IPX5●機能:時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●重量:160g●ストラップ付き●本体●サイズ(mm):65×25×155●プラチナサーモ●付属品:白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)●★校正ポイントは、25℃・80℃ 2ポイントです。●※こちらは本体とセンサのセットでの校正となります。測定温度範囲(℃)本体指示:-100~400アズワン品番2-615-01-56校正証明書一般校正(英語)
芯温計 クイックチェック 校正証明書付き 熱研芯温計 クイックチェック 校正証明書付き熱研
18,980税込20,878
1台
9日以内出荷
熱電対をセンサーに使用した芯温計です。耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。落下防止のため背面に磁石が付いています。
材質本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)質量(g)50電源CR2032(3V)ボタン電池×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)-50~+350本体寸法(mm)43×20×90精度読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値測定精度読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値センサー熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm温度測定範囲(℃)-50~+350分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×20×90サンプリング1回/0.7秒アズワン品番1-5005-01-20防水性保護等級IP65校正証明書一般校正
芯温計 クイックチェック 中国語版校正証明書付 熱研芯温計 クイックチェック 中国語版校正証明書付熱研
20,980税込23,078
1台
9日以内出荷
熱電対をセンサーに使用した芯温計です。耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。落下防止のため背面に磁石が付いています。
仕様分解能::-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃●測定精度:読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値●サンプリング:1回/0.7秒●オートパワーオフ機能付き●センサー:熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm●材質:本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)●本体サイズ:43×20×90mm●電源:CR2032(3V)ボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:50g●防水性能:保護等級IP65●クイックチェック●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~350アズワン品番1-5005-01-57校正証明書一般校正(中国語)
芯温計 クイックチェック 英語版校正証明書付 熱研芯温計 クイックチェック 英語版校正証明書付熱研
20,980税込23,078
1台
9日以内出荷
熱電対をセンサーに使用した芯温計です。耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。落下防止のため背面に磁石が付いています。
仕様分解能::-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃●測定精度:読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値●サンプリング:1回/0.7秒●オートパワーオフ機能付き●センサー:熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm●材質:本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)●本体サイズ:43×20×90mm●電源:CR2032(3V)ボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:50g●防水性能:保護等級IP65●クイックチェック●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。測定温度範囲(℃)-50~350アズワン品番1-5005-01-56校正証明書一般校正(英語)
白金温度計 プラチナサーモ 本体 中国語版校正証明書付 熱研白金温度計 プラチナサーモ 本体 中国語版校正証明書付熱研
32,980税込36,278
1台
9日以内出荷
白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現高精度な白金温度計です。
仕様分解能:0.1℃●本体測定精度:-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃●入力センサー:白金測温抵抗体Pt1000 クラスA●センサーコード長:約1m(標準)●※別途コードをお求め際は、お問い合わせください。●防水機能:IPX5●機能:時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●重量:160g●ストラップ付き●本体●サイズ(mm):65×25×155●プラチナサーモ●付属品:白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)●★校正ポイントは、25℃・80℃2ポイントです。●※こちらは本体とセンサのセットでの校正となります。測定温度範囲(℃)本体指示:-100~400アズワン品番2-615-01-57校正証明書一般校正(中国語)
ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 中国語版校正証明書付 熱研ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 中国語版校正証明書付熱研
18,980税込20,878
1台
9日以内出荷
ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。
仕様分解能:0.1℃●精度:-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上●測定間隔:約10秒/回●センサー:サーミスタ●サイズ:本体/103.5×41.5×15.5mm、センサー/Φ4×20mm●電源:アモルファス太陽電池(付属)●ケーブル長:約Φ2.5mm×1m●重量:約60g●防水レベル:IP65準拠●RoHS対応品●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-59.9~99.9アズワン品番1-1995-01-57校正証明書一般校正(中国語)
冷凍・ショーケース用デジタル温度計 熱研冷凍・ショーケース用デジタル温度計熱研
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
特許取得4910208、大型LCD(文字高12mm)防水仕様、10G対応
用途冷凍・冷蔵ショーケース、保冷ホンテナその他機器組み込み電源リチウム電池(CR123A)測定範囲(℃)-40~40精度±1℃(-20~+20℃)±2℃(左記以外)感温部(mm)Φ6×30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×31×35.5表示分解能1℃温度測定範囲(℃)-40~+40精度(℃)-20~20℃:±1、それ以外:±2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×31×35.5測定周期(秒)約10使用環境温度(℃)-10~50素子【測温素子】サーミスタ使用場所冷凍・ショーケース特性防水防水性IP64に準拠
防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 中国語版校正証明書付 熱研防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 中国語版校正証明書付熱研
35,980税込39,578
1台
9日以内出荷
抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
仕様本体+標準センサー(SN-3000-01)●精度:-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃●分解能:-9.9~199.9℃/0.1℃、その他/1℃●防水性能:本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7●機能:表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)●サンプリング周期:約1秒●材質:本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:54×40×172mm●重量:約150g●セーフティサーモ●コード長:1m●防塵・防水:本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)●付属品:ネックストラップ・ソフトケース●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。測定温度範囲(℃)本体:-56~306/センサー:-50~280アズワン品番2-7224-01-57校正証明書一般校正(中国語)
SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(2m) 熱研SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(2m)熱研
21,980税込24,178
1本
8日以内出荷
白金測温抵抗体センサにて高精度測定が可能
適合機種SN-320PKコード長さ(m)2測定精度B級感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型温度測定範囲(℃)-30~300耐熱温度(℃)(握り部)80素子【測温素子】Pt100Ω白金測温抵抗体防水性IPX6
SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(3m) 熱研SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(3m)熱研
24,980税込27,478
1本
8日以内出荷
白金測温抵抗体センサにて高精度測定が可能
コード長さ(m)3測定精度B級感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型温度測定範囲(℃)-30~300耐熱温度(℃)(握り部)80素子【測温素子】Pt100Ω白金測温抵抗体防水性IPX6
SN-300用防水食品用センサ 熱研SN-300用防水食品用センサ熱研
8,898税込9,788
1本
37日以内出荷
センサコードを短くし(0.5cm)使いやすくしました
用途コードが『邪魔にならない、中心温度を速く測定したい時に向く適合機種SN-3000-00測定対象食品特性防水
防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 英語版校正証明書付 熱研防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 英語版校正証明書付熱研
35,980税込39,578
1台
9日以内出荷
抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
仕様本体+標準センサー(SN-3000-01)●●精度:-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃●分解能:-9.9~199.9℃/0.1℃、その他/1℃●防水性能:本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7●機能:表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)●サンプリング周期:約1秒●材質:本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:54×40×172mm●重量:約150g●セーフティサーモ●コード長:1m●防塵・防水:本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)●付属品:ネックストラップ・ソフトケース●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)本体:-56~306/センサー:-50~280アズワン品番2-7224-01-56校正証明書一般校正(英語)
測温抵抗体(PT)センサ 熱研測温抵抗体(PT)センサ熱研
24,980税込27,478
1本
10日以内出荷
白金センサにて高精度測定が可能
用途200℃以下の低温測定に仕様測温素子:白金測温抵抗体 Pt100Ωグレー測定範囲(℃)-50~+300精度±(0.3℃+0.005[t])℃ ※[t]は、±の記号に関係なく表示される値(絶対温度)耐熱性グリップ部:約80℃寸法(Φ×mm)(感温部)先トガリ型:約2-根本2.3×80特性防滴・防油防水性IPX6
壁掛け型デジタル温度モニター(RS-485出力付き) 熱研壁掛け型デジタル温度モニター(RS-485出力付き)熱研
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
RS-485伝送出力付きの温度モニター、LED表示で見やすい、 壁固定式にて工場内温度測定に最適。
用途コンピューターへ接続し温度管理を行う、HACCPやISO関係の履歴管理。仕様校正対応、温度補正、防滴付属品取扱説明書、取付ビス×4本質量(g)約560電源(V)AC100(50/60Hz)/4VA電源AC100V測定範囲(℃)-50~+300精度白金Pt100Ω:±(表示値の0.3%または0.8℃の大きい方)+1digit、SK熱電対:±(表示値の0.3%または2.0℃の大きい方)+1digit ※センサ入力の誤差含まず。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×195×60.5表示分解能0.1℃または1℃温度測定範囲(℃)-50~+300電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60.5×195測定周期(秒)約1使用環境温度(℃)温度:-10~+50(但し結露なき事)アズワン品番64-8815-02特性防滴・防油
ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 英語版校正証明書付 熱研ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 英語版校正証明書付熱研
18,980税込20,878
1台
9日以内出荷
ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。
仕様分解能:0.1℃●精度:-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上●測定間隔:約10秒/回●センサー:サーミスタ●サイズ:本体/103.5×41.5×15.5mm、センサー/Φ4×20mm●電源:アモルファス太陽電池(付属)●ケーブル長:約Φ2.5mm×1m●重量:約60g●防水レベル:IP65準拠●RoHS対応品●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-59.9~99.9アズワン品番1-1995-01-56校正証明書一般校正(英語)
熱電対温度センサ(K) 熱研熱電対温度センサ(K)熱研
15,980税込17,578
1本
10日以内出荷
熱電対Kセンサにて高温測定が可能
用途200℃以上の高温測定にグリーン質量(g)約120測定範囲(℃)-50~+300コード長さ(m)約2精度±2.5℃または測定温度の±0.75%のどちらか大きい値温度測定範囲(℃)-50~+300耐熱性グリップ部:約80℃寸法(Φ×mm)(感温部)先トガリ型:約2-根本2.3×80アズワン品番64-8815-05防水性IPX6
デジタル標準温度計SN-360Ⅲ-02オプションセンサ 熱研デジタル標準温度計SN-360Ⅲ-02オプションセンサ熱研
32,980税込36,278
1本
14日以内出荷
クラスA防水
寸法(mm)Φ4.8×300コード長さ(m)1.1温度測定範囲(℃)-199.9~500特性防水
通信部コナクタ防水カバー 熱研通信部コナクタ防水カバー熱研
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
通信部コネクタ防水カバー
用途水の侵入予防質量(g)80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×30×30特性防水
白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 英語版校正証明書付 熱研白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 英語版校正証明書付熱研
31,980税込35,178
1個
16日以内出荷
広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。標準センサセットで直ぐ測定。
仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω●測定精度(本体):±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)●測定周期:約0.5秒●使用環境温度:温度/0~+50℃、湿度/85%RH以下(結露なきこと)●防水性:IPX5に準拠●電源:単三乾電池×2●表示機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。測定温度範囲(℃)-100~400アズワン品番61-3734-38-56校正証明書一般校正(英語)
白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 中国語版校正証明書付 熱研白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 中国語版校正証明書付熱研
31,980税込35,178
1個
16日以内出荷
広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。標準センサセットで直ぐ測定。
仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω●測定精度(本体):±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)●測定周期:約0.5秒●使用環境温度:温度/0~+50℃、湿度/85%RH以下(結露なきこと)●防水性:IPX5に準拠●電源:単三乾電池×2●表示機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-100~400アズワン品番61-3734-38-57校正証明書一般校正(中国語)
防水型パーソナルサーモメーター イージー SN-3200Ⅱ-T SN-3200-T01N付セット 証明書付 熱研防水型パーソナルサーモメーター イージー SN-3200Ⅱ-T SN-3200-T01N付セット 証明書付熱研
44,980税込49,478
1セット
16日以内出荷
表示部大きく見易い、握りやすい小型・軽量タイプです。SN3200-T01Nセンサ(付属)オプションセンサ豊富にてセットのセンサ以外と組み合わせることで鉄板や道路の表面温度測定、アスファルトの温度測定、高温の油や液体の温度測定、ショーケースの温度測定、釜の温度測定等、ロボ用としての温度測定と幅広い温度が測定出来ます。温度補正機能も付いておりますので重要な温度管理も可能です。ほとんどのオプションセンサとの組み合わせにてトレサ校正も可能となっております。(費用別途)
防水型パーソナルサーモメーター イージー SN-3200Ⅱ-K SN-3200-K01付セット 証明書付 熱研防水型パーソナルサーモメーター イージー SN-3200Ⅱ-K SN-3200-K01付セット 証明書付熱研
44,980税込49,478
1セット
16日以内出荷
表示部大きく見易い、握りやすい小型・軽量タイプです。SN3200-K01センサ(付属)オプションセンサ豊富にてセットのセンサ以外と組み合わせることで鉄板や道路の表面温度測定、アスファルトの温度測定、高温の油や液体の温度測定、ショーケースの温度測定、釜の温度測定等、ロボ用としての温度測定と幅広い温度が測定出来ます。温度補正機能も付いておりますので重要な温度管理も可能です。ほとんどのオプションセンサとの組み合わせにてトレサ校正も可能となっております。(費用別途)
デジタル標準温度計SN-360Ⅲ-01標準センサ 熱研デジタル標準温度計SN-360Ⅲ-01標準センサ熱研
21,980税込24,178
1本
97日以内出荷
クラスA防水
材質【センサー部】ステンレス寸法(mm)Φ3.2×150コード長さ(m)1.1温度測定範囲(℃)-99.99~400精度(℃)±0.15+(0.002×T)素子【測温素子】Pt100Ω(クラスA/巻線4導線式)特性防水防水性IPX5(本体共に専用防水コネクタ使用)
デジタル標準温度計SN-360Ⅲ(本体のみ) 熱研デジタル標準温度計SN-360Ⅲ(本体のみ)熱研
39,980税込43,978
1個
97日以内出荷
表示分解能0.02℃の高精度校正用温度計
質量(g)約170入力種類Pt100Ω(クラスA/4線式)電源単3型電池(DC1.5V)×2※充電池DC1.2V使用可能精度0.1%rdg+0.2℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×26×169接続方法専用防水コネクタ表示分解能0.01℃(-199.99~199.99℃)、0.1℃(200~500℃)入力点数1温度測定範囲(℃)-100~+500表示桁数5桁(小数点以下第2位表示対応)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×26×165表示精度0.1%of rdg+0.2℃使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露不可)測定周期(秒)約0.5電池寿命(連続時間)約300/25℃表示範囲(℃)-199.99~500(本体表示能力)付加機能ホールド、最高・最低、比較、データ記録180メモリ可能、上下限監視機能(アラームブザー通知機能)、カレンダー、時計機能パワーオフ設定、電池残量表示防水性IPX5(防噴流形)