絞り込み
ブランド
  • 島津理化
  • モノタロウ(231)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,428)
  • エスコ(2,815)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,016)
  • テクロック(827)
  • A&D(781)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(659)
  • タジマツール(TJMデザイン)(634)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(564)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(469)
  • カネテック(457)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分析天びん 島津理化分析天びん島津理化
219,800税込241,780
1台ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
微量はかりとり応答時間が約1.5秒で迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。イオナイザSTABLO-APの取外しが可能です。USBを標準装備しプリンタ、PCへの同時出力が可能です。有機ELディスプレイを採用しており、直観的で操作性が高いです。スマートセッティング機能で応答性、安定性の設定が簡単です。
用途試料、試薬の測定に。セット内容ACアダプター材質ダイキャスト計量皿寸法/載台寸法(mm)Φ91最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.0001gセンサーユニブロック(電磁平衡式)検定対象外計量皿寸法(Φmm)91計量皿形状ひょう量単位kg
【レンタル】顕微鏡デジタルシステム Moticam S3 島津理化【レンタル】顕微鏡デジタルシステム Moticam S3島津理化
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
顕微鏡専用のデジタルカメラシステムです。Φ23.2mm 及びΦ30mm(JIS準拠)の顕微鏡鏡筒すべてに取り付け可能で、USBで接続可能です。パソコンにリアルタイムで画像を取り込み、付属ソフトで計測、カメラ調整、画像合成・処理、自動シャッター撮影などの編集が可能です。ライブ画面上でグリット表示やスケールバーの挿入が可能です。
【レンタル】顕微鏡デジタルシステム Moticam1080 島津理化【レンタル】顕微鏡デジタルシステム Moticam1080島津理化
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から4日以内出荷
お手持ちの顕微鏡がデジタルマイクロスコープとして使用可能です。Φ23.2mm 及びΦ30mm(JIS 準拠)の顕微鏡鏡筒すべてに取り付け可能で、USBで容易に接続できます。HDMIでも接続可能です。パソコンにリアルタイムで画像を取り込み、付属ソフトで計測、カメラ調整、画像合成・処理、自動シャッター撮影などの編集が可能です。ライブ画面上でグリット表示やスケールバーの挿入が可能です。
【レンタル】顕微鏡デジタルシステム Moticam3+ 島津理化【レンタル】顕微鏡デジタルシステム Moticam3+島津理化
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
お手持ちの顕微鏡がデジタルマイクロスコープとして使用可能です。Φ23.2mm及びΦ30mm(JIS準拠)の顕微鏡鏡筒すべてに取り付け可能で、USBで容易に接続できます。パソコンにリアルタイムで画像を取り込み、付属ソフトで計測、カメラ調整、画像合成・処理、自動シャッター撮影などの編集が可能です。ライブ画面上でグリット表示やスケールバーの挿入が可能です。
【レンタル】実体顕微鏡 デジタルカメラ付 7.5×~50× LED照明付き STZ-171-TLEDシリーズ 島津理化【レンタル】実体顕微鏡 デジタルカメラ付 7.5×~50× LED照明付き STZ-171-TLEDシリーズ島津理化
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から3日以内出荷
実体顕微鏡にUVC対応顕微鏡デジタルシステムを搭載しています。
質量(kg)約5.3総合倍率7.5×~50×(ズーム式)有効画素数約500万画素照明LED照明装置落射/透過LED光源独立式ON/OFF/連続調光式接眼レンズWF10×/23mm接眼マイクロメータ取付枠付き対物レンズ0.75×~5×(鏡筒内ズーム式)鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒撮像素子1/2.5インチ型CMOSサービス分類レンタル