絞り込み
ブランド
  • アタゴ
  • モノタロウ(231)
  • エスコ(2,590)
  • SK(新潟精機)(672)
  • シンワ測定(667)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(441)
  • TRUSCO(363)
  • A&D(335)
  • タジマツール(TJMデザイン)(298)
  • HIOKI(日置電機)(251)
  • マイゾックス(224)
  • アズワン(222)
  • ムラテックKDS(162)
  • 佐藤計量器製作所(154)
  • 共立電気計器(145)
  • ホーザン(141)
  • カネテック(133)
  • たくみ(129)
  • カスタム(118)
  • SK11(110)
  • STS(103)
価格
価格で絞り込む
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルエチルアルコール濃度計 アタゴデジタルエチルアルコール濃度計アタゴ
99,980税込109,978
1個
欠品中
洗浄液、冷却液などに用いるエチルアルコール液の濃度を、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)0.0~45.0(W/W)寸法(mm)170×90×40質量(g)300電源006P(9V)乾電池(付属)温度範囲(℃)10~35(自動温度補正)精度測定精度:±0.5%(濃度0~30%)、±0.8%(濃度4%付近)、±1.2%(濃度45%付近)最小表示(%)0.1環境温度範囲(℃)10~35アズワン品番1-5557-01防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64