絞り込み
テープ幅(mm)
  • 500(3)
  • 675(1)
  • 1000(8)
  • 1350(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(1)
  • 色黒×黄(1)
特長
  • はがせる(3)
  • 強力(3)
  • 絶縁(2)
  • 耐久(3)
  • 耐候(3)
  • 耐薬品(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.087(1)
  • 0.126(1)
  • 0.137(1)
  • 0.143(2)
  • 0.145(1)
  • 0.162(1)
  • 0.21(1)
  • 0.233(1)
  • 0.299(1)
  • 0.315(1)
  • 0.337(1)
用途
  • 用途保護用(6)
基材
  • その他(4)
  • ポリエチレン(3)
その他・ポリエチレン
テープ長さ(m)
  • 3
  • 0.1(1)
  • 0.297(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 1(7)
  • 2(5)
  • 4(5)
  • 5(9)
  • 10(8)
  • 15(5)
  • 16.5(1)
  • 20(8)
  • 25(3)
  • 30(4)
  • 33(1)
  • 50(10)
  • 100(45)
  • 180(1)
  • 200(1)
ブランド
  • タカハラコーポレーション(9)
タカハラコーポレーション
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
特価
本日8月3日(月)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
500(3)
675(1)
1000(8)
1350(1)
  • ビバフィルム(超耐久保護フィルム) タカハラコーポレーション

    ビバフィルム(超耐久保護フィルム)

    タカハラコーポレーション(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
    用途屋内床面や壁面、机など家具の表面保護、サイン印刷物などの保護材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.162主な用途保護用粘着力(N/25mm)17.9特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離
  • ビバクリアフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション

    ビバクリアフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)

    タカハラコーポレーション
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    家具・建材・看板・床面サイン・壁面などのあらゆる場所、あらゆる物の表面保護、美観維持にご使用頂け、メンテナンスも楽になります。裏面粘着仕様になっているので、施工も簡単に行えます。また再施工時も糊残りし難いのが特徴です。
    用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など仕様裏面粘着主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビバミラーフィルム タカハラコーポレーション

    ビバミラーフィルム

    タカハラコーポレーション
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    割れない!軽い!傷つきにくい!貼る鏡。抗菌・飛散防止性もあり、学校・老健・病院・スポーツ施設・店舗ディスプレイなど、どこにでも貼れる安全でおしゃれな鏡フィルムです。
    用途温泉施設・店舗ディスプレイ・学校・病院・スポーツ施設などにて仕様裏面粘着幅(mm)1000厚さ(μm)126±5(セパ無)つやグロス総厚(μm)211±5
  • ビバ歩行帯フィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション

    ビバ歩行帯フィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)

    タカハラコーポレーション
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷
    耐薬品性で安心!安全!ノンスリップタイプ。倉庫・工場など、より高い耐久性や安全性が求められる場所に、歩行帯の保護シートとしてご使用頂けます。また裏面の粘着材には「マトリクス」(エアーレス)加工を施しており、表面を擦るだけで空気が逃げやすく施工も容易です。
    用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など仕様裏面粘着幅(mm)1000厚さ(μm)299±5(セパ無)主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応つやノンスリップ総厚(μm)337±5
  • ビバカラーフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション

    ビバカラーフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)

    タカハラコーポレーション
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    床面の保護・美観維持や安全通路表示・区画線・順路表示に最適のカラーフィルムです。裏面粘着仕様になっているので、施工も簡単に行えます。また再施工時も糊残りし難いのが特徴です。
    用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など仕様裏面粘着幅(mm)1000厚さ(μm)143±5(セパ無)主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応つやグロス総厚(μm)306±5
  • ビバフィルム(超耐久保護フィルム) タカハラコーポレーション

    ビバフィルム(超耐久保護フィルム)

    タカハラコーポレーション(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    屋内壁面、家具表面の保護、その他アクリル板などに貼り付けすれば割れない鏡として使用できます。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
    用途屋内壁面の表面保護、ガラスやアクリル板に貼り、割れない鏡としての使用材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.21主な用途保護用粘着力(N/25mm)17.9特性耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離
  • ビバフィルム(超耐久歩行帯) タカハラコーポレーション

    ビバフィルム(超耐久歩行帯)

    タカハラコーポレーション
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    表面にノンスリップ加工を施してありますので、工場をはじめとした床面の保護に特に適しています。 防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 歩行帯・見学通路などにも使用できます。
    用途工場はじめ屋内床面の表面保護材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.315主な用途表面保護用粘着力(N/25mm)8.8特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離
  • 超耐久歩行帯 ビバフィルム (ノンスリップタイプ) タカハラコーポレーション

    超耐久歩行帯 ビバフィルム (ノンスリップタイプ)

    タカハラコーポレーション
    32,980税込36,278
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    表面にノンスリップ加工を施してありますので、工場をはじめとした床面の保護に特に適しています。防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。歩行帯見学通路などにも使用できます。
    用途工場の歩行帯に。材質UV硬化型塗料、ポリエチレン、合成樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)1000厚さ(mm)0.337グリーン地/両端ホワイトライン表面ノンスリップ加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビバホワイトボードフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション

    ビバホワイトボードフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)

    タカハラコーポレーション
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    ホワイトボードなどの用途でご使用下さい。公共施設や病院・倉庫・工場・事務所などの壁面や家具表面にもご使用頂けます。
    仕様裏面粘着幅(mm)1000厚さ(μm)143±5(セパ無)RoHS指令(10物質対応)対応つやグロス総厚(μm)306±5
表面保護材