絞り込み
基材
その他・オレフィン系・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ
テープ長さ(m)
0.1・1・10・25・100
ブランド
モノタロウ・エスコ・3M(スリーエム)・寺岡製作所・TRUSCO・ACE(エース)・信越ポリマー・明和グラビア
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
  • 表面保護テープ モノタロウ

    表面保護テープ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    欠品中
    外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
    用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に青(半透明)基材ポリエチレンテープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系主な用途表面保護用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
  • キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m 3M(スリーエム)

    キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m

    3M(スリーエム)(24件のレビュー)
    929税込1,022
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
    用途屋内・屋外用トラスコ品番787-5584材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.21質量(g)65長さ(m)1引張強度33N/10mm使用可能温度範囲-20~80℃特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
  • 養生・保護フィルム ACE(エース)

    養生・保護フィルム

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    金属・ブラスチック・塗装面等の傷つきやすい素材の表明を保護。 糊残りが極めて少なく、低温度でも接着性に優れています
    材質ポリオフィン系フィルム寸法H(mm)100寸法D(mm)0.07主な用途養生用
  • 表面保護シート 寺岡製作所

    表面保護シート

    寺岡製作所
    1,298税込1,428
    1巻
    22日以内出荷
    表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。ガラスやサッシの保護、樹脂製品の保護に最適です。再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。粘着力の強さは、9491(微粘着)<9492(弱粘着)<9493(中粘着)<9494(強粘着)の順になります。
    用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面保護テープ 331 3M(スリーエム)

    表面保護テープ 331

    3M(スリーエム)
    999税込1,099
    1巻
    5日以内出荷
    <特長>。必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。 ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。
    用途<用途>。プリント基板の保護、ステンレス・アルミ板の加工、輸送時の保護、窓ガラスの養生用。厚さ(mm)0.1基材PVC粘着剤アクリル系
  • モスアイ型反射防止フィルム(モスマイト) TRUSCO

    モスアイ型反射防止フィルム(モスマイト)

    TRUSCO
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    フィルムの表面に高さ約200nm、ピッチ約100nmの規則的な突起構造(モスアイ構造)を有する反射防止フィルムです。微細突起により連続的に屈折率が変化するため可視域の光をほとんど反射せず、反射光の色味も少ないことが特徴です(三菱ケミカル製モスマイトを使用)。裏面には、貼合時に気泡の入りにくい微粘着糊が加工されており、平滑な面へ容易に貼り付けができます。
    用途工程内にあるガラス窓やアクリル板の反射を抑えるフィルムとして。手の届きにくい場所にある計器類の窓の反射防止フィルムとして。厚さ(mm)0.1タイプ光沢タイプ
  • ポリマーエース TG 信越ポリマー

    ポリマーエース TG

    信越ポリマー
    749税込824
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    切る・巻くで小型デバイスを様々なものに固定。RFIDタグやセンサを危機に巻き付けて固定するシリコーン粘性テープ。
    用途小型デバイス固定幅(mm)25半透明使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応分野【関連分野】RFID、各種センサーの固定
  • キレイにはがせるキズ保護テープ 明和グラビア

    キレイにはがせるキズ保護テープ

    明和グラビア
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    壁や家具のキズを目立たず防止!キレイにはがせる!キズ保護テープ
    用途表面ツヤ消し処理で貼っても目立ちにくい!賃貸でも使用できる貼ってはがせる粘着タイプ!材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ポリエステル、粘着剤:アクリル樹脂、はく離紙:紙CL
  • 樹脂シート 殺菌 300×150×3.0mm エスコ

    樹脂シート 殺菌 300×150×3.0mm

    エスコ
    1,220税込1,342
    1枚
    翌日出荷
    銅には優れた、殺菌性能があります。使い方はアイデア次第!形をえらばず使えて便利!。さわりたくない所に、後から貼るだけの接触感染対策シート。[利用例] オフィスチェアのアームレストカバー 電話機の受話器カバー パソコンのキーボードカバーとして 角形の手すり。アメリカ国立衛生研究所は新型コロナウイルスが銅に付着後4時間で死滅したことを今年3月に公表。薬用成分の一つとして、殺菌成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を配合しており、その他の成分と合わせて「医薬部外品」として承認を得ています。(システマEXとデントヘルスSPは、殺菌成分ラウロイルサルコシンNaも配合)ただし、効能・効果は「歯周炎/歯槽膿漏の予防」「歯肉炎の予防」「口臭の防止」等で、「殺菌」は訴求しておりません。
    付属品面ファスナー(粘着付)(6枚入×2)材質オレフィン系エラストマー、銅厚さ(mm)3寸法(mm)300×150カッパーゴールド医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 抗菌フィルム ロールタイプ 50×1220mm エスコ

    抗菌フィルム ロールタイプ 50×1220mm

    エスコ
    1,390税込1,529
    1パック(1枚)
    翌日出荷
    はさみで自由なサイズにカットし、エレベータースイッチ、手すり、ドアハンドルなどに使用できます。フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
    材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤寸法(mm)50×1220透明厚さ(μm)75効果10年(目安)
  • 抗菌フィルム 2枚 130×65mm エスコ

    抗菌フィルム 2枚 130×65mm

    エスコ
    525税込578
    1パック(2枚)
    翌日出荷
    はさみで自由なサイズにカットし、大きいスイッチ、ドアノブ、ドアハンドルなどに使用できます。フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
    材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤寸法(mm)130×65透明厚さ(μm)75効果10年(目安)
  • 抗菌フィルム 丸ボタン用/8枚 Φ28mm エスコ

    抗菌フィルム 丸ボタン用/8枚 Φ28mm

    エスコ
    510税込561
    1パック(8枚)
    翌日出荷
    フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
    材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤透明寸法(Φmm)28厚さ(μm)75効果10年(目安)
  • 抗菌フィルム スイッチ用/15枚 20×15mm エスコ

    抗菌フィルム スイッチ用/15枚 20×15mm

    エスコ
    510税込561
    1パック(15枚)
    翌日出荷
    フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
    材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤寸法(mm)20×15透明厚さ(μm)75効果10年(目安)
表面保護材