絞り込み
ブランド
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
用途
保護用・塗装・養生用・梱包用・車用
基材
その他・アクリル系・アルミ箔・オレフィン系・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・金属
テープ長さ(m)
0.1・0.297・0.3・0.5・1・2・3・4・5・10・15・16.5・20・25・30・50・100・180・200・300・テープ長さ(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 表面保護材

表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
133件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
【オーダー】 表面保護フィルム SPV-202R 黒 日東電工【オーダー】 表面保護フィルム SPV-202R 黒日東電工
667税込734
1巻
3日以内出荷
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニルフィルムを支持体としてRoHS2規制に適合した金属板用の表面保護材です。
用途強粘着タイプですのでアルミの切削加工など、過酷な加工にも適しています。 耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。幅(mm)20~1000長さ(m)50主な用途表面保護用サービス分類オーダー・加工
塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F 日東電工塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F日東電工
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
耐候性にすぐれているため屋外で使用出来ます。 塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。 粘着力の経時安定性にすぐれています。
用途樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系ホワイト引張強度20N/10mm粘着力2.89N/10mm特性耐候性、屋外使用可
表面保護フィルムPE2本入 E-212BS スミロン表面保護フィルムPE2本入 E-212BSスミロン
39,980税込43,978
1ケース(2本)
当日出荷から10日以内出荷
弱粘着タイプです。 ポリエチレンタイプなので焼却時に有毒ガスを発生しません。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、ガラス板、樹脂板、アルミサッシなどの表面保護。仕様切断にはカッターが必要主な用途表面保護用粘着力(N/25mm)1.1粘着タイプ弱粘着
ビバミラーフィルム タカハラコーポレーションビバミラーフィルムタカハラコーポレーション
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷
割れない!軽い!傷つきにくい!貼る鏡。抗菌・飛散防止性もあり、学校・老健・病院・スポーツ施設・店舗ディスプレイなど、どこにでも貼れる安全でおしゃれな鏡フィルムです。
用途温泉施設・店舗ディスプレイ・学校・病院・スポーツ施設などにて仕様裏面粘着幅(mm)1000厚さ(μm)126±5(セパ無)つやグロス総厚(μm)211±5
ビバフィルム(超耐久保護フィルム) タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久保護フィルム)タカハラコーポレーション
18,980税込20,878
1巻
当日出荷
防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途工場AGV(無人搬送車)ラインの保護、めくれの保護トラスコ品番758-3079材質UV硬化型塗料幅(mm)90厚さ(mm)0.162質量(g)720長さ(m)30主な用途保護用粘着力(N/25mm)17.9特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離
【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9492 寺岡製作所【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9492寺岡製作所
1,050税込1,155
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 弱粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途保護用粘着力(N/25mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応特性弱粘着サービス分類オーダー・加工
スギコ 表面保護シート SUGICO(スギコ)スギコ 表面保護シートSUGICO(スギコ)
2,998税込3,298
1本(150mm)ほか
翌々日出荷
貼りやすく剥がしやすい中粘着タイプ・伸び率が高く、追従性に優れた商品です・安心の国内製造です。
用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。材質ポリエチレン系青(透明)テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.055伸び(%)550引張強度(N/15mm)25粘着力(N/25mm)2.2巻戻し力(N/25mm)0.5粘着タイプ中粘着
プロテクトマスカー・SSシリーズ(細巻タイプ・弱粘着) THANKSGIVINGプロテクトマスカー・SSシリーズ(細巻タイプ・弱粘着)THANKSGIVING
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から7日以内出荷
持ちやすさを追求した細巻タイプの保護・養生用マスカー 幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。 外径が77mmと持ちやすく軽いので、使い勝手抜群。(100m巻Sシリーズ比) 別売のプロマスカッターを使用する事で、手軽にカットできます。(300mm幅は除く) 日本製で低価格を実現。 プロマスホルダーPMH15SSは細巻タイプのSSシリーズ専用ホルダーです。 ハンドル部を握るとブレーキが掛かり、引き出しを止める事ができます。
種別細巻き厚さ(mm)0.07長さ(m)50外径(Φmm)77主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
防曇・防汚フィルム TRUSCO防曇・防汚フィルムTRUSCO
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
超親水性ハードコーティングにより、防曇性と防汚(セルフクリーニング)性を持っています。 粘着剤にはシリコン系のものを用いているため、貼り直しや空気抜きが容易です。 シート状なので自由にカットしてご使用いただけます。
用途ショーケースの中など曇りや汚れを防止したい場所に。 鏡など、曇らせたくない場所に。仕様別作可否:可トラスコ品番207-2743幅(mm)1000材質/仕上本体フィルム、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE質量(g)450長さ(m)1アズワン品番64-8403-82
【オーダー】 SPVテープM-6030 半透明(青) 日東電工【オーダー】 SPVテープM-6030 半透明(青)日東電工
1,050税込1,155
1巻
3日以内出荷
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護伸び(%)300耐候性(S-W-M(h))150主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.50(ステンレスBA板時)粘着力(N/25mm)3.1引張強度(N/20mm)30材質(中芯)サービス分類オーダー・加工
ビバフィルム(超耐久歩行帯) タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久歩行帯)タカハラコーポレーション
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌日出荷
表面にノンスリップ加工を施してありますので、工場をはじめとした床面の保護に特に適しています。 防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 歩行帯・見学通路などにも使用できます。
用途工場はじめ屋内床面の表面保護材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.315主な用途表面保護用粘着力(N/25mm)8.8特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離
【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9492 寺岡製作所【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9492寺岡製作所
1,050税込1,155
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 弱粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06透明長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途保護用粘着力(N/25mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
液晶保護フィルム TRUSCO液晶保護フィルムTRUSCO
4,598税込5,058
1枚ほか
当日出荷
セパレータに方眼印刷を施しているためご希望のサイズに容易にカットできます。角をRカットするためのR定規がついているため、きれいに角をカットできます。フッ素配合のハードコート加工(鉛筆硬度2H)により汚れをふき取りやすく、また傷がつきにくい仕様です。ハードコート層には抗菌剤が配合されており清潔な状態を保てます。シリコン粘着剤なのでエア抜け性が良好です。
用途液晶画面の保護フィルムとして。タッチパネルの保護フィルムとして。任意のサイズ、形状にカットしてセパレータをはがして貼り付けてください材質本体フィルム:PET、マスキングフィルム:ポリエチレン(PE)、粘着剤:シリコン系、セパレータ:PET長さ(mm)500幅(mm)400厚さ(mm)0.15質量(g)85主な用途保護用
表面保護フィルム T500 三井化学東セロ表面保護フィルム T500三井化学東セロ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用
【オーダー】 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 透明 日東電工【オーダー】 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 透明日東電工
863税込949
1巻
3日以内出荷
アルミサッシに対する接着性にすぐれています。 はく離作業が容易です。 被着体の表面状態(粗度)に大きく依存しません。 耐候性にすぐれています。
用途アルミサッシなどの表面保護。幅(mm)30~1000厚さ(mm)0.065長さ(m)100伸び(%)250主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.75引張強度(N/20mm)30特性耐候性サービス分類オーダー・加工
チューコーフロー ポリエステルフィルム粘着テープ 中興化成工業チューコーフロー ポリエステルフィルム粘着テープ中興化成工業
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮します。
用途シリコーンゴム製品への仮固定、表面保護、シリコーンはく離紙のつなぎ仕様切断にはカッターが必要材質基材:PET(黒)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.055長さ(m)33引張強度138N/10mm最高使用温度(℃)130
ZARAX 滑り止めテープ タカハラコーポレーションZARAX 滑り止めテープタカハラコーポレーション
4,498税込4,948
1巻
翌々日出荷
優れたグリップ力により様々な床面で滑り止め機能を発揮、耐候性があり屋外・屋内使用可能、雨などで濡れた床面でも防滑性をキープ、どのような床材(石・タイル・アスファルト・コンクリートその他)でも貼ることができます。
用途屋内屋外問わず通路・階段・スロープ・作業場など、滑りやすい場所に。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10芯材紙芯材使用場所屋内・屋外
キレイにはがせるキズ保護テープ 明和グラビアキレイにはがせるキズ保護テープ明和グラビア
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
壁や家具のキズを目立たず防止!キレイにはがせる!キズ保護テープ
用途表面ツヤ消し処理で貼っても目立ちにくい!賃貸でも使用できる貼ってはがせる粘着タイプ!材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ポリエステル、粘着剤:アクリル樹脂、はく離紙:紙CL
ポリマーエース TG 信越ポリマーポリマーエース TG信越ポリマー
749税込824
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
切る・巻くで小型デバイスを様々なものに固定。RFIDタグやセンサを危機に巻き付けて固定するシリコーン粘性テープ。
用途小型デバイス固定幅(mm)25半透明使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.63MB)分野【関連分野】RFID、各種センサーの固定
【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9494 寺岡製作所【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9494寺岡製作所
1,050税込1,155
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 強粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.07長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途保護用粘着力(N/25mm)2.89RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9494 寺岡製作所【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9494寺岡製作所
1,050税込1,155
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 強粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.07透明長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途保護用粘着力(N/25mm)2.89RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9493 寺岡製作所【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9493寺岡製作所
1,050税込1,155
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 中粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途保護用粘着力(N/25mm)1.92RoHS指令(10物質対応)対応特性中粘着サービス分類オーダー・加工
【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9493 寺岡製作所【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9493寺岡製作所
1,050税込1,155
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 中粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06透明長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途保護用粘着力(N/25mm)1.92RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
プロテクトマスカー・Hシリーズ(太巻タイプ・強粘着) THANKSGIVINGプロテクトマスカー・Hシリーズ(太巻タイプ・強粘着)THANKSGIVING
2,998税込3,298
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
種別太巻き厚さ(mm)0.07半透明長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)5.0粘着タイプ強粘着
ビバカラーフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーションビバカラーフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)タカハラコーポレーション
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
床面の保護・美観維持や安全通路表示・区画線・順路表示に最適のカラーフィルムです。裏面粘着仕様になっているので、施工も簡単に行えます。また再施工時も糊残りし難いのが特徴です。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など仕様裏面粘着幅(mm)1000厚さ(μm)143±5(セパ無)主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応つやグロス総厚(μm)306±5
表面保護フィルム B500 三井化学東セロ表面保護フィルム B500三井化学東セロ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用
表面保護フィルム B5010A 三井化学東セロ表面保護フィルム B5010A三井化学東セロ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用
オーバーラミネートフィルム 日本緑十字社オーバーラミネートフィルム日本緑十字社
3,598税込3,958
1巻
当日出荷
材質PET厚さ(mm)0.13
サニテクト サンエー化研サニテクトサンエー化研(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1パック(2巻)
15日以内出荷
各種塗装鋼板、各種プラスチック板、アルミ板、ステンレス板、特殊光学フィルムなどの輸送保管加工時のキズ、汚染、腐食から大切な素材をしっかり守ります。抜き切断特性良好、金属板、軽加工用途に
適合アルミ板、アルミサッシ、ステンレス板、塗装鋼板粘着力(g/25mm)230粘着力(N/10mm:参考値)5.64
プロテクトマスカー・Sシリーズ(太巻タイプ・弱粘着) THANKSGIVINGプロテクトマスカー・Sシリーズ(太巻タイプ・弱粘着)THANKSGIVING
2,998税込3,298
1セット(2巻)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
種別太巻き厚さ(mm)0.07長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
ビバデザインシート タカハラコーポレーションビバデザインシートタカハラコーポレーション
18,980税込20,878
1袋(5枚)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
工場・物流倉庫・事務所などの注意喚起に最適です。裏面粘着仕様になっているので、施工も簡単に行えます。再施工時も糊残りし難いのが特徴です。また超耐久で破れ難く、抗菌・耐薬品性にも優れているステッカーです。
用途倉庫・工場・病院・公共施設の避難誘導・注意喚起に。仕様裏面粘着
【オーダー】 表面保護フィルム SPV-M-6030 長さ20M 日東電工【オーダー】 表面保護フィルム SPV-M-6030 長さ20M日東電工
281税込309
1巻
3日以内出荷
周辺環境を重視し製造段階から有機溶剤を使用していません。 はく離作業が容易です。 低温接着性にすぐれています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護。幅(mm)50~1000(1mm単位)厚さ(mm)0.06長さ(m)20伸び(%)300主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/20mm)30特性低温接着性巻戻し力(N/20mm)0.7サービス分類オーダー・加工
100mmx100m 表面保護シート(青) エスコ100mmx100m 表面保護シート(青)エスコ
5,330税込5,863
1個
翌日出荷
用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。エスコ品番EA944MR-52幅(mm)100厚さ(mm)0.07長さ(m)100主な用途表面保護用
強力保護ラベル もりや産業強力保護ラベルもりや産業
5,598税込6,158
1袋(5枚)
翌々日出荷
1,丈夫なPETフィルム丈夫なPETフィルムを採用しており、引っ張りや衝撃に対して優れた耐性を発揮します。摩擦にも強いため、頻繁に触れられる場所や人の往来が多い環境でも表面が傷つきにくく、掲示物を長期間きれいな状態で保てるのが大きな特長です。2,剥がれにくい粘着剤剥がれにくい粘着剤として、優れた接着強度と耐久性を持つアクリル系粘着剤を採用しています。壁面や床面にしっかりと密着し、長時間の使用でも端がめくれたり浮いたりしにくいため、掲示物を安心して固定できます。3,貼りやすいガイドシート付き貼りやすいガイドシートが付属しており、位置合わせの手間をかけずに誰でも簡単に施工できます。ガイドに沿って貼るだけで、ラベルをまっすぐ綺麗にセンターへ配置できるため、仕上がりの見栄えが良く、やり直しのリスクも減らせます。
用途壁面や床面に掲示する注意書きや案内表示を、長期間きれいに保護する専用ラベルです。材質PET(日本製)寸法(mm)350×250関連資料(1.66MB)
梱包用ストレッチフィルム (1本入) SUGICO(スギコ)梱包用ストレッチフィルム (1本入)SUGICO(スギコ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン幅(mm)500主な用途梱包用
【オーダー】PVC基材表面保護フィルム 日東電工【オーダー】PVC基材表面保護フィルム日東電工
1,093税込1,202
1巻
4日以内出荷
貼り合わせ作業が容易です。
用途ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとしたスタンダードタイプの金属板用表面保護材。 SPV-201SRは、ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材で、ステンレス板やアルミ板などの運搬時や軽加工時の表面保護に適しています。厚さ(mm)0.12長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.36MB)サービス分類オーダー・加工
プロテクトマスカー・ミシン目入り・CSシリーズ(太巻タイプ・弱粘着) THANKSGIVINGプロテクトマスカー・ミシン目入り・CSシリーズ(太巻タイプ・弱粘着)THANKSGIVING
5,598税込6,158
1巻
当日出荷から7日以内出荷
保護・養生用マスカー 糊残りや塗膜剥離などの心配がなく使えると大好評のプロテクトマスカーにミシン目入りが加わりました。10cm間隔 のミシン目で簡単綺麗に切り離せます。 幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。
種別太巻き厚さ(mm)0.07長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0ピッチ(cm)ミシン目:10粘着タイプ弱粘着
超耐久歩行帯 ビバフィルム (ノンスリップタイプ) タカハラコーポレーション超耐久歩行帯 ビバフィルム (ノンスリップタイプ)タカハラコーポレーション
32,980税込36,278
1巻
当日出荷から9日以内出荷
表面にノンスリップ加工を施してありますので、工場をはじめとした床面の保護に特に適しています。防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。歩行帯見学通路などにも使用できます。
用途工場の歩行帯に。材質UV硬化型塗料、ポリエチレン、合成樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)1000厚さ(mm)0.337グリーン地/両端ホワイトライン表面ノンスリップ加工RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護フィルム パックウェル表面保護フィルムパックウェル
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から翌日出荷
特殊ポリオレフィン基材にアクリル系粘着剤を使用した中粘着タイプの表面保護フィルムです。 伸び性や耐熱性が通常のポリエチレン基材の保護フィルムよりも優れております。
用途化粧板、金属板およびガラス板の輸送・加工時の表面保護に幅(mm)1250厚さ(mm)0.055長さ(m)100伸び(%)550(JIS Z 0237)主な用途保護用引張強度(N/15mm)25粘着力(N/25mm)2.00
200mmx100m 表面保護シート(透明) エスコ200mmx100m 表面保護シート(透明)エスコ
8,900税込9,790
1巻
8日以内出荷
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)200厚さ(mm)0.05長さ(m)100巻き芯内径(mm)76(3")
表面保護材