絞り込み
テープ幅(mm)
- 400(1)
色
クリア(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.15(1)
用途
保護用(1)
基材
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(1)
テープ長さ(m)
- 0.5
- 0.1(1)
- 0.297(1)
- 0.3(1)
- 1(7)
- 2(5)
- 3(8)
- 4(5)
- 5(10)
- 10(10)
- 10.2(1)
- 15(5)
- 16.5(1)
- 20(8)
- 25(3)
- 30(6)
- 33(2)
- 50(15)
- 100(53)
- 200(4)
- テープ長さ(m)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(1)
TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
400(1)

液晶保護フィルム
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷セパレータに方眼印刷を施しているためご希望のサイズに容易にカットできます。角をRカットするためのR定規がついているため、きれいに角をカットできます。フッ素配合のハードコート加工(鉛筆硬度2H)により汚れをふき取りやすく、また傷がつきにくい仕様です。ハードコート層には抗菌剤が配合されており清潔な状態を保てます。シリコン粘着剤なのでエア抜け性が良好です。用途液晶画面の保護フィルムとして。タッチパネルの保護フィルムとして。任意のサイズ、形状にカットしてセパレータをはがして貼り付けてください材質本体フィルム:PET、マスキングフィルム:ポリエチレン(PE)、粘着剤:シリコン系、セパレータ:PET厚さ(mm)0.15質量(g)85主な用途保護用