絞り込み
テープ幅(mm)
  • 50(1)
  • 675(1)
  • 1000(5)
  • 1350(1)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(1)
  • 色黒×黄(1)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.087(1)
  • 0.126(1)
  • 0.137(1)
  • 0.143(2)
  • 0.145(1)
  • 0.17(1)
  • 0.21(1)
  • 0.233(1)
  • 0.299(1)
用途
  • 用途保護用(3)
基材
  • その他(1)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエステル(1)
その他・ポリウレタン・ポリエステル
テープ長さ(m)
  • 1
  • 0.1(1)
  • 0.297(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 2(5)
  • 3(8)
  • 4(5)
  • 5(10)
  • 10(10)
  • 10.2(1)
  • 15(5)
  • 16.5(1)
  • 20(8)
  • 25(3)
  • 30(6)
  • 33(2)
  • 50(15)
  • 100(53)
  • 200(4)
ブランド
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TRUSCO(1)
  • タカハラコーポレーション(5)
3M(スリーエム)・TRUSCO・タカハラコーポレーション
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
50(1)
675(1)
1000(5)
1350(1)
  • キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m 3M(スリーエム)

    キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m

    3M(スリーエム)(24件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
    用途屋内・屋外用トラスコ品番787-5584材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.21質量(g)65引張強度33N/10mm使用可能温度範囲-20~80℃特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
  • ビバクリアフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション

    ビバクリアフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)

    タカハラコーポレーション
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    翌々日出荷
    家具・建材・看板・床面サイン・壁面などのあらゆる場所、あらゆる物の表面保護、美観維持にご使用頂け、メンテナンスも楽になります。裏面粘着仕様になっているので、施工も簡単に行えます。また再施工時も糊残りし難いのが特徴です。
    用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など仕様裏面粘着主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビバ歩行帯フィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション
    グリーン
    グレー
    ブルー

    ビバ歩行帯フィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)

    タカハラコーポレーション
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌々日出荷
    耐薬品性で安心!安全!ノンスリップタイプ。倉庫・工場など、より高い耐久性や安全性が求められる場所に、歩行帯の保護シートとしてご使用頂けます。また裏面の粘着材には「マトリクス」(エアーレス)加工を施しており、表面を擦るだけで空気が逃げやすく施工も容易です。
    用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など仕様裏面粘着厚さ(μm)299±5(セパ無)主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応つやノンスリップ総厚(μm)337±5
  • 防曇・防汚フィルム TRUSCO

    防曇・防汚フィルム

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    当日出荷
    超親水性ハードコーティングにより、防曇性と防汚(セルフクリーニング)性を持っています。 粘着剤にはシリコン系のものを用いているため、貼り直しや空気抜きが容易です。 シート状なので自由にカットしてご使用いただけます。
    用途ショーケースの中など曇りや汚れを防止したい場所に。 鏡など、曇らせたくない場所に。仕様別作可否:可トラスコ品番207-2743材質/仕上本体フィルム、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE質量(g)450テープ厚さ(mm)0.17粘着力0.03N/25mmアズワン品番64-8403-82
  • ビバミラーフィルム タカハラコーポレーション

    ビバミラーフィルム

    タカハラコーポレーション
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    翌々日出荷
    割れない!軽い!傷つきにくい!貼る鏡。抗菌・飛散防止性もあり、学校・老健・病院・スポーツ施設・店舗ディスプレイなど、どこにでも貼れる安全でおしゃれな鏡フィルムです。
    用途温泉施設・店舗ディスプレイ・学校・病院・スポーツ施設などにて仕様裏面粘着厚さ(μm)126±5(セパ無)つやグロス総厚(μm)211±5
  • ビバカラーフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    黒×黄

    ビバカラーフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)

    タカハラコーポレーション
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    翌々日出荷
    床面の保護・美観維持や安全通路表示・区画線・順路表示に最適のカラーフィルムです。裏面粘着仕様になっているので、施工も簡単に行えます。また再施工時も糊残りし難いのが特徴です。
    用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など仕様裏面粘着厚さ(μm)143±5(セパ無)主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応つやグロス総厚(μm)306±5
  • ビバホワイトボードフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション

    ビバホワイトボードフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)

    タカハラコーポレーション
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    翌々日出荷
    ホワイトボードなどの用途でご使用下さい。公共施設や病院・倉庫・工場・事務所などの壁面や家具表面にもご使用頂けます。
    仕様裏面粘着厚さ(μm)143±5(セパ無)RoHS指令(10物質対応)対応つやグロス総厚(μm)306±5
表面保護材