絞り込み
テープ幅(mm)
- 19
- 25(28)
- 38(32)
- 40(1)
- 48(6)
- 50(126)
- 60(21)
- 75(36)
- 100(34)
- 150(2)
- 200(1)
色
ブラック(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.23(1)
テープ長さ(m)
- 10(1)
特長
- 絶縁(1)
ブランド
- まつうら工業(1)
まつうら工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
布テープとは、主として小包や段ボール箱、プラスチックケース、缶類などの軽梱包から重梱包まで利用されるテープの一種です。耐水性に優れ、ゴム系の粘着剤を使用し強度がある一方、カッターを使わずに手でちぎりやすいなどの扱いやすい特徴があります。油性のインクペンを使って文字を書くことが可能です。布テープは茶色テープのものが主流ですが、中にはカラーテープもあり、色分けをするなどして用途に応じて使い分けできるタイプもあります。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(28)
38(32)
40(1)
48(6)
50(126)
60(21)
75(36)
100(34)
150(2)
200(1)

アセテート 布絶縁テープ #5
まつうら工業(41件のレビュー)¥599税込¥6591巻当日出荷手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。長さ(m)10使用温度範囲(℃)105絶縁破壊電圧(kV)3.0引張強度(N/10mm)67RoHS指令(10物質対応)対応特性自己融着絶縁