絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 10(6)
  • 12(1)
  • 15(28)
  • 19(1)
  • 20(11)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 60(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.62(2)
  • 0.66(1)
  • 0.75(3)
  • 0.8(4)
  • 0.85(1)
  • 1(9)
  • 1.1(4)
  • 1.14(1)
  • 1.2(3)
  • 1.3(1)
  • 1.35(4)
  • 2(4)
  • その他(4)
特長
  • はがせる(4)
  • 両面(3)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(15)
  • 柔軟(2)
  • 気密(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(2)
  • 耐熱(4)
  • 超強力(4)
  • 透明(1)
  • 防水(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(5)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途多用途(3)
  • 用途粗面用(3)
  • 用途車用(1)
基材
  • その他(4)
  • アクリル系(13)
  • オレフィン系(4)
  • グラスファイバー(1)
  • ゴム系(1)
  • ポリウレタン(2)
  • ポリエチレン(7)
  • 布系(4)
テープ長さ(m)
  • 2
  • 1(25)
  • 1.2(9)
  • 1.5(34)
  • 3(29)
  • 4(29)
  • 5(35)
  • 8(9)
  • 10(157)
  • 11(19)
  • 15(68)
  • 18(9)
  • 20(211)
  • 25(13)
  • 30(39)
  • 32.9(10)
  • 33(43)
  • 50(174)
  • 54.8(21)
  • 100(17)
  • 色クリア(6)
  • 色グレー(5)
  • 色ブラック(8)
  • 色ホワイト(4)
クリア・グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エーモン(8)
  • エスコ(8)
  • ニトムズ(6)
  • コニシ(5)
  • ニチバン(4)
  • WAKI(和気産業)(3)
  • プランドゥーアイ(2)
  • セキスイ(1)
  • 高森コーキ(1)
  • カーボーイ(1)
  • JIT(1)
モノタロウ・エーモン・エスコ・ニトムズ・コニシ・ニチバン・WAKI(和気産業)・プランドゥーアイ・セキスイ・高森コーキ・カーボーイ・JIT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両面テープ 透明 厚手 超強力 モノタロウ

    両面テープ 透明 厚手 超強力

    モノタロウ(77件のレビュー)
    369税込406
    1巻(2m)
    当日出荷
    透明度が高く貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用にご使用頂けます。
    用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に厚さ(mm)1.1長さ(m)2使用温度範囲(℃)-40~120粘着力(N/10mm)20特性超強力適合用途透明主なワークパーツ
  • ナイスタック 超強力タイプ 両面テープ ニチバン

    ナイスタック 超強力タイプ 両面テープ

    ニチバン(5件のレビュー)
    599税込659
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ハンガーなどに使える超強力タイプに広幅が追加になってさらに使いやすくなりました。 特殊な発泡アクリルフォームの基材と強力な粘着保持性粘着剤を使っており、群を抜いて強力です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
    用途フック、ハンガーの取付に。 ネームプレートの固定に。
  • 超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用 エーモン

    超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用

    エーモン(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
    用途ミラーカバー・エアロアンテナなどの取り付けに使用温度範囲(℃)-30~200
  • 強力多用途両面テープ WAKI(和気産業)

    強力多用途両面テープ

    WAKI(和気産業)
    469税込516
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    接着スピードが早く作業性良好。耐候性・耐水性に優れ、屋外使用可能。肉厚で追従性があり、歪み・曲面にも対応。金属、プラスチック、ガラス、木材などの固定に。
    用途多用途両面テープ適合金属、木材、プラスチック(PEを除く)、タイル、陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙、布材質基材:ポリオレフィン系 / 粘着剤:環境配慮型アクリル系 / 剥離紙・紙管:紙厚さ(mm)0.75使用温度(℃)【接着後】0~80不適合軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所、凹凸が激しく著しく接着面積が低下する場所
  • 両面テープ凹凸面用 コニシ

    両面テープ凹凸面用

    コニシ(6件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。 耐熱性・耐水性にも優れています。 高密着性 屋内外OK 弾力性 振動吸収
    用途コンクリートなどのザラつく面のはり合わせに レンガ・木材・金属・ガラス・硬質プラスチック・タイルの固定使用温度範囲(℃)-20~80引張強度(N/25mm)12.2引張強度(N/10mm)5.2
  • 強力両面テープ(多用途) エーモン

    強力両面テープ(多用途)

    エーモン
    799税込879
    1個
    当日出荷
    粗面に最強。よく伸びる粘着剤がすき間に入り込み強力接着。モルタル・木材・合皮などのザラザラ粗面に。【効果的に接着できる素材】。コンクリート・合板・モルタル・木材・レンガ。【接着できる素材】。金属・アクリル・ABS樹脂・PP(ポリプロピレン)
    用途様々な箇所への軽量物の取り付けに。ガレージのクッション材・反射材・ガレージミラー固定用の軽量小物などの取り付けに使用可能温度範囲-30~100℃
  • 極うす激強力両面テープ 透明 WAKI(和気産業)

    極うす激強力両面テープ 透明

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    649税込714
    1巻
    当日出荷
    極うすなのに、”激強力”な両面テープ!。薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。
    用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙厚さ(mm)0.3長さ(m)2使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後)粘着力(N/25mm)44使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルトRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外、透明被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • 安心クッション専用テープ カーボーイ

    安心クッション専用テープ

    カーボーイ(1件のレビュー)
    259税込285
    1巻
    当日出荷
    用途にあわせてしっかりと接着!。使用状況に合わせた安心クッションシリーズ専用両面テープです
    用途安心クッションの接着用両面テープとしてお使いください主なワークパーツ
  • ボンド両面テープ( 固定用) コニシ

    ボンド両面テープ( 固定用)

    コニシ(10件のレビュー)
    599税込659
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。耐熱性・耐水性にも優れています。屋外も使用可能です。
    用途金属・プラスチックなどの接着に。使用温度範囲(℃)-20~+120被着材の素材金属
  • 超強力両面テープ プラスチック用 ニトムズ

    超強力両面テープ プラスチック用

    ニトムズ(2件のレビュー)
    399税込439
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    つきにくかったプラスチック素材の固定用
    用途ポリエチレン・ポリプロピレン素材の接着・固定に
  • 激強力両面テープ 凹凸面用 WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ 凹凸面用

    WAKI(和気産業)
    589税込648
    1巻
    当日出荷
    耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える。耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布。接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・屋外
    用途金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に。屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙主な用途固定特性激強力・両面
  • はがせる両面テープ強力固定用厚 ニトムズ

    はがせる両面テープ強力固定用厚

    ニトムズ
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    質量(g)35厚さ厚手粘着タイプ強力再剥離主なワーク大面材、パーツ
  • 透明ゲル両面テープ 仮どめコアラ JIT

    透明ゲル両面テープ 仮どめコアラ

    JIT(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    はがした後べたつきが残らず再利用できるテープです。
    材質ポリウレタンエラストマー、アクリル系幅(mm)20透明長さ(m)2
  • 15mmx 2 m 強力両面テープ(黒) エスコ

    15mmx 2 m 強力両面テープ(黒)

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944MF-7材質基材:ブチルゴム、粘着剤:アクリル系テープ地色芯径(mm)30(1.2インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
  • ボンド ボンド両面テーププレミアム多用途 コニシ

    ボンド ボンド両面テーププレミアム多用途

    コニシ(3件のレビュー)
    499税込549
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    多用途。使用可能温度-20℃~+81℃。屋内外OK。弾力性。振動吸収
    用途幅広い多用途性でいろいろな用途に対応幅(mm)15厚さ(mm)1.1引張強度(N/25mm)47.9引張強度(N/10mm)17.6主なワーク大面材、パーツ
  • はがせる両面テープ 強力固定用 ニトムズ

    はがせる両面テープ 強力固定用

    ニトムズ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    強力に保持、きれいにはがせる。後ではがしたい用途に最適です。
    用途壁掛け小物や軽量物の固定に。室内の接着剤、釘、ピン等が使えない金属・硬質プラスチック、ガラス面へのネームプレートや小物の固定、フックのつけかえに。材質ポリオレフィンフォーム/ポリエステルフィルム厚さ(mm)1.3長さ(m)2粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超強力両面テープ 粗面薄手 ニトムズ

    超強力両面テープ 粗面薄手

    ニトムズ
    259税込285
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    凹凸面の貼り合わせに! ベニヤなどの粗面にしっかり接着! 超強力両面テープ粗面用薄手 柔軟性、耐久性、耐熱性に優れたアクリルフォーム基材に、強靭な接着剤を使用しています。 素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性能を発揮します。 JIS規格(Z1541)超強力両面粘着テープ1種1号(構造用接合部)レベルに適合しています。
    用途凹凸面やザラザラ面への接着や補修に最適 ベニヤやブロックなど粗面への接着に
  • 20mmx2m はがせる強力両面テープ(厚手) エスコ

    20mmx2m はがせる強力両面テープ(厚手)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷
    強力に固定 後ではがしたい用途に。きれいに、はがすことができます。
    用途室内プレートやフック等の固定に。エスコ品番EA944MF-212材質基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系粘着剤厚さ厚手テープ地色芯径(mm)28(1.1インチ)粘着タイプ強力再剥離主なワーク大面材、パーツ
  • 強力両面テープ防水用 ニトムズ

    強力両面テープ防水用

    ニトムズ
    329税込362
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。 耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
    用途人工芝や植木の固定など貼り付けに
  • プロスペック両面テープ(薄くて強力) エーモン

    プロスペック両面テープ(薄くて強力)

    エーモン
    599税込659
    1巻
    欠品中
    薄くて目立たずしっかり固定
    用途エンブレムの接着にグレー使用温度範囲(℃)-30~150テープ幅(mm)5基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.2粘着剤アクリル系粘着剤特性薄くて強力
  • ボンド 両面テープハイパワー20 コニシ

    ボンド 両面テープハイパワー20

    コニシ
    219税込241
    1巻
    当日出荷
    主なワークパーツ
  • ナイスタック 粗面・凸凹に貼りやすいタイプ ニチバン

    ナイスタック 粗面・凸凹に貼りやすいタイプ

    ニチバン
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    基材が厚く、凹凸面に接着が可能です。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
    用途家庭用フック、ハンガー類の取付に。 アクセサリーやネームプレートの固定に。 花器、置物などのすべり止めに。剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応
  • TBBZ001 フィブロックさや管用【壁床共用】 セキスイ

    TBBZ001 フィブロックさや管用【壁床共用】

    セキスイ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
    用途壁・床共用幅(mm)60厚さ(mm)0.661巻長さ(m)2主なワークパーツ
  • 強力両面テープ (屋内壁面用) エスコ

    強力両面テープ (屋内壁面用)

    エスコ
    905税込996
    1巻
    翌々日出荷
    木・タイルなどの凹凸面、ザラザラ面へのフックやパネルの固定の接着に適しています。屋内用。
    用途室内の凹凸面へのフックやパネルの固定に材質アクリルフォーム幅(mm)15厚さ(mm)1.1長さ(m)2芯径(mm)28 (1.1”)粘着剤アクリル系
  • プロスペック両面テープ(金属面最強) エーモン

    プロスペック両面テープ(金属面最強)

    エーモン
    869税込956
    1巻
    当日出荷
    アルミ・ステンレスなどにもピッタリ貼り付く
    用途ETCマウントなどの接着にグレー使用温度範囲(℃)-30~150テープ幅(mm)15基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1.2粘着剤アクリル系粘着剤特性両面、強粘着
  • ナイスタック 耐水タイプ ニチバン

    ナイスタック 耐水タイプ

    ニチバン(1件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。 はく離紙を外したテープの色は黒です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
    用途浴室の石けん入れ、スチールドア装飾品、自動車のモール固定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • プロスペック両面テープ(耐候性最強) エーモン

    プロスペック両面テープ(耐候性最強)

    エーモン
    819税込901
    1巻
    当日出荷
    雨・風・汚れ・紫外線・熱に強い
    用途リアスポイラーなどの車外パーツに最適使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)10基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系粘着剤特性耐候性最強
  • プロスペック両面テープ(クリアで目立たない) エーモン

    プロスペック両面テープ(クリアで目立たない)

    エーモン
    799税込879
    1巻
    欠品中
    透明で接続部が目立たない
    用途ドアバイザーなどのクリアパーツの接着に透明使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)10基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系粘着剤特性透明で目立たない
  • はがせる強力両面テープ[掲示用] エスコ

    はがせる強力両面テープ[掲示用]

    エスコ
    925税込1,018
    1巻ほか
    翌日出荷
    強力固定用。貼ったものを強力に保持し、はがすときもあと残りせずきれいにはがせる両面テープです。室内の接着剤や釘などが使えない金属、硬質プラスチック、ガラス面への小物の固定やフックの取付などに適しています。
    用途プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に幅(mm)15厚さ(mm)1.35長さ(m)2芯径(mm)内芯:28テープ色:白
  • 15mmx 2 m 強力両面テープ(黒) エスコ

    15mmx 2 m 強力両面テープ(黒)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944MF-66材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系テープ地色芯径(mm)28(1.1インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
  • ナイスタック プラスチック用 ニチバン

    ナイスタック プラスチック用

    ニチバン
    699税込769
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    接着しにくいプラスチック製品をしっかり接着するプラスチック用が追加になってさらに使いやすくなりました。 ポリエチレン、ポリプロピレンに対して、優れた接着性を有します。 巻心は再生紙を使用しています。
  • ピタッとホールドテープ 高森コーキ

    ピタッとホールドテープ

    高森コーキ
    299税込329
    1個
    10日以内出荷
    強力両面テープタイプでしっかり密着します。手で切れるからどこでも簡単に使えます。粘着が残りにくく、きれいにはがせます。
    用途壁面収納、小物の固定、転倒防止、滑り止めなどに。材質粘着剤:アクリル系、はくり紙:PET、繊維:グラスファイバー透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80
  • プロスペック両面テープ(薄くて強力) エーモン

    プロスペック両面テープ(薄くて強力)

    エーモン
    699税込769
    1巻
    3日以内出荷
    薄型パーツをしっかり固定
    用途ナビパネル・アクセサリー などの接着にグレー使用温度範囲(℃)-30~150テープ幅(mm)6基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系粘着剤特性薄くて強力
  • プロスペック両面テープ(粗面最強) エーモン

    プロスペック両面テープ(粗面最強)

    エーモン
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    粗面に入り込み強力密着
    用途モルタル・木材・合皮などへの接着に使用温度範囲(℃)-30~100テープ幅(mm)15基材不織布テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系粘着剤特性粗面最強
  • 15mmx 2 m 強力両面テープ(防水用) エスコ

    15mmx 2 m 強力両面テープ(防水用)

    エスコ
    520税込572
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944MF-8テープ地色芯径(mm)28(1.1インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
  • ボンド 両面テープハイパワー20 コニシ

    ボンド 両面テープハイパワー20

    コニシ
    12,980税込14,278
    1箱(60個)
    5日以内出荷
    多用途タイプの両面テープです。
    テープ幅(mm)20テープ長さ(m)2
  • 強力両面テープ(壁面用) エスコ

    強力両面テープ(壁面用)

    エスコ
    8,850税込9,735
    1箱(10巻)
    翌日出荷
    木・タイルなどの凹凸面、ザラザラ面へのフックやパネルの固定の接着に適しています。
    用途室内の凹凸面へのフックやパネルの固定に材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)1.1長さ(m)2芯径(mm)内芯:28(1.1”)テープ色:白
  • 何度も貼ってはがせる両面ゲルテープ プランドゥーアイ

    何度も貼ってはがせる両面ゲルテープ

    プランドゥーアイ
    83,980税込92,378
    1箱(80巻)
    5日以内出荷
    ・繰り返し貼ったりはがしたり自由自在・両面同粘着力・ゲル面が汚れ粘着力が落ちたら水洗いで再使用可能・平滑面から多くの壁紙まで貼りはがしできる・ハサミで使いやすい長さにカット
    用途マグネットと同じような使い方で被着体がスチール以外、掲示物、小物の貼りはがしからメモを付箋代わりに使え用途が幅広い、繰り返し貼りはがしができ平滑面から壁紙まで対応できるテープはないクリアテープ幅(mm)15基材ポリウレタンテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)2主な用途固定特性貼ってはがせる、両面
  • ウルトラゲルテープ プランドゥーアイ

    ウルトラゲルテープ

    プランドゥーアイ
    64,980税込71,478
    1ケース(60巻)
    5日以内出荷
    両面強力だけどはがせる透明アクリルゲル素材・ゲル面が汚れ粘着力が落ちたら水洗いで再使用可能・ハサミで使いやすい長さにカット・水がかかってもはがれにくい
    用途壁に貼る、置かないで浮かせる、すべり止めという3パターンの使い方幅(mm)20
  • 15mmx2m超強力両面テープ(JISZ1541品) エスコ

    15mmx2m超強力両面テープ(JISZ1541品)

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    用途つきにくかった塩化ビニル素材の接着、固定に。仕様JIS規格Z15411種適合品テープ地色主なワークパーツ
両面テープ