絞り込み
テープ幅(mm)
- 5(1)
- 6(1)
- 10(6)
- 12(1)
- 15(26)
- 19(1)
- 20(11)
- 25(2)
- 30(1)
- 60(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.62(2)
- 0.66(1)
- 0.75(4)
- 0.8(3)
- 0.85(1)
- 1(9)
- 1.1(3)
- 1.14(1)
- 1.2(3)
- 1.3(1)
- 1.35(4)
- 2(3)
- その他(3)
特長
- はがせる(3)
- 両面(2)
- 屋外使用可(1)
- 強力(15)
- 柔軟(1)
- 気密(1)
- 耐候(2)
- 耐寒(1)
- 耐水(2)
- 耐熱(3)
- 超強力(3)
- 透明(1)
- 防水(1)
用途
固定・仮止め用(4)
塩ビ・プラスチック用(1)
多用途(3)
粗面用(2)
車用(1)
基材
- その他(4)
- アクリル系(11)
- オレフィン系(4)
- グラスファイバー(1)
- ゴム系(2)
- ポリウレタン(1)
- ポリエチレン(7)
- 布系(4)
テープ長さ(m)
- 2
- 1(22)
- 1.2(9)
- 1.5(27)
- 3(22)
- 4(27)
- 5(35)
- 6(5)
- 8(9)
- 9(9)
- 10(133)
- 11(10)
- 15(60)
- 18(8)
- 20(193)
- 25(11)
- 30(25)
- 33(14)
- 50(121)
- 100(9)
- テープ長さ(m)をもっと見る
色
クリア(5)
グレー(4)
ブラック(8)
ホワイト(3)
クリア・グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
- モノタロウ(1)
- エーモン(8)
- エスコ(8)
- コニシ(5)
- ニトムズ(5)
- ニチバン(4)
- WAKI(和気産業)(3)
- セキスイ(1)
- 高森コーキ(1)
- カーボーイ(1)
- JIT(1)
- プランドゥーアイ(1)
モノタロウ・エーモン・エスコ・コニシ・ニトムズ・ニチバン・WAKI(和気産業)・セキスイ・高森コーキ・カーボーイ・JIT・プランドゥーアイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーンマーク認定(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。

両面テープ 透明 厚手 超強力
(77件のレビュー)¥369~税込¥406~1巻(2m)当日出荷透明度が高く貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用にご使用頂けます。用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に厚さ(mm)1.1長さ(m)2使用温度範囲(℃)-40~120粘着力(N/10mm)20特性超強力適合用途透明主なワークパーツ
ナイスタック 超強力タイプ 両面テープ
ニチバン(5件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷ハンガーなどに使える超強力タイプに広幅が追加になってさらに使いやすくなりました。 特殊な発泡アクリルフォームの基材と強力な粘着保持性粘着剤を使っており、群を抜いて強力です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。用途フック、ハンガーの取付に。 ネームプレートの固定に。
超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用
エーモン(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール用途ミラーカバー・エアロアンテナなどの取り付けに使用温度範囲(℃)-30~200
強力多用途両面テープ
WAKI(和気産業)¥469~税込¥516~1個当日出荷から3日以内出荷接着スピードが早く作業性良好。耐候性・耐水性に優れ、屋外使用可能。肉厚で追従性があり、歪み・曲面にも対応。金属、プラスチック、ガラス、木材などの固定に。用途多用途両面テープ適合金属、木材、プラスチック(PEを除く)、タイル、陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙、布材質基材:ポリオレフィン系 / 粘着剤:環境配慮型アクリル系 / 剥離紙・紙管:紙厚さ(mm)0.75使用温度(℃)【接着後】0~80不適合軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所、凹凸が激しく著しく接着面積が低下する場所
極うす激強力両面テープ 透明
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥649~税込¥714~1巻当日出荷極うすなのに、”激強力”な両面テープ!。薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙厚さ(mm)0.3長さ(m)2使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後)粘着力(N/25mm)44使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルトRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外、透明被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
強力両面テープ(多用途)
エーモン¥799~税込¥879~1個当日出荷粗面に最強。よく伸びる粘着剤がすき間に入り込み強力接着。モルタル・木材・合皮などのザラザラ粗面に。【効果的に接着できる素材】。コンクリート・合板・モルタル・木材・レンガ。【接着できる素材】。金属・アクリル・ABS樹脂・PP(ポリプロピレン)用途様々な箇所への軽量物の取り付けに。ガレージのクッション材・反射材・ガレージミラー固定用の軽量小物などの取り付けに使用可能温度範囲-30~100℃
安心クッション専用テープ
カーボーイ(1件のレビュー)¥249税込¥2741巻当日出荷用途にあわせてしっかりと接着!。使用状況に合わせた安心クッションシリーズ専用両面テープです用途安心クッションの接着用両面テープとしてお使いください主なワークパーツ
ボンド両面テープ( 固定用)
コニシ(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。耐熱性・耐水性にも優れています。屋外も使用可能です。用途金属・プラスチックなどの接着に。使用温度範囲(℃)-20~+120被着材の素材金属
激強力両面テープ 凹凸面用
WAKI(和気産業)¥589~税込¥648~1巻当日出荷耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える。耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布。接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・屋外用途金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に。屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙主な用途固定特性激強力・両面
ボンド ボンド両面テーププレミアム多用途
コニシ(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷多用途。使用可能温度-20℃~+81℃。屋内外OK。弾力性。振動吸収用途幅広い多用途性でいろいろな用途に対応幅(mm)15厚さ(mm)1.1引張強度(N/25mm)47.9引張強度(N/10mm)17.6主なワーク大面材、パーツ
透明ゲル両面テープ 仮どめコアラ
JIT(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷はがした後べたつきが残らず再利用できるテープです。材質ポリウレタンエラストマー、アクリル系幅(mm)20色透明長さ(m)2
15mmx 2 m 強力両面テープ(黒)
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷エスコ品番EA944MF-7材質基材:ブチルゴム、粘着剤:アクリル系テープ地色黒芯径(mm)30(1.2インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
はがせる両面テープ 強力固定用
ニトムズ¥499~税込¥549~1個当日出荷強力に保持、きれいにはがせる。後ではがしたい用途に最適です。用途壁掛け小物や軽量物の固定に。室内の接着剤、釘、ピン等が使えない金属・硬質プラスチック、ガラス面へのネームプレートや小物の固定、フックのつけかえに。材質ポリオレフィンフォーム/ポリエステルフィルム厚さ(mm)1.3長さ(m)2粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
20mmx2m はがせる強力両面テープ(厚手)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷強力に固定 後ではがしたい用途に。きれいに、はがすことができます。用途室内プレートやフック等の固定に。エスコ品番EA944MF-212材質基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系粘着剤厚さ厚手テープ地色白芯径(mm)28(1.1インチ)粘着タイプ強力再剥離可主なワーク大面材、パーツ
強力両面テープ防水用
ニトムズ¥329税込¥3621巻当日出荷から4日以内出荷いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。 耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。用途人工芝や植木の固定など貼り付けに
プロスペック両面テープ(薄くて強力)
エーモン¥599税込¥6591巻当日出荷薄くて目立たずしっかり固定用途エンブレムの接着に色グレー使用温度範囲(℃)-30~150テープ幅(mm)5基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.2粘着剤アクリル系粘着剤特性薄くて強力
TBBZ001 フィブロックさや管用【壁床共用】
セキスイ¥26,980税込¥29,6781個当日出荷フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。用途壁・床共用幅(mm)60厚さ(mm)0.661巻長さ(m)2主なワークパーツ
プロスペック両面テープ(金属面最強)
エーモン¥869税込¥9561巻当日出荷アルミ・ステンレスなどにもピッタリ貼り付く用途ETCマウントなどの接着に色グレー使用温度範囲(℃)-30~150テープ幅(mm)15基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1.2粘着剤アクリル系粘着剤特性両面、強粘着![はがせる強力両面テープ[掲示用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70283799-251027-02.jpg)
はがせる強力両面テープ[掲示用]
エスコ¥925~税込¥1,018~1巻ほか翌日出荷強力固定用。貼ったものを強力に保持し、はがすときもあと残りせずきれいにはがせる両面テープです。室内の接着剤や釘などが使えない金属、硬質プラスチック、ガラス面への小物の固定やフックの取付などに適しています。用途プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に幅(mm)15厚さ(mm)1.35長さ(m)2芯径(mm)内芯:28テープ色:白
ナイスタック 耐水タイプ
ニチバン(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から3日以内出荷耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。 はく離紙を外したテープの色は黒です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。用途浴室の石けん入れ、スチールドア装飾品、自動車のモール固定にRoHS指令(10物質対応)対応
ナイスタック 粗面・凸凹に貼りやすいタイプ
ニチバン¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から3日以内出荷基材が厚く、凹凸面に接着が可能です。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。用途家庭用フック、ハンガー類の取付に。 アクセサリーやネームプレートの固定に。 花器、置物などのすべり止めに。剥離紙紙RoHS指令(10物質対応)対応
プロスペック両面テープ(耐候性最強)
エーモン¥799税込¥8791巻当日出荷雨・風・汚れ・紫外線・熱に強い用途リアスポイラーなどの車外パーツに最適色白使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)10基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系粘着剤特性耐候性最強
プロスペック両面テープ(粗面最強)
エーモン¥799税込¥8791巻当日出荷粗面に入り込み強力密着用途モルタル・木材・合皮などへの接着に色黒使用温度範囲(℃)-30~100テープ幅(mm)15基材不織布テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系粘着剤特性粗面最強
プロスペック両面テープ(クリアで目立たない)
エーモン¥799税込¥8791巻当日出荷透明で接続部が目立たない用途ドアバイザーなどのクリアパーツの接着に色透明使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)10基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系粘着剤特性透明で目立たない
強力両面テープ
エスコ¥3,750税込¥4,1251箱(10巻)翌日出荷ケース付。用途屋外でのフック類など小物固定に材質基材:ブチルゴム 粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)0.75長さ(m)2芯径(mm)内芯:30(1.2”)テープ色:黒
15mmx 2 m 強力両面テープ(黒)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷エスコ品番EA944MF-66材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系テープ地色黒芯径(mm)28(1.1インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
ナイスタック プラスチック用
ニチバン¥699~税込¥769~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷接着しにくいプラスチック製品をしっかり接着するプラスチック用が追加になってさらに使いやすくなりました。 ポリエチレン、ポリプロピレンに対して、優れた接着性を有します。 巻心は再生紙を使用しています。
ピタッとホールドテープ
高森コーキ¥299~税込¥329~1個10日以内出荷強力両面テープタイプでしっかり密着します。手で切れるからどこでも簡単に使えます。粘着が残りにくく、きれいにはがせます。用途壁面収納、小物の固定、転倒防止、滑り止めなどに。材質粘着剤:アクリル系、はくり紙:PET、繊維:グラスファイバー色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80
強力両面テープ(壁面用)
エスコ¥8,850税込¥9,7351箱(10巻)翌日出荷木・タイルなどの凹凸面、ザラザラ面へのフックやパネルの固定の接着に適しています。用途室内の凹凸面へのフックやパネルの固定に材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)1.1長さ(m)2芯径(mm)内芯:28(1.1”)テープ色:白
プロスペック両面テープ(薄くて強力)
エーモン¥699税込¥7691巻3日以内出荷薄型パーツをしっかり固定用途ナビパネル・アクセサリー などの接着に色グレー使用温度範囲(℃)-30~150テープ幅(mm)6基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系粘着剤特性薄くて強力
ウルトラゲルテープ
プランドゥーアイ¥64,980税込¥71,4781ケース(60巻)5日以内出荷両面強力だけどはがせる透明アクリルゲル素材・ゲル面が汚れ粘着力が落ちたら水洗いで再使用可能・ハサミで使いやすい長さにカット・水がかかってもはがれにくい用途壁に貼る、置かないで浮かせる、すべり止めという3パターンの使い方幅(mm)20
15mmx2m超強力両面テープ(JISZ1541品)
エスコ¥690税込¥7591個翌日出荷用途つきにくかった塩化ビニル素材の接着、固定に。仕様JIS規格Z15411種適合品テープ地色白主なワークパーツ
はがせる両面テープ強力固定用(厚手)20×2
ニトムズ¥59,980税込¥65,9781セット(100個)4日以内出荷トラスコ品番730-8671質量(g)41厚さ厚手アズワン品番64-8711-69粘着タイプ強力再剥離可主なワーク大面材、パーツ



























![はがせる強力両面テープ[掲示用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70283799-251027-02.jpg)