絞り込み
ハネ径(cm)
  • 45(5)
  • 60(1)
電源(V)
  • 200
  • 21.6(1)
  • 100(48)
  • 100~240(3)
  • その他(8)
機能
  • 機能360°旋回(1)
  • 機能サーマルプロテクター(5)
  • 機能上下角度調整(6)
  • 機能左右首振(6)
  • 機能風量調節(5)
材質(羽根)
  • アルミ(1)
  • 樹脂(4)
モーター
  • 全閉式(6)
ハネ枚数
  • 4(6)
4
ブランド
  • スイデン(6)
スイデン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力工場扇スイファン スイデン強力工場扇スイファンスイデン(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
工場扇のベストセラーNo .1 機種低騒音のプラスチック製4枚ハネワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式全閉型モータ採用首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)10.4コード長さ(m)1.9ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)120/180最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245周波数(Hz)50/60羽根枚数4モーター全閉型機能左右首振り、風量3段階調節風量調整3段階材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
ウォール扇 スイデンウォール扇スイデン(3件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
質量(kg)9.3タイプ無段速調式周波数(Hz)50/60コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)風量調整無段変速式上下角度調整サーマルプロテクター
ロータリー扇 スイデンロータリー扇スイデン
65,980税込72,578
1個
当日出荷
広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
摘要無段速調式質量(kg)9.3周波数(Hz)50/60コード長さ(m)本体側から電源コード1.9mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)斜め下方に360度旋回機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)風量調整無段変速式左右首振上下角度調整360°旋回サーマルプロテクター
ウォール扇2速式(プラスチック スイデンウォール扇2速式(プラスチックスイデン
46,980税込51,678
1台
当日出荷
安全性の高いサーマルプロテクターを採用しました。 耐久性・安全性に優れた全閉型モーターを採用しています。 動力電源(三相200V)が使えるので長時間のご使用には経済的です。
用途工場、倉庫の換気や送風。トラスコ品番460-2803質量(kg)9.5モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)105/155機能左右首振り、風量2段階調節、サーマルプロテクター付電源コード1.9m(プラグなし)風量調整2段式(強・弱)アズワン品番64-9332-88上下角度調整サーマルプロテクター
ハンガー扇 スイデンハンガー扇スイデン
57,980税込63,778
1個
当日出荷
天井や梁(はり)から吊して使用します。床や壁に設置スペースがない場合に最適です。風量を無段階に調節できるリモコン付。低騒音のプラスチック製4枚ハネ全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
摘要無段速調式質量(kg)10.2周波数(Hz)50/60コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)風量調整無段階材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
ウォール扇(ハネ60cm) スイデンウォール扇(ハネ60cm)スイデン
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
摘要1速式電源(V)三相200その他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。トラスコ品番390-7465質量(kg)20周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2ハネ径(cm)60羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)690/800首振角度(°)87機能左右首振り最大風速(m/min)490/595最大風量(m3/min)410/505アズワン品番64-9622-09左右首振上下角度調整
工場扇