絞り込み
ハネ径(cm)
  • 30
  • 22.5(1)
  • 23.5(2)
  • 31(1)
  • 33(1)
  • 35(5)
  • 40(1)
  • 40~50(1)
  • 43.5(4)
  • 44(9)
  • 45(53)
  • 45~50(1)
  • 50(7)
  • 51(1)
  • 60(8)
  • 75(1)
  • 460(1)
電源(V)
  • 100(2)
  • その他(2)
機能
  • 機能風量調節(2)
材質(羽根)
  • アルミ(1)
  • 樹脂(2)
モーター
  • 全閉式(1)
ハネ枚数
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 7(1)
3・5・7
ブランド
  • 三菱電機(3)
  • ナカトミ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
三菱電機・ナカトミ・HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場扇 産業用送風機 ナカトミ工場扇 産業用送風機ナカトミ
6,980税込7,678
1台
当日出荷
360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます持ち運びに便利な取っ手付き電源コードが収納できるコードフック付き床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます開放型モーター
用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気ブラック電源(V)単相100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付)羽根枚数3風量風量調整3段階材質(羽根)アルミ
壁掛扇 三菱電機壁掛扇三菱電機(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
引きひも操作 3ノッチ速度調節引きひも首振操作首振角度:90°ネック俯角:50°仰角:10°大風量 5 枚羽根採用首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)3.4ダークブラウン消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz)風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz)風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
壁掛扇 三菱電機壁掛扇三菱電機(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
ワイヤレスリモコンタイプ 8時間タイマー メモリー機能
質量(kg)3.5消費電力(W)34/38(50Hz/60Hz)電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)484×374×335風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
サイクル扇 三菱電機サイクル扇三菱電機
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
単相 100V羽根:ブルー(透明AS樹脂)羽根:ブルー(透明AS樹脂)本体:ホワイト本体:ホワイト3段旋回角度調節(0°・30°・60°)密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)ガード二重落下防止構造
羽根枚数3モーター密閉
コードレスファン HiKOKI(ハイコーキ)コードレスファンHiKOKI(ハイコーキ)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
パワフルな風×静音 力強い風が長く続く涼空間。 330mmの大型ファンで広い現場 7枚羽根により静かでなめらかな風当たり 電池2個挿しで長時間運転(強モードで最大9.5時間) 自動首振り機能付き 掃除がしやすいツールレスファンガード ACアダプタを本体収納可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
羽根枚数7風速(m/min)強:240/中:190/弱:140/微弱:100スイッチ風速切替:4段階タイマー設定1時間/2時間/4時間AC電源アダプタ(V)100、50/60Hz共用 出力12寸法(mm)機体:430×252×595質量(kg)3.7使用電池リチウムイオン電池14.4/18V、マルチボルト蓄電池羽根(Φmm)300電源(V)14.4/18風量調整強/中/弱/微弱関連資料(0.95MB)
工場扇