絞り込み
テープ幅(mm)
- 400
- 15(3)
- 25(40)
- 30(10)
- 38(25)
- 40(3)
- 48(1)
- 50(94)
- 70(1)
- 75(20)
- 80(1)
- 100(25)
- 130(1)
- 150(2)
- 200(2)
- 250(1)
色
ホワイト(1)
特長
- はがせる(1)
- 屋外使用可(1)
テープ長さ(m)
- 50(1)
用途
塗装・養生用(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.11(1)
0.11
基材
- オレフィン系(1)
オレフィン系
粘着剤
- アクリル系(1)
アクリル系
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
3M(スリーエム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
養生テープとは、引っ越しの床養生シートの仮固定、内装工事、建築物の塗装などの養生などの目的で使用されるテープのことです。主にポリエチレンやスフ材、合繊布を基材とし、耐水性や耐久性、耐候性に優れ、カッターを使わずに手で切りやすく扱いやすい特徴があります。粘着力があるにもかかわらず、再び剥がすことを目的としているテープのため、剥がしたあとにのり残りがほとんど出ないようになっています。中にはコンクリートやアスファルトのような粗面に密着するタイプの養生テープもあります。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
15(3)
25(40)
30(10)
38(25)
40(3)
50(94)
75(20)
100(25)
150(2)
200(2)

コンクリート保水養生テープ 2227HP
3M(スリーエム)¥18,980税込¥20,8781巻当日出荷から8日以内出荷型枠を取り外した後のコンクリートに貼ることで、表面からの水分蒸発を抑制し、効果的に保水養生することが出来ます。 貼ったまま3ヶ月養生しても、ほとんど糊残りなく、容易に剥がせます。用途コンクリートの保水養生、耐久性・品質の向上主な用途養生用接着力(N/cm)(モルタル)0.8引張強度(N/cm)36再剥離可能