絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • マキテック(88)
  • テラウチ(寺内製作所)(81)
  • バーテック(61)
  • KYOWA(協和製作所)(44)
  • TRUSCO(38)
  • JRC(38)
  • ウエストンローラー(37)
  • セントラルコンベヤー(35)
  • シンフォニアテクノロジー(24)
  • メイキコウ(22)
  • 産機(14)
  • スリーエッチ(13)
  • 太陽工業(13)
  • 大日ハンソー(12)
  • DAISAN(12)
  • マツシマ メジャテック(11)
  • ボッシュ・レックスロス(11)
  • 井口機工製作所(9)
  • フリーベアコーポレーション(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンベヤとは、ローラーを転がすことによって重量のあるものや大きな合板などの送り作業に最適なものです。中には伸縮性のあるものや折り畳みのあるコンベアもあります。スチール製ローラーコンベヤは軽中荷重搬送に向いており他のアルミ製やステンレス製と比較してもっとも安価です。アルミ製ローラーコンベヤは軽量で取り扱いが容易なのが特徴です。ステンレス製ローラーコンベヤは高価ですが耐水性や耐薬品性に優れた特徴があります。
628件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サポートローラー JEJアステージサポートローラーJEJアステージ(20件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
切断作業などのサポートに最適。 大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。 組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。 工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。
材質スチール使用荷重(kg)45
スチール製ローラー軸付標準 マキテックスチール製ローラー軸付標準マキテック(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-3812P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月横ピン穴
スチール製ローラーコンベヤ マキテックスチール製ローラーコンベヤマキテック(13件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
スライダーボードレール DAISANスライダーボードレールDAISAN(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。材質POM2018年トラスコ掲載ページ8 1304
ローラースタンド モノタロウローラースタンドモノタロウ(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
スムーズなローラーの回転でパイプ・丸棒の切断作業の受け台として最適です。高さの調整も可能です。ローラーの位置を2段階で選べます。
用途きめられた用途以外での使用はしないで下さい。ローラー幅(mm)388材質スタンド:鋳鉄、ローラー:スチール質量(kg)約7.3高さ(mm)上部穴取付時:690-1125下部穴取付時:665-1100使用荷重(kg)80ローラー外径(Φmm)57関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒 バーテックバーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒バーテック(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。幅(mm)6材質PP、TPE全長(mm)1000高さ(mm)45質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2全高(mm)45毛丈(mm)25
スライダーボード400×1000mm丸タイプ DAISANスライダーボード400×1000mm丸タイプDAISAN(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1枚
当日出荷
床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。幅(mm)405材質POMトラスコ品番856-0404厚さ(mm)3.8質量(g)820機長(mm)10052018年トラスコ掲載ページ8 1303
単品ローラ 軸付300mm型 TRUSCO単品ローラ 軸付300mm型TRUSCO(14件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト340×Φ12mmローラー幅(mm)298
ローラーコンベヤスタンド 2B型スタンド マキテックローラーコンベヤスタンド 2B型スタンドマキテック(3件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1脚
当日出荷から7日以内出荷
スチール製。 全てのマキテック製ローラーコンベヤに装着可能です。 *ご注文の際は、コンベヤ本体のローラー幅と同じ寸法の製品をお選び下さい。
スライダーボード400×900mm丸タイプ DAISANスライダーボード400×900mm丸タイプDAISAN(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1枚
当日出荷
床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。幅(mm)405材質POMトラスコ品番856-0403長さ(mm)905厚さ(mm)3.8質量(g)7602018年トラスコ掲載ページ8 1303
ローラースタンド 折りたたみ式 モノタロウローラースタンド 折りたたみ式モノタロウ(9件のレビュー)
3,588税込3,947
1台
当日出荷
ローラー幅(mm)308材質スチール質量(kg)約2.8高さ(mm)650~1060使用荷重(kg)40ローラー外径(Φmm)35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽荷重用ローラコンベヤ FLB38R-QS ローラのみ メイキコウ軽荷重用ローラコンベヤ FLB38R-QS ローラのみメイキコウ
699税込769
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SSベアリングプレス肉厚1.2なしローラー径(Φmm)38
バーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒バーテック
5,198税込5,718
1個
当日出荷
幅(mm)6高さ(mm)60質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
単品ローラ 軸付400mm型 TRUSCO単品ローラ 軸付400mm型TRUSCO(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト440×Φ12mmローラー幅(mm)388
中荷重用ローラコンベヤ FMC57R-TS ローラのみ メイキコウ中荷重用ローラコンベヤ FMC57R-TS ローラのみメイキコウ(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
材質SSベアリングプレス肉厚1.4なしローラー径(Φmm)57
スチール製ローラー単体 マキテックスチール製ローラー単体マキテック(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-5714P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月ヨコピン穴
スチールローラコンベヤ(S38型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(S38型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から11日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38.1
コンベヤ 軸ノミ メイキコウコンベヤ 軸ノミメイキコウ
189税込208
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質スチール外径(Φmm)12
プロサイド(スクリューブレード) 大日ハンソープロサイド(スクリューブレード)大日ハンソー(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から11日以内出荷
非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。 サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。 長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。 耐摩耗性に優れています。 薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
スライダーボード300×500mm丸タイプ DAISANスライダーボード300×500mm丸タイプDAISAN
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。幅(mm)295材質POMトラスコ品番856-0402長さ(mm)492厚さ(mm)3.8質量(g)3152018年トラスコ掲載ページ8 1303
バーカットHMタイプ BF8-HM 1M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットHMタイプ BF8-HM 1M NH40 PP0.2黒バーテック(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド幅(mm)8高さ(mm)65質量(g)400全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズ シンフォニアテクノロジー周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズシンフォニアテクノロジー(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から翌日出荷
出力電圧入力200V系:0~190V入力100V系:0~95V入力電源AC100~120±10% AC200~230V±10% 50/60Hz振動数半波:45~90Hz全波:90~180Hz中間波:65~120Hz高周波:180~360Hz
スチールローラコンベヤ(S5716型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(S5716型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
929税込1,022
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12丸鋼ローラ径(Φmm)57.2
ローラーコンベア フレキシブル モノタロウローラーコンベア フレキシブルモノタロウ(6件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
伸縮性のローラーコンベアです。 ロック式キャスター採用。 高さ調節可能。 連結可能です。
機長(mm)450~1300ローラー幅(mm)478材質スチール質量(kg)約34.5使用荷重(kg)130ローラー間隔(mm)130コンベア機高H(mm)670~940ローラー外径(Φmm)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒バーテック(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。
幅(mm)6トラスコ品番805-1372高さ(mm)60質量(g)900長さ(m)5全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40材質(ブラシ部)PP材質(フレーム)TPE
スチール製ローラー軸付標準 マキテックスチール製ローラー軸付標準マキテック(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-5015P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月横ピン穴
スライダーボード300×400mm丸タイプ DAISANスライダーボード300×400mm丸タイプDAISAN
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。幅(mm)297材質POMトラスコ品番856-0401長さ(mm)395厚さ(mm)3.8質量(g)2602018年トラスコ掲載ページ8 1303
単品ローラ 軸付500mm型 TRUSCO単品ローラ 軸付500mm型TRUSCO(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
ローラー幅(mm)488シャフト540×Φ12mm付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管
ポータブルストッパー万能型 TRUSCOポータブルストッパー万能型TRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
わずか1種類で、あらゆる幅のローラコンベヤに対応、取り付け簡単、調整は蝶ナットでワンタッチ。ローラを挟み込む構造である為、小型でもはずれる心配がありません。
トラスコ品番503-7654材質スチール質量(kg)1表面処理三価ユニクロムメッキ仕上げ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)115×203×109
アルミローラコンベヤ(SA38型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)アルミローラコンベヤ(SA38型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から13日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38.1
スチール製ローラーコンベヤ マキテックスチール製ローラーコンベヤマキテック(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
スチールローラコンベヤ(LS25型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(LS25型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
729税込802
1個
当日出荷から13日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ7丸鋼ローラ径(Φmm)25.4
屋外ベルトコンベア用リターンローラ[R] JRC屋外ベルトコンベア用リターンローラ[R]JRC
6,710税込7,381
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、帰り側(リターン側)のベルトを支持するローラです。 JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しておりますので、ご使用のベルト幅に応じてお選びください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
単品ローラ 軸付600mm型 TRUSCO単品ローラ 軸付600mm型TRUSCO(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト652×Φ12mmローラー幅(mm)598
バイブレータ V形 シンフォニアテクノロジーバイブレータ V形シンフォニアテクノロジー(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
適合(制御器)C4-5B
スチールローラコンベヤ(LS20型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(LS20型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
729税込802
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)20
バーストリップブラシ H825-1000PBT2W 白 バーテックバーストリップブラシ H825-1000PBT2W 白バーテック(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
フレームにアルミフレームを採用しています 取り付け場所、用途に応じて2タイプのフレームから選択できます アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド幅(mm)8.7トラスコ品番805-1509全長(mm)1000高さ(mm)50質量(g)280線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
ライケット(ナイロン製) 大日ハンソーライケット(ナイロン製)大日ハンソー(10件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から51日以内出荷
軽量:鉄製バケットの約1/2~1/7の軽さです。 経済的:あたりがやわらかく、かつ軽いためベルトプライ数も少なくすみ、ベルトの寿命が長く経済的です。 安定性:粉末の付着がなく、内容量が一定に保てるので輸送能力が安定します。 取付作業が簡単:コーナー部エッジがなく、軽量のため取付作業が簡単です。 衛生的:衛生的で人体に無害です。
用途米・麦・粉・飼料・豆・珪砂・鋳物砂・その他粉粒体
スライダーボード薄肉レール DAISANスライダーボード薄肉レールDAISAN
899税込989
1枚
当日出荷
レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。幅(mm)35材質POMトラスコ品番856-0405長さ(mm)500質量(g)302018年トラスコ掲載ページ8 1304
バーカットHSSタイプ BF6-HSS5M NH25PP0.2黒 バーテックバーカットHSSタイプ BF6-HSS5M NH25PP0.2黒バーテック
25,980税込28,578
1個
当日出荷
幅(mm)6トラスコ品番805-1345高さ(mm)45質量(g)800全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
...

搬送』には他にこんなカテゴリがあります

コンベヤ