10ページ目: コンベヤ

646件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストップゲート ボッシュ・レックスロス

    ストップゲート

    ボッシュ・レックスロス
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    セパレーター
  • ストップ WT 2 ボッシュ・レックスロス

    ストップ WT 2

    ボッシュ・レックスロス
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    42日以内出荷
    エリア監視 乗移りパレット用ストッパー 目的に応じ1または2個のセンサーが必要
  • スイッチホルダー ボッシュ・レックスロス

    スイッチホルダー

    ボッシュ・レックスロス
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    スイッチホルダー
    用途パレット感知用
  • アセンブリ ツール VF用 ボッシュ・レックスロス

    アセンブリ ツール VF用

    ボッシュ・レックスロス
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    5日以内出荷
    バリオフローコンベアチェーン組立てツール
    用途狭いスペースでのピン挿入・取り外しに最適。手動式・電動ドライバーにも対応可。
  • バーストリップブラシ バーテック

    バーストリップブラシ

    バーテック
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    5日以内出荷
    フレームにアルミフレームを採用しています。 取り付け場所、用途に応じて複数のフレームから選択できます。 アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。
    用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)用、OA機器などの配線部の目隠し建物間の隙間隠しに、コンベアのスクレーパー製品の搬送ガイドに全長(mm)1000
  • クランプエレメント 産機

    クランプエレメント

    産機
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    3日以内出荷
    SCE201シリーズは、SCE200形の特徴に加え、シャフトとボスのセンタ―リング効果を高めたクランプエレメントです。
  • クランプエレメント 産機

    クランプエレメント

    産機
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷
    ボス側加圧フランジ。SCE300形にご使用下さい。
    色四三酸化鉄皮膜処理
  • クランプエレメント 産機

    クランプエレメント

    産機
    ¥769~税込¥846~
    1個
    3日以内出荷
    SCE300形は、取付スペースが半径方向にきわめて少なく、クランプエレメント4個までをシリーズに配列することができ、それにより大きなトルクの伝達も可能です。
  • フィードバックセンサー 産機

    フィードバックセンサー

    産機
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    高機能コントローラに接続して加速度を一定に保つセンサです。
  • 電磁用コントローラ 産機

    電磁用コントローラ

    産機
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    5日以内出荷
  • パーツフィーダ 産機

    パーツフィーダ

    産機
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    3日以内出荷
    センターマグネット方式により安定搬送が可能です。
    適合(コントローラ) MFC-S3B・MFC-S3B-F電圧(V)200
  • シングルコントローラ シンフォニアテクノロジー

    シングルコントローラ

    シンフォニアテクノロジー
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    当日出荷
    設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。 豊富な外部コントロール機能を備えています。 CEマーキング適合品です。 キーロック機能付です。 オートチューニング機能で板ばね調整不要です。 適用ワーク及び材料に合わせた定振幅制御が可能です。
    用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。
  • シングルコントローラ シンフォニアテクノロジー

    シングルコントローラ

    シンフォニアテクノロジー
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。 豊富な外部コントロール機能を備えています。 CEマーキング適合品です。 キーロック機能付です。
    用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。
  • バイブレーター(2極三相誘導モーター) ユーラステクノ

    バイブレーター(2極三相誘導モーター)

    ユーラステクノ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
    用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。トラスコ品番207-2299幅(mm)260質量(kg)14高さ(mm)175出力(W)250奥行(mm)180ベアリング無給油モーター2極三相誘導モーター取付ボルト12mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](200V)1.4電流(A)[60Hz](200V)1.2、(220V)1.2遠心力(kN)3.5
  • バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター) ユーラステクノ

    バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)

    ユーラステクノ
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌々日出荷
    高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
    用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。トラスコ品番207-2300幅(mm)210質量(kg)9.5高さ(mm)175出力(W)65奥行(mm)160ベアリング無給油モーターコンデンサー内蔵単相誘導モーター取付ボルト10mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](100V)1.2電流(A)[60Hz](100V)1.2、(110V)1.2遠心力(kN)1
  • 三ツ爪バケットボルトナット スチール スリーエッチ

    三ツ爪バケットボルトナット スチール

    スリーエッチ
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(100組)
    当日出荷
    爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
    用途バケットの取付。トラスコ品番808-6901全長(mm)40材質/仕上スチール質量(kg)5ねじ径M10ベース幅(mm)32
  • パーツフィーダ EAシリーズ シンフォニアテクノロジー

    パーツフィーダ EAシリーズ

    シンフォニアテクノロジー
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    3日以内出荷
    100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なシリーズです。ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。
    用途微小・精密ワークにの搬送装置として。適合AC200V C10-1VF/VFEF AC100V C10-1VF/VFEF+C10-TR定格電圧200V角度(°)15(板バネ取付)振幅(mm)0.6振動数100~180Hz
  • 円筒ボウル シンフォニアテクノロジー

    円筒ボウル

    シンフォニアテクノロジー
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1台
    3日以内出荷
    パーツフィーダ用円筒ボウルです。
    材質ステンレス
  • 段付ボウル シンフォニアテクノロジー

    段付ボウル

    シンフォニアテクノロジー
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    3日以内出荷
    パーツフィーダ用段付ボウルです。
    材質ステンレス
  • DM/DMSシリーズ専用コントローラ シンフォニアテクノロジー

    DM/DMSシリーズ専用コントローラ

    シンフォニアテクノロジー
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷
    自動調整により型式選定だけでワークが流れ、初期調整が容易です。駆動部とコントローラの接続は全てコネクタ接続で、配線が容易です。振幅、駆動周波数、出力電圧ノッチがデジタル設定・表示され、設定値管理が簡単です。
    用途DM/DMSシリーズ専用コントローラ。仕様外部信号により運転/停止が可能トラスコ品番119-8633適合機種DM/DMSシリーズ幅(mm)119質量(kg)2高さ(mm)170切替方式外部信号により振幅設定値切替が可能(最大4設定)奥行(mm)141制御方式PWM方式出力電圧0~190V出力電流(A)水平4A 垂直2A出力信号パーツフィーダに同期した信号を出力入力電源(V)AC100~120V±10%、AC200~230V±10% (50/60Hz)出力周波数28~45Hz 65~120Hz 90~180Hz
  • スパイラルマグネットコンベア カネテック

    スパイラルマグネットコンベア

    カネテック
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1台
    46日以内出荷
    防水仕様のため、液中からの切屑回収が可能です。※防水範囲は先端から一定距離の範囲となりますので、モーター部その他防水範囲外の液中挿入は避けて下さい。処理能力に優れ、高い搬送効率を維持します。ランニングコストが低廉です。
    用途工作機械における、加工で排出された切くずの機外搬出と回収間の搬送手段等に幅広く利用できます。材質マグネット: フェライト磁石、外装部:非磁性ステンレス電源三相AC 200/220V速度30/36rpm電源コードなし
  • 屋外ベルトコンベア用落荷防止リターンローラ[KR] JRC

    屋外ベルトコンベア用落荷防止リターンローラ[KR]

    JRC
    ¥38,640~税込¥42,504~
    1本
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用できる、落鉱を減少させる効果のあるローラです。 鉄製ローラの表面に複数のゴムリングを配置し、ベルトの付着物の落下(落鉱)を減少させることに特化したリターンローラです。 スリーブ付きタイプに比べ、より薄く細いゴムリングを採用しており、落鉱減少にさらなる効果を発揮します。 また、ベルト接触時の「音」を抑える効果もあるため、コンベヤの騒音対策としてもご選定いただけます。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法W(mm)60
  • 屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製リターンローラ[PR] JRC

    屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製リターンローラ[PR]

    JRC
    ¥18,410~税込¥20,251~
    1本
    16日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用する硬質塩ビ(VP)製のローラです。 【特長】 ・耐薬品性 ・耐酸性 ・耐アルカリ性 ・耐水性 ・材料への臭い移りや色移りが無い ・衛生的 ・軽くて丈夫
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
  • 屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製キャリヤローラ[PC] JRC

    屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製キャリヤローラ[PC]

    JRC
    ¥13,670~税込¥15,037~
    1本
    16日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)に使用される硬質塩ビ(VP)製のローラです。 【特長】 ・耐薬品性 ・耐酸性 ・耐アルカリ性 ・耐水性 ・材料への臭いや色の移りがない ・衛生的 ・軽くて丈夫
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
  • 屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC] JRC

    屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC]

    JRC
    ¥6,710~税込¥7,381~
    1本
    3日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプのキャリヤローラです。 ビールケース、セメント袋、穀物袋などの「かさもの」や、スカートゴムを介して搬送する「ばらもの」にも対応した、フラットキャリヤアイドラ(JFC型)に使用されるローラです。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
  • 屋外ベルトコンベア用フラットインパクトローラ[FKC-M] JRC

    屋外ベルトコンベア用フラットインパクトローラ[FKC-M]

    JRC
    ¥26,580~税込¥29,238~
    1本
    3日以内出荷から14日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプの耐衝撃キャリヤローラです。 本製品は、フラットキャリヤローラ(FC型)のインパクト対応タイプです。 溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けており、表面の剥離の心配がありません。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
  • 屋外ベルトコンベア用テーパ型リターンローラ[AR-T] JRC

    屋外ベルトコンベア用テーパ型リターンローラ[AR-T]

    JRC
    ¥14,370~税込¥15,807~
    1本
    11日以内出荷
    テーパー型自動調芯リターンアイドラおよびテーパー型逆押さえ自動調芯リターンアイドラのサイドローラとして使用される、左右で径の異なるローラです。 各種ベルト幅に合わせて、テーパー型自動調芯リターンアイドラおよびテーパー型逆押さえ自動調芯リターンアイドラ用をご選定ください。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法D1(mm)100
  • テーパ型リターン用センターローラ[AR-CT] JRC

    テーパ型リターン用センターローラ[AR-CT]

    JRC
    ¥14,800~税込¥16,280~
    1本
    11日以内出荷
    テーパ型自動調芯リターンアイドラ(2軸式)およびテーパ型逆押さえ自動調芯リターンアイドラのセンターローラとして使用されるローラです。 ご使用のアイドラの各種ベルト幅に合わせてご選定ください。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法d(mm)25寸法a(mm)11寸法D(mm)139.8寸法b(mm)18寸法G(mm)4寸法K(mm)20寸法BB(mm)6205ZZ
  • 屋外ベルトコンベア用テーパ型キャリヤローラ[AC-T] JRC

    屋外ベルトコンベア用テーパ型キャリヤローラ[AC-T]

    JRC
    ¥16,050~税込¥17,655~
    1本
    11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行や片寄りトラブルの対策に効果的なローラです。 テーパ型自動調芯キャリヤアイドラ 1軸式(JAC-T型)および 2軸式(JAC2-T型)のサイドローラとして使用される、左右で径の異なる特殊形状のローラです。 テーパ型自動調芯キャリヤアイドラの各種ベルト幅に対応するよう、ご使用の仕様に合わせてご選定ください。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ寸法D1(mm)100
  • テーパ型キャリヤ用センターローラトラフ角度45°寸[AC-CT-45] JRC

    テーパ型キャリヤ用センターローラトラフ角度45°寸[AC-CT-45]

    JRC
    ¥11,580~税込¥12,738~
    1本
    11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行や片寄りトラブルの対策に効果的な、テーパ型キャリヤローラ用のセンターローラです。 テーパ型自動調芯キャリヤアイドラの各種ベルト幅に応じてご選定ください。 なお、トラフ角度が45°の場合は、L1・L2・L3寸法が他のトラフ角度と異なりますのでご注意ください。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
  • テーパ型キャリヤ用センターローラ[AC-CT] JRC

    テーパ型キャリヤ用センターローラ[AC-CT]

    JRC
    ¥7,240~税込¥7,964~
    1本
    11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行や片寄りトラブル対策に効果的な、テーパ型キャリヤローラ用のセンターローラです。 テーパ型自動調芯キャリヤアイドラの各種ベルト幅に応じてご選定ください。 なお、トラフ角度が45°の場合は、L1・L2・L3寸法が他のトラフ角度とは異なりますのでご注意ください。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
  • 屋外ベルトコンベア用ダンゴレスリターンローラ[RDL2] JRC

    屋外ベルトコンベア用ダンゴレスリターンローラ[RDL2]

    JRC
    ¥43,090~税込¥47,399~
    1本
    11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 硬度32度のt5軟質ゴム(スマートゴム)を表面に焼き付けており、反発弾性率が非常に高いため、湿式搬送物や高粘度搬送物、氷などのローラ表面への固着を防止します。 また、優れた耐摩耗性により高頻度運転の負荷軽減に貢献し、散水部での水切りローラとしてもご利用いただけます。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
  • 屋外ベルトコンベア用ダンゴレスキャリヤローラ[CDL2] JRC

    屋外ベルトコンベア用ダンゴレスキャリヤローラ[CDL2]

    JRC
    ¥21,800~税込¥23,980~
    1本
    11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 硬度32度のt5軟質ゴム(スマートゴム)を表面に焼き付けたローラです。 反発弾性率が非常に高いため、湿式搬送物や高粘度搬送物、氷などのローラ表面への固着を防止します。また、優れた耐摩耗性により、高頻度運転の負荷軽減にも貢献します。 さらに、散水部での水切りローラとしてもご利用いただけます。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
  • ガーランドローラセンター用[GCC] JRC

    ガーランドローラセンター用[GCC]

    JRC
    ¥16,970~税込¥18,667~
    1本
    11日以内出荷
    ガーランドキャリヤアイドラ (GC型 ) に使用されるセンター用ローラです。 軸端部にジョイントリンク用の孔が空いています。 当製品はBW1050、1200用です。 BW400~900の場合は、GC型をご覧ください。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
  • ガーランドキャリヤローラサイド用[GCT] JRC

    ガーランドキャリヤローラサイド用[GCT]

    JRC
    ¥17,390~税込¥19,129~
    1本
    11日以内出荷
    ガーランドキャリヤアイドラ(GC型)に使用されるサイド用ローラです。 軸端部にはジョイントリンク用の孔が開いています。 本製品はBW1050、1200用です。 BW400~900の場合は、GC型をご参照ください。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
  • 屋外ベルトコンベア用ガーランドキャリヤローラ[GC] JRC

    屋外ベルトコンベア用ガーランドキャリヤローラ[GC]

    JRC
    ¥5,560~税込¥6,116~
    1本
    11日以内出荷
    ガーランドキャリヤアイドラ(GC型)に使用されるローラです。 軸端部にはジョイントリンク用の孔が開いています。 本製品はBW400~900専用です。 BW1050、1200の場合は、GCC型およびGCT型をご参照ください。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ寸法d(mm)20寸法A(mm)8.3寸法E(mm)8寸法K(mm)24寸法BB(mm)6204ZZ
  • 屋外ベルトコンベア用インパクトローラT型[KC-T] JRC

    屋外ベルトコンベア用インパクトローラT型[KC-T]

    JRC
    ¥17,880~税込¥19,668~
    1本
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。 中空型のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
  • 屋外ベルトコンベア用YC型キャリヤローラ[YC] JRC

    屋外ベルトコンベア用YC型キャリヤローラ[YC]

    JRC
    ¥7,190~税込¥7,909~
    1本
    3日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、帰り側(リターン側)のベルトを支持するローラです。 基本仕様は通常のキャリヤローラ(C型)と同様ですが、2槽式用のため、ローラ幅(L1、L2、L3)はそれぞれ長くなっています。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ寸法d(mm)20寸法a(mm)8寸法b(mm)14寸法G(mm)3寸法K(mm)15寸法BB(mm)6204ZZ
  • 屋外ベルトコンベア用Vリンクリターンローラ[R-VR] JRC

    屋外ベルトコンベア用Vリンクリターンローラ[R-VR]

    JRC
    ¥4,450~税込¥4,895~
    1本
    11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)用の、ローラ2本をジョイントリンクで繋ぐVリンクリターンアイドラ(JVR型)に使用されるローラです。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
  • 屋外ベルトコンベア用V型リターンローラ[R-V] JRC

    屋外ベルトコンベア用V型リターンローラ[R-V]

    JRC
    ¥7,190~税込¥7,909~
    1本
    11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用されるローラです。 ローラ2槽式のリターンアイドラ(VR型)に使用されます。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ

『搬送』には他にこんなカテゴリがあります

コンベヤ