カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- マキテック(88)
- テラウチ(寺内製作所)(80)
- バーテック(60)
- KYOWA(協和製作所)(46)
- TRUSCO(38)
- JRC(38)
- ウエストンローラー(37)
- セントラルコンベヤー(35)
- シンフォニアテクノロジー(25)
- メイキコウ(22)
- 伊東電機(21)
- スリーエッチ(14)
- 産機(14)
- 太陽工業(13)
- 大日ハンソー(12)
- DAISAN(12)
- マツシマ メジャテック(11)
- ボッシュ・レックスロス(11)
- 井口機工製作所(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: コンベヤ

セパレートジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷丸ベルト駆動(ラインシャフト式)カーブコンベアの修理・メンテナンスに最適な、分割構造の交換用ユニバーサルジョイントです。周辺部品の取り外し不要:分割構造を採用しているため、既存の丸ベルト(バンドー化学製、三ツ星ベルト製等)やロール、プーリー、シャフト、ピローブロックのベアリングなどを取り外すことなく、そのまま後付けで交換が可能です。大幅な工数削減:従来のようにシャフトを抜く大規模な分解作業が不要なため、復旧時間を大幅に短縮し、ラインの停止時間を最小限に抑えます。優れたメンテナンス性:グリスニップル付きのため、定期的な給油によりジョイントの長寿命化が図れます。【適合メーカー例】オークラ輸送機、ホクショー、マルヤス機械、マキテック、三機工業、メイキコウ等の標準的な丸ベルト駆動モデルに対応。 ※機種や年式によりシャフト径が異なる場合があります。必ず現物の寸法をご確認ください。用途丸ベルト駆動カーブコンベア・食品機械・黒色ユニバーサルジョイント材質S45C寸法L(mm)95寸法a(mm)7寸法D(Φmm)42タップ径M6寸法e(mm)12寸法l(mm)23寸法b(mm)3寸法d(Φmm)25締付ねじ2-M5曲り角度30°までRoHS指令(10物質対応)対応
パーツフィーダ EAシリーズ
シンフォニアテクノロジー¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷パーツフィーダ EAシリーズは、微小・精密ワークに幅広く対応 100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なパーツフィーダです。 ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。 コントローラ・ボウルは別売りです。 周波数可変コントローラの標準装備により板ばね調整が不要なパーツフィーダです。 新設計で据付け、位置合わせはもちろん、ボウルの取付けもワンタッチ。同時に小形化も実現。格段に使いやすくなりました。 パーツフィーダ、リニアフィーダ、コントローラをセットアップ。ベストマッチングがベストシスシテムを実現します。 小形から大形まで、ラインナップを充実。あらゆる用途、部品生産ラインのニーズに即答するパーツフィーダです。質量(kg)駆動部:8.5高さ(mm)133外径(Φmm)160定格電流(A)0.4電源電圧(V)200振動数範囲(Hz)100~180適合コントローラ機種C10-1VF・C10-1VFEF
ヘリカルコンベア
菱小¥469,800~税込¥516,780~1台8日以内出荷<メンテナンスフリー> 外部に可動部品がないので安全で耐久力がある <省スペース> 今までのコンベアでは設置できなかった狭い場所でも設置可能 <設置角度任意設定> 脚座および先端固定金具(トイ無し)の角度が可変できるので簡単に任意の角度で設置できる用途フライス盤、歯切盤、ブローチ盤、プラノミラー等の磁性体切粉搬出および小物磁性体部品の立体移送に使用するマグネットコンベアです。
近接スイッチ
ボッシュ・レックスロス¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷から42日以内出荷ワークピース パレットの位置検出、リフトトランスバース ユニットの位置検出、リフトポジショニング ユニット、およびリフト回転ユニットに使用。
ポジショニング ブッシング
ボッシュ・レックスロス¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷パレットのポジショニング用ブッシュ用途フレームモジュールとキャリアプレートの固定用寸法d(mm)16寸法a(mm)8材料鋼、硬化仕様公差(mm)(a最小)Au:-0.1、(d最大)Ao:0.05、(d最小)Au:0.04
アセンブリ ツール VF用
ボッシュ・レックスロス¥75,980税込¥83,5781個5日以内出荷バリオフローコンベアチェーン組立てツール用途狭いスペースでのピン挿入・取り外しに最適。手動式・電動ドライバーにも対応可。
バーストリップブラシ
バーテック¥18,980~税込¥20,878~1本5日以内出荷フレームにアルミフレームを採用しています。 取り付け場所、用途に応じて複数のフレームから選択できます。 アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)用、OA機器などの配線部の目隠し建物間の隙間隠しに、コンベアのスクレーパー製品の搬送ガイドに全長(mm)1000
クランプエレメント
産機¥769~税込¥846~1個3日以内出荷SCE300形は、取付スペースが半径方向にきわめて少なく、クランプエレメント4個までをシリーズに配列することができ、それにより大きなトルクの伝達も可能です。
シングルコントローラ
シンフォニアテクノロジー¥66,980~税込¥73,678~1台当日出荷から翌々日出荷設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。 豊富な外部コントロール機能を備えています。 CEマーキング適合品です。 キーロック機能付です。用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。
バイブレーター(4極三相誘導モーター)
ユーラステクノ¥99,980税込¥109,9781台当日出荷高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。用途振動フィーダ(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に。トラスコ品番207-2298幅(mm)265質量(kg)17高さ(mm)180出力(W)130奥行(mm)180ベアリング無給油モーター4極三相誘導モーター取付ボルト10mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](200V)1.2電流(A)[60Hz](200V)0.89、(220V)0.95遠心力(kN)3
バイブレーター(2極三相誘導モーター)
ユーラステクノ¥99,980税込¥109,9781台当日出荷高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。トラスコ品番207-2299幅(mm)260質量(kg)14高さ(mm)175出力(W)250奥行(mm)180ベアリング無給油モーター2極三相誘導モーター取付ボルト12mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](200V)1.4電流(A)[60Hz](200V)1.2、(220V)1.2遠心力(kN)3.5
バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)
ユーラステクノ¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。トラスコ品番207-2300幅(mm)210質量(kg)9.5高さ(mm)175出力(W)65奥行(mm)160ベアリング無給油モーターコンデンサー内蔵単相誘導モーター取付ボルト10mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](100V)1.2電流(A)[60Hz](100V)1.2、(110V)1.2遠心力(kN)1
三ツ爪バケットボルトナット スチール
スリーエッチ¥23,980税込¥26,3781箱(100組)当日出荷爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。用途バケットの取付。トラスコ品番808-6902全長(mm)38材質/仕上スチール質量(kg)4ねじ径W3/8ベース幅(mm)32
三ツ爪バケットボルトナット スチール
スリーエッチ¥22,980税込¥25,2781箱(100組)当日出荷爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。用途バケットの取付。トラスコ品番808-6901全長(mm)40材質/仕上スチール質量(kg)5ねじ径M10ベース幅(mm)32
パーツフィーダ EAシリーズ
シンフォニアテクノロジー¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なシリーズです。ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。用途微小・精密ワークにの搬送装置として。適合AC200V C10-1VF/VFEF AC100V C10-1VF/VFEF+C10-TR定格電圧200V角度(°)15(板バネ取付)振幅(mm)0.6振動数100~180Hz
DM/DMSシリーズ専用コントローラ
シンフォニアテクノロジー¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷自動調整により型式選定だけでワークが流れ、初期調整が容易です。駆動部とコントローラの接続は全てコネクタ接続で、配線が容易です。振幅、駆動周波数、出力電圧ノッチがデジタル設定・表示され、設定値管理が簡単です。用途DM/DMSシリーズ専用コントローラ。仕様外部信号により運転/停止が可能トラスコ品番119-8633適合機種DM/DMSシリーズ幅(mm)119質量(kg)2高さ(mm)170切替方式外部信号により振幅設定値切替が可能(最大4設定)奥行(mm)141制御方式PWM方式出力電圧0~190V出力電流(A)水平4A 垂直2A出力信号パーツフィーダに同期した信号を出力入力電源(V)AC100~120V±10%、AC200~230V±10% (50/60Hz)出力周波数28~45Hz 65~120Hz 90~180Hz
スパイラルマグネットコンベア
カネテック¥379,800~税込¥417,780~1台46日以内出荷防水仕様のため、液中からの切屑回収が可能です。※防水範囲は先端から一定距離の範囲となりますので、モーター部その他防水範囲外の液中挿入は避けて下さい。処理能力に優れ、高い搬送効率を維持します。ランニングコストが低廉です。用途工作機械における、加工で排出された切くずの機外搬出と回収間の搬送手段等に幅広く利用できます。材質マグネット: フェライト磁石、外装部:非磁性ステンレス電源三相AC 200/220V速度30/36rpm電源コードなし![屋外ベルトコンベア用落荷防止リターンローラ[KR] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715604-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用落荷防止リターンローラ[KR]
JRC¥38,640~税込¥42,504~1本3日以内出荷から11日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用できる、落鉱を減少させる効果のあるローラです。 鉄製ローラの表面に複数のゴムリングを配置し、ベルトの付着物の落下(落鉱)を減少させることに特化したリターンローラです。 スリーブ付きタイプに比べ、より薄く細いゴムリングを採用しており、落鉱減少にさらなる効果を発揮します。 また、ベルト接触時の「音」を抑える効果もあるため、コンベヤの騒音対策としてもご選定いただけます。用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法W(mm)60![屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製リターンローラ[PR] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715489-250609-04.jpg)
屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製リターンローラ[PR]
JRC¥18,410~税込¥20,251~1本16日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用する硬質塩ビ(VP)製のローラです。 【特長】 ・耐薬品性 ・耐酸性 ・耐アルカリ性 ・耐水性 ・材料への臭い移りや色移りが無い ・衛生的 ・軽くて丈夫用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ![屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製キャリヤローラ[PC] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715489-250609-04.jpg)
屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製キャリヤローラ[PC]
JRC¥13,670~税込¥15,037~1本16日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)に使用される硬質塩ビ(VP)製のローラです。 【特長】 ・耐薬品性 ・耐酸性 ・耐アルカリ性 ・耐水性 ・材料への臭いや色の移りがない ・衛生的 ・軽くて丈夫用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ![屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715209-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC]
JRC¥6,710~税込¥7,381~1本3日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプのキャリヤローラです。 ビールケース、セメント袋、穀物袋などの「かさもの」や、スカートゴムを介して搬送する「ばらもの」にも対応した、フラットキャリヤアイドラ(JFC型)に使用されるローラです。用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ![屋外ベルトコンベア用フラットインパクトローラ[FKC-M] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09284266-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用フラットインパクトローラ[FKC-M]
JRC¥26,580~税込¥29,238~1本3日以内出荷から14日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)で使用されるフラットタイプの耐衝撃キャリヤローラです。 本製品は、フラットキャリヤローラ(FC型)のインパクト対応タイプです。 溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けており、表面の剥離の心配がありません。用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ![屋外ベルトコンベア用テーパ型リターンローラ[AR-T] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715227-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用テーパ型リターンローラ[AR-T]
JRC¥14,370~税込¥15,807~1本11日以内出荷テーパー型自動調芯リターンアイドラおよびテーパー型逆押さえ自動調芯リターンアイドラのサイドローラとして使用される、左右で径の異なるローラです。 各種ベルト幅に合わせて、テーパー型自動調芯リターンアイドラおよびテーパー型逆押さえ自動調芯リターンアイドラ用をご選定ください。用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法D1(mm)100![テーパ型リターン用センターローラ[AR-CT] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715209-250612-02.jpg)
テーパ型リターン用センターローラ[AR-CT]
JRC¥14,800~税込¥16,280~1本11日以内出荷テーパ型自動調芯リターンアイドラ(2軸式)およびテーパ型逆押さえ自動調芯リターンアイドラのセンターローラとして使用されるローラです。 ご使用のアイドラの各種ベルト幅に合わせてご選定ください。用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法d(mm)25寸法a(mm)11寸法D(mm)139.8寸法b(mm)18寸法G(mm)4寸法K(mm)20寸法BB(mm)6205ZZ





































![屋外ベルトコンベア用落荷防止リターンローラ[KR] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715604-250612-02.jpg)
![屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製リターンローラ[PR] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715489-250609-04.jpg)
![屋外ベルトコンベア用フラットキャリヤローラ[FC] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715209-250612-02.jpg)
![屋外ベルトコンベア用フラットインパクトローラ[FKC-M] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09284266-250612-02.jpg)
![屋外ベルトコンベア用テーパ型リターンローラ[AR-T] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715227-250612-02.jpg)