8ページ目: コンベヤ

648件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンベヤ”KZN型” センタードライブ ケイズベルテック

    コンベヤ”KZN型” センタードライブ

    ケイズベルテック
    509,800税込560,780
    1台
    18日以内出荷
    シンプルな構造は大きな開口性を有し加熱・冷却・洗浄・除水・乾燥・コーティング等の加工効率が抜群です。シンプルな形状は残留物の除去や洗浄が安易で水切れが良く衛生的です。スプロケットでダイレクトに駆動するので、スリップ蛇行が起きません。
    用途コーティングライン。加熱・冷却ライン。洗浄ライン。除水・乾燥ライントラスコ品番207-3380材質アルミベルト幅(mm)400電源(V)単相100・単相200機長(mm)1000ベルト装着:KB-Φ1.6×P7.6モーター出力(W)40・60・90機幅(mm)475機長(cm)1000
  • ケイズワイヤーベルト ケイズベルテック

    ケイズワイヤーベルト

    ケイズベルテック
    78,980税込86,878
    1本
    18日以内出荷
    ベルトの厚みが薄くシンプルな構造は大きな開口性を有し加熱・冷却・洗浄・除水・乾燥・コーティング等の加工効率が抜群です。シンプルな形状は残留物の除去や洗浄が安易で水切れが良く衛生的です。
    用途コーティングライン。加熱・冷却ライン。洗浄ライン。除水・乾燥ライントラスコ品番207-2581形状耳/SC長さ:5m寸法(mm)ロッドピット:7.6ベルト幅(mm)400コマ数5ロッド径Φ1.6
  • SB35型 船底型/モータプーリ駆動式 ベルト幅350MM ワダチコンベヤ(轍産業)

    SB35型 船底型/モータプーリ駆動式 ベルト幅350MM

    ワダチコンベヤ(轍産業)
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    8日以内出荷
    パイプ溶接によるフレーム構造のため、堅牢で狂いが少なく、ベルトの消耗度も極少です。
    トラスコ品番362-8764ベルト幅(mm)350機長(mm)15000角度(°)トラフ:20最大運搬力(m3/h)(50Hz)21ベルト速度(m/min)(50Hz)34ベルト速度(m/min)(60Hz)40.5
  • 低床ワイドタイプパワーローラ 東邦大信

    低床ワイドタイプパワーローラ

    東邦大信
    82,980税込91,278
    1台
    36日以内出荷
    低床ワイドタイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載にトラスコ品番441-3850ストローク(mm)30全長(mm)508接続口径(Φmm)12
  • 低床ベーシックタイプパワーローラ 東邦大信

    低床ベーシックタイプパワーローラ

    東邦大信
    53,980税込59,378
    1台
    26日以内出荷
    低床ベーシックタイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載にトラスコ品番442-2683ストローク(mm)30全長(mm)808接続口径(Φmm)10
  • モーターローラーΦ60.5 200V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ60.5 200V級

    KYOWA(協和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    22日以内出荷
    インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。
    用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.25外径(Φmm)60.5
  • モーターローラーΦ57 200V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 200V級

    KYOWA(協和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    22日以内出荷
    インピーダンスプロテクト方式の焼けないモータ採用。通電状態で拘束されても心配無用。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。
    用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5外径(Φmm)57
  • モーターローラΦ60.5 クリーンルーム仕様 400V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラΦ60.5 クリーンルーム仕様 400V級

    KYOWA(協和製作所)
    56,980税込62,678
    1本
    22日以内出荷
    大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
    用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【両サイドプレートとパイプ】SUS304【シャフト】SUS303シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.25ローラー径(Φmm)60.5
  • モーターローラΦ60.5 クリーンルーム仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラΦ60.5 クリーンルーム仕様 200V級

    KYOWA(協和製作所)
    49,980税込54,978
    1本
    22日以内出荷
    大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
    用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【両サイドプレートとパイプ】SUS304【シャフト】SUS303シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.25ローラー径(Φmm)60.5
  • モーターローラΦ57 ツインワンウェイ仕様 400V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラΦ57 ツインワンウェイ仕様 400V級

    KYOWA(協和製作所)
    39,980税込43,978
    1本
    22日以内出荷
    大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
    用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57
  • モーターローラΦ57 ツインワンウェイ仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラΦ57 ツインワンウェイ仕様 200V級

    KYOWA(協和製作所)
    35,980税込39,578
    1本
    22日以内出荷
    大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
    用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57
  • モーターローラΦ57 クリーンルーム仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラΦ57 クリーンルーム仕様 200V級

    KYOWA(協和製作所)
    43,980税込48,378
    1本
    22日以内出荷
    大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
    用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなどシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57
  • モーターローラΦ50 ツインワンウェイ仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラΦ50 ツインワンウェイ仕様 200V級

    KYOWA(協和製作所)
    35,980税込39,578
    1本
    22日以内出荷
    大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
    用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)50
  • モーターローラΦ50 クリーンルーム仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラΦ50 クリーンルーム仕様 200V級

    KYOWA(協和製作所)
    43,980税込48,378
    1本
    22日以内出荷
    大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
    用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)50
  • モーターローラΦ48.6 ツインワンウェイ仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラΦ48.6 ツインワンウェイ仕様 200V級

    KYOWA(協和製作所)
    35,980税込39,578
    1本
    22日以内出荷
    大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
    用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)48.6
  • モーターローラΦ48.6 クリーンルーム仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラΦ48.6 クリーンルーム仕様 200V級

    KYOWA(協和製作所)
    43,980税込48,378
    1本
    22日以内出荷
    大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
    用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)48.6
  • モーターローラΦ42.7 クリーンルーム仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラΦ42.7 クリーンルーム仕様 200V級

    KYOWA(協和製作所)
    43,980税込48,378
    1本
    22日以内出荷
    大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
    用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.35ローラー径(Φmm)42.7
  • モーターローラΦ38 クリーンルーム仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラΦ38 クリーンルーム仕様 200V級

    KYOWA(協和製作所)
    43,980税込48,378
    1本
    22日以内出荷
    大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
    用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1ローラー径(Φmm)38
  • 樋付スパイラルマグネットコンベア カネテック

    樋付スパイラルマグネットコンベア

    カネテック
    729,800税込802,780
    1台
    11日以内出荷
    樋付きです。ランニングコストが低廉です。
    用途工作機械における、加工で排出された切くずの機外搬出と回収間の搬送手段等に幅広く利用できます。粒状パーツ等の連続搬送も可能です。トラスコ品番166-3837幅(mm)260全長(mm)1696高さ(mm)200電源(V)三相200/220呼び寸法(mm)Φ115×1500フレーム1516直径(mm)114.3適合モータ容量(W)40処理能力(kg/h)250
  • ステン三ツ爪バケットボルトナット スリーエッチ

    ステン三ツ爪バケットボルトナット

    スリーエッチ
    969税込1,066
    1組
    4日以内出荷
    爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
    用途バケットの取付。トラスコ品番217-3475材質ステンレス全長(mm)35ねじ径M10ベース幅(mm)32
  • 丸傘 スリーエッチ

    丸傘

    スリーエッチ
    64税込70
    1枚
    3日以内出荷
    用途三ツ爪バケットボルトナット用材質スチール
  • 三ツ爪バケットボールトナット スリーエッチ

    三ツ爪バケットボールトナット

    スリーエッチ
    25,980税込28,578
    1箱(100組)
    3日以内出荷
    爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
    用途バケットの取付。材質スチールねじ径W3/8
  • スタンダードタイプモーター 浦和工業

    スタンダードタイプモーター

    浦和工業
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。
    トラスコ品番145-8056全長(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターターローラW300R(MP-C1) SUS(エスユーエス)

    スターターローラW300R(MP-C1)

    SUS(エスユーエス)
    33,980税込37,378
    1個
    10日以内出荷
    コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大10kgまでのワークを搬送できます。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。
    仕様加速度:100msカバーPET質量(kg)1.5材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(STD-MP-C1)モーター□42ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/12.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラーゴム適合シリーズグリーンフレームN
  • モーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅900MM ウエストンローラー

    モーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅900MM

    ウエストンローラー
    19,738税込21,712
    1本
    13日以内出荷
    ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
    用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)900ローラー径(Φmm)50シャフト寸法(mm)幅940
  • モーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅600MM ウエストンローラー

    モーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅600MM

    ウエストンローラー
    18,475税込20,323
    1本
    13日以内出荷
    ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
    用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)600ローラー径(Φmm)48.6シャフト寸法(mm)幅640
  • ウエストンローラー 単相100V AC可変速型 ウエストンローラー

    ウエストンローラー 単相100V AC可変速型

    ウエストンローラー
    28,563税込31,419
    1本
    13日以内出荷
    DC24V用電源装置が不要な唯一のブラシレスモーターローラーです。
    用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12
  • モーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅900MM ウエストンローラー

    モーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅900MM

    ウエストンローラー
    20,163税込22,179
    1本
    13日以内出荷
    通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
    用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)900ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)幅940ローラー耐荷重(kg/本)90
  • モーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅600MM ウエストンローラー

    モーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅600MM

    ウエストンローラー
    18,475税込20,323
    1本
    13日以内出荷
    通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
    用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)600ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)幅640ローラー耐荷重(kg/本)80
  • モーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅500MM ウエストンローラー

    モーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅500MM

    ウエストンローラー
    18,063税込19,869
    1本
    13日以内出荷
    通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
    用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)500ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)幅540ローラー耐荷重(kg/本)90
  • モーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅900MM ウエストンローラー

    モーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅900MM

    ウエストンローラー
    19,738税込21,712
    1本
    13日以内出荷
    通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
    用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)900ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)幅940ローラー耐荷重(kg/本)60
  • ウエストンローラー 3相200V ACテーパーローラー型 ウエストンローラー

    ウエストンローラー 3相200V ACテーパーローラー型

    ウエストンローラー
    26,038税込28,642
    1本
    13日以内出荷
    小スペースでのカーブコンベアに最適です。
    用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12
  • モーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅500MM ウエストンローラー

    モーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅500MM

    ウエストンローラー
    18,063税込19,869
    1本
    13日以内出荷
    ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
    用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)500ローラー径(Φmm)48.6シャフト寸法(mm)幅540
  • モーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅300MM ウエストンローラー

    モーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅300MM

    ウエストンローラー
    17,638税込19,402
    1本
    13日以内出荷
    通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
    用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)幅340ローラー耐荷重(kg/本)130
  • モーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅1000MM ウエストンローラー

    モーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅1000MM

    ウエストンローラー
    20,575税込22,633
    1本
    13日以内出荷
    通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
    用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)1000ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)幅1040ローラー耐荷重(kg/本)90
  • モーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅500MM ウエストンローラー

    モーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅500MM

    ウエストンローラー
    18,475税込20,323
    1本
    13日以内出荷
    通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
    用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)500ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)幅540ローラー耐荷重(kg/本)120
  • モーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅800MM ウエストンローラー

    モーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅800MM

    ウエストンローラー
    19,325税込21,258
    1本
    13日以内出荷
    ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
    用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)800ローラー径(Φmm)50シャフト寸法(mm)幅840ローラー耐荷重(kg/本)60
  • モーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅300MM ウエストンローラー

    モーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅300MM

    ウエストンローラー
    17,225税込18,948
    1本
    13日以内出荷
    ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
    用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)50シャフト寸法(mm)幅340ローラー耐荷重(kg/本)100
  • モーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅700MM ウエストンローラー

    モーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅700MM

    ウエストンローラー
    18,980税込20,878
    1本
    13日以内出荷
    ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
    用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)700ローラー径(Φmm)50シャフト寸法(mm)幅740ローラー耐荷重(kg/本)60
  • モーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅800MM ウエストンローラー

    モーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅800MM

    ウエストンローラー
    19,325税込21,258
    1本
    13日以内出荷
    ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
    用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)800ローラー径(Φmm)48.6シャフト寸法(mm)幅840

搬送』には他にこんなカテゴリがあります

コンベヤ