絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: コンベヤ

4,533件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度35m KYOWA(協和製作所)

    直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度35m

    KYOWA(協和製作所)
    269,800税込296,780
    1台
    31日以内出荷
    PULSEROLLERを使用した差込型直角移載ユニットになり、 コンベヤ下側のスペースを取らない設計となってます。PULSEROLLERを使用することにより、 省エネにもつながります。
    用途荷物の直角移載に採用します。角度(°)【分岐】90傾斜角度(°)0ローラー径(Φmm)48.6Φ/50用搬送質量(kg/台)【搬送速度30m】30速度(m/min)【搬送】2.0~14.3
  • 直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度40m KYOWA(協和製作所)

    直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度40m

    KYOWA(協和製作所)
    269,800税込296,780
    1台
    31日以内出荷
    PULSEROLLERを使用した差込型直角移載ユニットになり、 コンベヤ下側のスペースを取らない設計となってます。PULSEROLLERを使用することにより、 省エネにもつながります。
    用途荷物の直角移載に採用します。角度(°)【分岐】90傾斜角度(°)0ローラー径(Φmm)48.6Φ/50用搬送質量(kg/台)【搬送速度30m】30速度(m/min)【搬送】2.0~14.3
  • 直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度15m KYOWA(協和製作所)

    直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度15m

    KYOWA(協和製作所)
    269,800税込296,780
    1台
    31日以内出荷
    PULSEROLLERを使用した差込型直角移載ユニットになり、 コンベヤ下側のスペースを取らない設計となってます。PULSEROLLERを使用することにより、 省エネにもつながります。
    用途荷物の直角移載に採用します。角度(°)【分岐】90傾斜角度(°)0ローラー径(Φmm)48.6Φ/50用搬送質量(kg/台)【搬送速度15m】50速度(m/min)【搬送】2.0~14.3
  • スチール製ローラR6038SB型 マキテック

    スチール製ローラR6038SB型

    マキテック
    5,298税込5,828
    1本
    6日以内出荷
    規格相当ベアリングを採用した高品質のローラです。
    用途重荷重搬送物用材質スチールローラー径(Φmm)60.5
  • スチール製ローラR6023PD型 マキテック

    スチール製ローラR6023PD型

    マキテック
    3,398税込3,738
    1本
    6日以内出荷
    削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。
    用途中荷重搬送物用材質スチールローラー径(Φmm)60.5
  • スチール製ローラR2812P型 軸なし マキテック

    スチール製ローラR2812P型 軸なし

    マキテック
    759税込835
    1本
    6日以内出荷
    プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
    用途軽荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)28.6
  • スチール製ローラR3812P型 軸なし マキテック

    スチール製ローラR3812P型 軸なし

    マキテック
    829税込912
    1本
    6日以内出荷
    プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
    用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
  • スチール製ローラR6023N型 マキテック

    スチール製ローラR6023N型

    マキテック
    4,698税込5,168
    1本
    6日以内出荷
    削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。
    用途重荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付ローラー径(Φmm)60.5
  • スチール製ローラR6023D型 マキテック

    スチール製ローラR6023D型

    マキテック
    3,398税込3,738
    1本
    6日以内出荷
    削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。
    用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付ローラー径(Φmm)60.5
  • MMX2-SD2用部品 下カバーキャッチ セット マルヤス機械

    MMX2-SD2用部品 下カバーキャッチ セット

    マルヤス機械
    2,898税込3,188
    1セット(6個)
    4日以内出荷
    原動部の下カバーを保持するためのクリップです。
    用途MMX2-SD2(小型原動タイプ)用材質樹脂
  • MMX2-SD2用部品 チェーン マルヤス機械

    MMX2-SD2用部品 チェーン

    マルヤス機械
    3,298税込3,628
    1本
    4日以内出荷
    モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
    用途MMX2-SD2(小型原動タイプ)用付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 32リンク
  • MMX2用部品 下カバーキャッチ セット マルヤス機械

    MMX2用部品 下カバーキャッチ セット

    マルヤス機械
    2,498税込2,748
    1セット(4個)
    当日出荷
    原動部の下カバーを保持するためのクリップです。
    材質樹脂
  • MMX2用部品 ユニット玉軸受け マルヤス機械

    MMX2用部品 ユニット玉軸受け

    マルヤス機械
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    ドライブプーリを支持するためのベアリングユニットです。
    付属品セットスクリュー×2個規格SB203
  • MMX2用部品 チェーン マルヤス機械

    MMX2用部品 チェーン

    マルヤス機械
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷
    モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
    付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 38リンク
  • 【オーダー】 グラビティ用脚 フリーローラ RSS脚 固定脚 ステンレス製 オークラ輸送機

    【オーダー】 グラビティ用脚 フリーローラ RSS脚 固定脚 ステンレス製

    オークラ輸送機
    21,200税込23,320
    1脚
    7日以内出荷
    ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です。 ブーツ式で最安の固定脚となります。 コンベヤ本体との接続用ボルト、ナット付
    材質ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • コンベヤ用H型脚 ケイズベルテック

    コンベヤ用H型脚

    ケイズベルテック
    22,980税込25,278
    1台ほか
    21日以内出荷
    用途アルミフレーム標準コンベヤ用定置脚(アルミ製)材質アルミ
  • コンベヤ”KZP型” センタードライブ ケイズベルテック

    コンベヤ”KZP型” センタードライブ

    ケイズベルテック
    529,800税込582,780
    1台
    18日以内出荷
    大きな開口率を有するプラスティックベルトで搬送物に優しく、梱包材へのピンホールが皆無です。雑菌等の繁殖箇所が少なく裸食品搬送にも最適です。水切り・開口性が抜群、ピンホールの心配がないため包装品除水や乾燥用途に適します。
    用途食品搬送ライン。冷却・冷凍・放冷ライン。洗浄ライン。除水・乾燥ライントラスコ品番207-3447材質本体:アルミ、ベルト:ポリアセタールベルト幅(mm)200電源(V)単相100・単相200機長(mm)3000ベルト装着:KBP-Φ4.0×P12.7 AC(ポリアセタール) 白モーター出力(W)40・60・90機幅(mm)275機長(cm)3000
  • コンベヤ”KZN型” センタードライブ ケイズベルテック

    コンベヤ”KZN型” センタードライブ

    ケイズベルテック
    509,800税込560,780
    1台
    18日以内出荷
    シンプルな構造は大きな開口性を有し加熱・冷却・洗浄・除水・乾燥・コーティング等の加工効率が抜群です。シンプルな形状は残留物の除去や洗浄が安易で水切れが良く衛生的です。スプロケットでダイレクトに駆動するので、スリップ蛇行が起きません。
    用途コーティングライン。加熱・冷却ライン。洗浄ライン。除水・乾燥ライントラスコ品番207-3380材質アルミベルト幅(mm)400電源(V)単相100・単相200機長(mm)1000ベルト装着:KB-Φ1.6×P7.6モーター出力(W)40・60・90機幅(mm)475機長(cm)1000
  • ケイズワイヤーベルト ケイズベルテック

    ケイズワイヤーベルト

    ケイズベルテック
    78,980税込86,878
    1本
    18日以内出荷
    ベルトの厚みが薄くシンプルな構造は大きな開口性を有し加熱・冷却・洗浄・除水・乾燥・コーティング等の加工効率が抜群です。シンプルな形状は残留物の除去や洗浄が安易で水切れが良く衛生的です。
    用途コーティングライン。加熱・冷却ライン。洗浄ライン。除水・乾燥ライントラスコ品番207-2581形状耳/SC長さ:5m寸法(mm)ロッドピット:7.6ベルト幅(mm)400コマ数5ロッド径Φ1.6
  • SB35型 船底型/モータプーリ駆動式 ベルト幅350MM ワダチコンベヤ(轍産業)

    SB35型 船底型/モータプーリ駆動式 ベルト幅350MM

    ワダチコンベヤ(轍産業)
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    8日以内出荷
    パイプ溶接によるフレーム構造のため、堅牢で狂いが少なく、ベルトの消耗度も極少です。
    トラスコ品番362-8764ベルト幅(mm)350機長(mm)15000角度(°)トラフ:20最大運搬力(m3/h)(50Hz)21ベルト速度(m/min)(50Hz)34ベルト速度(m/min)(60Hz)40.5
  • 低床ベーシックタイプパワーベース 東邦大信

    低床ベーシックタイプパワーベース

    東邦大信
    56,980税込62,678
    1台
    26日以内出荷
    低床ベーシックタイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載にトラスコ品番440-9306ストローク(mm)30全長(mm)1300接続口径(Φmm)10
  • 低床ワイドタイプパワーベース 東邦大信

    低床ワイドタイプパワーベース

    東邦大信
    129,800税込142,780
    1台
    26日以内出荷
    低床ワイドタイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載にトラスコ品番440-6156ストローク(mm)20全長(mm)2000接続口径(Φmm)10
  • 駆動ローラ付パワーローラ 東邦大信

    駆動ローラ付パワーローラ

    東邦大信
    319,800税込351,780
    1台
    76日以内出荷
    平行リンク機構内蔵タイプです。チェーン駆動タイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に接続口径(Φmm)12
  • 低床ワイドタイプパワーローラ 東邦大信

    低床ワイドタイプパワーローラ

    東邦大信
    82,980税込91,278
    1台
    36日以内出荷
    低床ワイドタイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載にトラスコ品番441-3850ストローク(mm)30全長(mm)508接続口径(Φmm)12
  • ホイールコンベヤタイプパワーホイール 東邦大信

    ホイールコンベヤタイプパワーホイール

    東邦大信
    53,980税込59,378
    1台
    36日以内出荷
    ホイールコンベヤ付のタイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載にトラスコ品番442-2141ストローク(mm)20全長(mm)900接続口径(Φmm)6
  • リンク式パワーベース 東邦大信

    リンク式パワーベース

    東邦大信
    69,980税込76,978
    1台
    26日以内出荷
    平行リンク機構内蔵タイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に接続口径(Φmm)12
  • スタンダードタイプパワーベース 東邦大信

    スタンダードタイプパワーベース

    東邦大信
    58,980税込64,878
    1台
    26日以内出荷
    スタンダードタイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載にトラスコ品番440-4592ストローク(mm)30全長(mm)1400接続口径(Φmm)10
  • モータローラ付パワーローラ平行リンク機構内蔵タイプ 東邦大信

    モータローラ付パワーローラ平行リンク機構内蔵タイプ

    東邦大信
    299,800税込329,780
    1台
    106日以内出荷
    平行リンク機構内蔵タイプです。モータローラ駆動タイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載にストローク(mm)45接続口径(Φmm)12
  • リンク式パワーテーブル 東邦大信

    リンク式パワーテーブル

    東邦大信
    249,800税込274,780
    1台
    36日以内出荷
    平行リンク機構内蔵タイプです。ワイドタイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載にトラスコ品番441-0808ストローク(mm)45全長(mm)1300接続口径(Φmm)12
  • 低床ベーシックタイプパワーローラ 東邦大信

    低床ベーシックタイプパワーローラ

    東邦大信
    53,980税込59,378
    1台
    26日以内出荷
    低床ベーシックタイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載にトラスコ品番442-2683ストローク(mm)30全長(mm)808接続口径(Φmm)10
  • モータローラ付パワーローラ低床ワイドタイプ 東邦大信

    モータローラ付パワーローラ低床ワイドタイプ

    東邦大信
    199,800税込219,780
    1台
    106日以内出荷
    低床ワイドタイプです。モータローラ駆動タイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載にストローク(mm)30接続口径(Φmm)12
  • 細いホイール付パワーホイール 東邦大信

    細いホイール付パワーホイール

    東邦大信
    78,980税込86,878
    1台
    31日以内出荷
    細いホイール付のタイプです。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載にストローク(mm)20接続口径(Φmm)6
  • チェーンコンベヤ付パワーベース 東邦大信

    チェーンコンベヤ付パワーベース

    東邦大信
    259,800税込285,780
    1台
    76日以内出荷
    平行リンク機構内蔵タイプです。チェーンコンベヤ付です。
    用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に接続口径(Φmm)12
  • 小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾15mm タイヨー

    小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾15mm

    タイヨー
    34,980税込38,478
    1本
    10日以内出荷
    小径の削り出しホイル径20mm、巾15mmの軽荷重搬送での搬送ホイールコンベアとして適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。
    用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送トラスコ品番522-9364材質ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6tピッチ(mm)25機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15耐荷重(kg/個)ホイール:30
  • コンベヤ用アングル式ガイド タイヨー

    コンベヤ用アングル式ガイド

    タイヨー
    18,980税込20,878
    1式
    10日以内出荷
    太陽工業製フリーローラーの後付けも可能です。フリーローラーオプションです。
    用途フリーローラーオプションです。トラスコ品番435-3873長さ(mm)3000幅(mm)115タイプアングル式
  • ミニラビット(スイングタイプ・定速) テラウチ(寺内製作所)

    ミニラビット(スイングタイプ・定速)

    テラウチ(寺内製作所)
    239,800税込263,780
    1台
    26日以内出荷
    乗りうつりが容易で安定します。
    タイプBCW電源(V)単相100
  • ミニラビット(スタンダードタイプ・定速) テラウチ(寺内製作所)

    ミニラビット(スタンダードタイプ・定速)

    テラウチ(寺内製作所)
    169,800税込186,780
    1台
    26日以内出荷
    最も一般的なミニラビットのスタンダードモデルです。
    タイプBCベルト幅(mm)350電源(V)単相100モーター出力(W)25
  • モジュラーベルトコンベヤ 舟底3点キャリヤローラー式 日工

    モジュラーベルトコンベヤ 舟底3点キャリヤローラー式

    日工
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    26日以内出荷
    あらゆる用途、搬送物に対応します。機長は10cm単位でお望みの機長にて製作が可能です。
    用途土砂、砂利、砂、砕石、コンポスト、木材チップ。缶、ビン、廃ガラス、ゴミ廃棄物、汚泥、その他。トラスコ品番856-2939材質フレーム:STK400Φ34xt2.3グレーベルト幅(mm)500機長(mm)3000機長(m)3機高(mm)410機幅(mm)638
  • スマートレギュラーコンベヤ 光洋機械産業

    スマートレギュラーコンベヤ

    光洋機械産業
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    46日以内出荷
    フレーム高さ200mmの屋内設置に適したスマートな鋼板製ベルトコンベヤです。
    トラスコ品番149-3828ベルト幅(mm)400機長(m)10最大運搬力(m3/h)(50Hz)28.1最大運搬力(m3/h)(60Hz)34.2ベルト速度(m/min)(50Hz)36ベルト速度(m/min)(60Hz)44
  • キャリヤローラ マキテック

    キャリヤローラ

    マキテック
    3,798税込4,178
    1本
    8日以内出荷
    グリーン購入法適合

搬送』には他にこんなカテゴリがあります

コンベヤ