絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: コンベヤ

4,533件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三ツ爪バケットボルトナット スチール スリーエッチ

    三ツ爪バケットボルトナット スチール

    スリーエッチ
    22,980税込25,278
    1箱(200組)ほか
    3日以内出荷
    爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
    用途バケットの取付。材質スチール
  • アドミタンス式レベルスイッチ マツシマ メジャテック

    アドミタンス式レベルスイッチ

    マツシマ メジャテック
    73,980税込81,378
    1台
    5日以内出荷
    アドミタンス式レベルスイッチは付着に強い静電容量式レベルスイッチです。一般的な静電容量式レベルスイッチとは構造が異なり、液体・粉粒体はもちろんスラリーなどの粘性の高い付着しやすい測定物も誤動作せずに検出できます。現場の使い勝手を重視した「外からわかる2色LED動作表示」「配線ねじ脱落防止」「配線しやすい310°回転ハウジング」「上限・下限設置に合わせた検出動作切替」「フリー電源」を標準搭載しています。
    用途スラリー、液体、粉粒体検知用トラスコ品番434-5422材質ADC、SUS保護等級IP67取付ねじR1出力信号SPDT×1耐荷重(N)横耐荷重max500許容圧力(MPa)max1.5接点容量AC250V/DC30V 5A電線引出口2-G1/2検出部-40~150℃(氷結なきこと)
  • スピードスイッチ(盤内取付形) マツシマ メジャテック

    スピードスイッチ(盤内取付形)

    マツシマ メジャテック
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    変換器盤内取付タイプになります。ワンプッシュすると回転軸の回転数を自動で記憶します。記憶された回転数から5%以上スピードが落ちると検出しお知らせします。もちろん、調整ボタンにより設定値を自由に変えることも出来ます。分離型を使用すれば、近接スイッチのみ現場に設置しスピードスイッチ本体はスペースに余裕のある位置に設置することができます。近接スイッチとスピードスイッチ本体は最大1kmまでケーブルを延長することができます。
    用途機械装置のシャフトスピードを検出するモーションセンサです。トラスコ品番434-5420材質SS、ABS検出距離(mm)18以下保護等級変換器:IP40/近接スイッチ:IP67回転数動作回転数範囲:2~3600(P/min)出力接点1ab検出精度±1%タイマー0~999s許容温度(℃)変換器:-10~60/近接スイッチ:-25~70接点容量AC250V 5A、DC30V 50mA
  • シグナルコンディショナ マツシマ メジャテック

    シグナルコンディショナ

    マツシマ メジャテック
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    シグナルコンディショナは表示機能・アナログ出力を備えたディストリビュータです。2線伝送やHART通信にも対応しているので、レベル計、圧力センサ、粉塵計などの変換器としてご利用いただけます。
    トラスコ品番601-6617取付方式DINレール取付接点接点出力:4-SPDT/(リミット×2、変換機異常×1、センサ異常×1)-99999~99999使用温度(℃)-15~55保護等級IP20絶縁抵抗入力-出力-電源間100MΩ以上/DC500V供給電源センサ供給電源(2線電送器接続時)DC24V(DC20~28V)
  • スピードスイッチ(別置形) マツシマ メジャテック

    スピードスイッチ(別置形)

    マツシマ メジャテック
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    近接スイッチ一別置構造です。ワンプッシュすると回転軸の回転数を自動で記憶します。記憶された回転数から5%以上スピードが落ちると検出しお知らせします。もちろん、調整ボタンにより設定値を自由に変えることも出来ます。分離型を使用すれば、近接スイッチのみ現場に設置しスピードスイッチ本体はスペースに余裕のある位置に設置することができます。近接スイッチとスピードスイッチ本体は最大1kmまでケーブルを延長することができます。
    用途機械装置のシャフトスピードを検出するモーションセンサです。トラスコ品番434-3945材質ADC検出距離(mm)18以下保護等級IP67回転数動作回転数範囲:2~3600(P/min)出力接点1ab検出精度±1%タイマー0~999s許容温度(℃)変換器許容:-10~60/近接スイッチ:-25~70接点容量AC250V 5A、DC30V 50mA
  • 【オーダー】ミニミニエックス224型 MMX224 マルヤス機械

    【オーダー】ミニミニエックス224型 MMX224

    マルヤス機械
    148,286税込163,115
    1台
    10日以内出荷
    高性能・高品質なベルトコンベヤで、高速かつ24時間の連続運転に対応します。 部品精度の高さにより故障が起きにくく、平均故障間隔(MTBF)が長いため、安定稼働を実現しています。 メンテナンスが困難な装置への組み込みや、”止めたくない”生産ラインでの運用に最適で、生産効率の向上と保守コスト削減に貢献します。
    材質(ベルト)ポリウレタンローラ径(Φmm)テール/34サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ミニミニエックス224型 蛇行レスタイプ MMX224-VG マルヤス機械

    【オーダー】ミニミニエックス224型 蛇行レスタイプ MMX224-VG

    マルヤス機械
    188,571税込207,428
    1台
    11日以内出荷
    高性能・高品質なベルトコンベヤで、高速かつ24時間の連続運転に対応します。 部品精度の高さにより故障が起きにくく、平均故障間隔(MTBF)が長いため、安定稼働を実現しています。 メンテナンスが困難な装置への組み込みや、”止めたくない”生産ラインでの運用に最適で、生産効率の向上と保守コスト削減に貢献します。
    材質(ベルト)ポリウレタンローラ径(Φmm)テール/34サービス分類オーダー・加工
  • トラックボデー用ローラコンベヤMS38B型 径38.1X2.3T 三鈴工機

    トラックボデー用ローラコンベヤMS38B型 径38.1X2.3T

    三鈴工機
    27,980税込30,778
    1台
    8日以内出荷
    トラックの荷台にセットして荷役作業に適しています。
    用途トラックボデー用軽荷重トラスコ品番347-1076材質ローラ:スチール(メッキ)、フレーム:スチール(塗装標準HG色緑系)ピッチ(mm)50全幅(mm)370ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)2.3機高(mm)46許容荷重(N)床置き500kg/mRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38.1
  • スチールローラコンベヤMS57D型 径57.2×2.6T 三鈴工機

    スチールローラコンベヤMS57D型 径57.2×2.6T

    三鈴工機
    24,980税込27,478
    1台
    8日以内出荷
    重荷重搬送用MS57Cより耐衝撃性が強い
    用途金属製品搬送等の搬送時に発生する衝撃にも耐えます。トラスコ品番345-3761材質ローラ:スチール(メッキ)、フレーム:スチール(塗装標準HG色緑系)ピッチ(mm)100全幅(mm)220ローラー幅(mm)150機長(mm)1000肉厚(mm)2.6機高(mm)100許容荷重(N)1600RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57.2
  • ローラーコンベアー (スチール製) エスコ

    ローラーコンベアー (スチール製)

    エスコ
    55,000税込60,500
    1台
    翌日出荷
    プレスベアリング・安価タイプ。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。脚取付間隔:耐荷重 1000mm:500kg、1500mm:300kg、2000mm:200kg、3000mm:90kg。
    用途軽荷重搬送用材質スチール全長(mm)1500質量(kg)16.3ピッチ(mm)40ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)22.2ローラー耐荷重(kg/本)14
  • コンベアー支持脚 エスコ

    コンベアー支持脚

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    翌日出荷
    材質スチールローラー幅(mm)300ローラー上面高さ(mm)650~1100
  • SW型特殊車輪 ツバツキ 上下両用 井口機工製作所

    SW型特殊車輪 ツバツキ 上下両用

    井口機工製作所
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    荷重受回転車輪
    用途ターンテーブルの外周車輪。パレットチェンジャーの車輪。トラバーサー車輪。各種プラントの重荷重受け車輪トラスコ品番868-7794材質車輪頭部:S45C、車輪本体:FC250許容荷重(kg)400
  • RLTローラーエレメント (PA) Elesa

    RLTローラーエレメント (PA)

    Elesa
    859税込945
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-0140
  • ステンレスローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)

    ステンレスローラー単体(シャフト付)

    テラウチ(寺内製作所)
    2,598税込2,858
    1本
    8日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用単品ローラー(シャフト付き)
    用途中量級の搬送に適しています。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレスローラ径(Φmm)38
  • ステンレスローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)

    ステンレスローラー単体(シャフト付)

    テラウチ(寺内製作所)
    5,198税込5,718
    1本
    8日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
    用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラ径(Φmm)60.5
  • ステンレスローラーコンベヤ カーブ テラウチ(寺内製作所)

    ステンレスローラーコンベヤ カーブ

    テラウチ(寺内製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    8日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
    用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。肉厚(mm)1.5角度(°)90材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)60.5フレーム(mm)70×30×2
  • ステンレスローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    ステンレスローラーコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ
    用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0
  • ステンレスローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    ステンレスローラーコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    58,980税込64,878
    1台
    8日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
    用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)60.5フレーム(mm)70×30×2
  • ステンレスローラーカーブコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    ステンレスローラーカーブコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    95,980税込105,578
    1台
    8日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ
    用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0ローラー角度(°)90
  • スチールローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラー単体(シャフト付)

    テラウチ(寺内製作所)
    1,198税込1,318
    1本
    8日以内出荷
    ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。
    用途重量用に準ずる中径品です。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)48.6
  • スチールローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラー単体(シャフト付)

    テラウチ(寺内製作所)
    2,098税込2,308
    1本
    8日以内出荷
    高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。
    用途重量用に準ずる中径品です。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)57.2
  • スチールローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラー単体(シャフト付)

    テラウチ(寺内製作所)
    1,198税込1,318
    1本
    8日以内出荷
    ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。
    用途中量級の搬送に適しています。シャフト径(Φmm)11.8肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)38.1
  • スチールローラーコンベヤ カーブ テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラーコンベヤ カーブ

    テラウチ(寺内製作所)
    55,980税込61,578
    1台
    8日以内出荷
    ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。
    用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)38.1フレーム(mm)50×25×2.3ローラー角度(°)90
  • スチールローラーコンベヤ カーブ テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラーコンベヤ カーブ

    テラウチ(寺内製作所)
    63,980税込70,378
    1台
    8日以内出荷
    ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。
    用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)48.6フレーム(mm)70×30×3.2ローラー角度(°)90
  • スチールローラーコンベヤ カーブ テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラーコンベヤ カーブ

    テラウチ(寺内製作所)
    72,980税込80,278
    1台
    8日以内出荷
    高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。
    用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)57.2フレーム(mm)90×30×3.2ローラー角度(°)90
  • スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラーコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    17,980税込19,778
    1台
    8日以内出荷
    ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。
    用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)48.6フレーム(mm)70×30×3.2
  • スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラーコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
    ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。
    用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)38.1フレーム(mm)50×25×2.3
  • スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラーコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    22,980税込25,278
    1台
    8日以内出荷
    高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。
    用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)57.2フレーム(mm)90×30×3.2
  • アルミローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    アルミローラーコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    709税込780
    1本ほか
    8日以内出荷
    軽量の為、持ち運びに便利です
    用途軽荷重ローラーコンベヤー肉厚(mm)2材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミローラ径(Φmm)25.4フレーム(mm)50×25×4X3
  • 小形電磁フィーダ CF形(駆動部) シンフォニアテクノロジー

    小形電磁フィーダ CF形(駆動部)

    シンフォニアテクノロジー
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    粉粒体プロセスの材料供給・排出に豊富な実績を持つ小形電磁フィーダが、さらに使いやすくなりました。専用の周波数可変式コントローラにより、簡単にチューニングを行うことができ、供給能力アップと高耐久性を実現。様々な粉粒体材料の供給、排出、軽量供給に能力を発揮します。簡単チューニング・専用の周波数可変式コントローラによって、板ばね調整が不要になり、容易にチューニングが可能。定電圧機能搭載・電源電圧が変動しても常に安定した振幅を実現します。供給能力大幅アップ・最大振幅1.6mmの高振幅振動により、供給能力30%アップを実現(従来比)。優れた耐久性・駆動部を樹脂カバーやステンレスで覆った閉鎖構造にすることで、こぼれた搬送材料や埃が入りにくく、長寿命です。標準トラフは別売りです。
    長さ(mm)トラフ最大:800質量(kg)適用トラフ:3.0~9.0、駆動部:23コイル定格電圧(V)200/220定格電流(A)コイル:1振動数駆動:50~70(Hz)適合コントローラ機種C10-1VCF・C10-1VFEF
  • MMX300用部品 ドライブプーリ マルヤス機械

    MMX300用部品 ドライブプーリ

    マルヤス機械
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
    寸法(mm)Φ89.1
  • MMX300用部品 テールローラ マルヤス機械

    MMX300用部品 テールローラ

    マルヤス機械
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
    寸法(mm)Φ48.6
  • MMX224用部品 ドライブプーリ マルヤス機械

    MMX224用部品 ドライブプーリ

    マルヤス機械
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
    寸法(mm)Φ65.5材質(シェル)ウレタン
  • MMX224用部品 テールローラ マルヤス機械

    MMX224用部品 テールローラ

    マルヤス機械
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
    寸法(mm)Φ34
  • MMX300用部品 ベアリング マルヤス機械

    MMX300用部品 ベアリング

    マルヤス機械
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    ドライブプーリを支持するためのベアリングユニットです。
    付属品セットスクリュー×2個規格B4(AS204)
  • MMX300-VG用部品 ドライブプーリ マルヤス機械

    MMX300-VG用部品 ドライブプーリ

    マルヤス機械
    31,980税込35,178
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
    用途MMX300-VG(蛇行レスタイプ)用寸法(mm)Φ89.1
  • MMX300-VG用部品 テールローラ マルヤス機械

    MMX300-VG用部品 テールローラ

    マルヤス機械
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
    用途MMX300-VG(蛇行レスタイプ)用寸法(mm)Φ48.6
  • MMX224-VG用部品 ドライブプーリ マルヤス機械

    MMX224-VG用部品 ドライブプーリ

    マルヤス機械
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
    用途MMX224-VG(蛇行レスタイプ)用寸法(mm)Φ65.5材質(シェル)ウレタン
  • MMX224-VG用部品 テールローラ マルヤス機械

    MMX224-VG用部品 テールローラ

    マルヤス機械
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
    用途MMX224-VG(蛇行レスタイプ)用寸法(mm)Φ34
  • MMX300用部品 スナップローラ マルヤス機械

    MMX300用部品 スナップローラ

    マルヤス機械
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。
    寸法(mm)Φ48.6

搬送』には他にこんなカテゴリがあります

コンベヤ