絞り込み
機長(mm)
  • 1000(4)
  • 1500(2)
  • 2000(2)
  • 3000(1)
ローラー径(Φmm)
  • 28.6
  • 12(2)
  • 19(7)
  • 19.1(3)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 25.4(2)
  • 30(3)
  • 31.8(2)
  • 38(10)
  • 38.1(12)
  • 42.7(7)
  • 45(3)
  • 48.6(4)
  • 50(4)
  • 50.8(4)
  • 57(4)
  • 57.2(6)
  • 60.5(5)
  • 76.3(2)
材質(ローラー部)
  • スチール(4)
ブランド
  • 太陽工業(2)
  • セントラルコンベヤー(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ローラーコンベヤとは搬送物を移動させるための装置です。平行に並べたフレームの間に回転するローラーを並べたローラーコンベヤは、重量のある物体を効率良く運搬するのに便利なアイテム。工場内の製品の搬送はもちろん、トラック間の商品など幅広い作業現場で活用されています。アルミ製のローラーを使った軽量タイプや堅牢度の高いスチール製でできたものやローラーのサイズなどさまざまな種類があるのが特徴です。搬送物の大きさや重さに応じたアイテムを選ぶと良いでしょう。カーブ型など組み合わせて使えば、作業スペースを効率良く活用することができます。

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチールローラコンベヤMMR2808 セントラルコンベヤースチールローラコンベヤMMR2808セントラルコンベヤー
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)28.6仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1257
Φ28スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業Φ28スチールローラコンベヤ(Lフレーム)太陽工業
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)28.6材質(ローラー部)スチール材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
Φ28スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ28スチールローラコンベヤ太陽工業
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどにローラー幅(mm)300機長(mm)1000ローラー径(Φmm)28.6材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付トラスコ品番858-5249材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装質量(kg)12.81ピッチ(mm)40肉厚(mm)1.2ローラー耐荷重(kg/本)50
スチールローラコンベヤ セントラルコンベヤースチールローラコンベヤセントラルコンベヤー
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
機長(mm)1000ローラー幅(mm)300トラスコ品番460-6736質量(kg)16ピッチ(mm)30肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラ強度(kg)35/本ローラー径(Φmm)28.6
ローラーコンベヤ