絞り込み
機長(mm)
  • 1000(4)
  • 1500(4)
  • 2000(4)
  • 3000(2)
ローラー径(Φmm)
  • 60.5
  • 12(2)
  • 19(7)
  • 19.1(3)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 25.4(2)
  • 28.6(4)
  • 30(3)
  • 31.8(2)
  • 38(10)
  • 38.1(12)
  • 42.7(7)
  • 45(3)
  • 48.6(4)
  • 50(4)
  • 50.8(4)
  • 57(4)
  • 57.2(6)
  • 76.3(2)
材質(ローラー部)
  • スチール(4)
  • ステンレス(1)
ブランド
  • 太陽工業(2)
  • マキテック(1)
  • メイキコウ(1)
  • テラウチ(寺内製作所)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ローラーコンベヤとは搬送物を移動させるための装置です。平行に並べたフレームの間に回転するローラーを並べたローラーコンベヤは、重量のある物体を効率良く運搬するのに便利なアイテム。工場内の製品の搬送はもちろん、トラック間の商品など幅広い作業現場で活用されています。アルミ製のローラーを使った軽量タイプや堅牢度の高いスチール製でできたものやローラーのサイズなどさまざまな種類があるのが特徴です。搬送物の大きさや重さに応じたアイテムを選ぶと良いでしょう。カーブ型など組み合わせて使えば、作業スペースを効率良く活用することができます。

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ太陽工業
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
ローラが大きめで搬送しやすく、Φ57より頑丈です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)2.3ローラー耐荷重(kg/本)160
スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズマキテック
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
ローラ径Φ60、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
軽荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
14,980税込16,478
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30
Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ太陽工業
28,980税込31,878
1台
10日以内出荷
ローラにSTK黒の肉厚3.2を使用しています。 耐久性に優れています。 軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、メラミン焼付塗装軸径(Φmm)Φ17肉厚(mm)3.2
ステンレスローラコンベヤ(SU6015型)ローラ単体 シャフト付き テラウチ(寺内製作所)ステンレスローラコンベヤ(SU6015型)ローラ単体 シャフト付きテラウチ(寺内製作所)
10,980税込12,078
1本
10日以内出荷
オールステンレス(SUS304)製です。ローラー径はΦ60.5です。ローラー肉厚は1.5mmです。中荷重品搬送に適しています。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。Φ12パイプシャフトを使用しています。
材質ステンレスローラー幅(mm)500材質(ローラー部)オールステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)60.5
ローラーコンベヤ