絞り込み
ローラー径(Φmm)
材質(ローラー部)
ブランド
エコロジープロダクト

ステンレスローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥39,980~税込¥43,978~1台8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0
ステンレスローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥58,980~税込¥64,878~1台8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)60.5フレーム(mm)70×30×2
ステンレスローラーカーブコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥95,980~税込¥105,578~1台8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0ローラー角度(°)90
スチールローラー単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)¥1,198~税込¥1,318~1本8日以内出荷ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)48.6
スチールローラー単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)¥2,098~税込¥2,308~1本8日以内出荷高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)57.2
スチールローラー単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)¥1,198~税込¥1,318~1本8日以内出荷ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。用途中量級の搬送に適しています。シャフト径(Φmm)11.8肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)38.1
スチールローラーコンベヤ カーブ
テラウチ(寺内製作所)¥55,980~税込¥61,578~1台8日以内出荷ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)38.1フレーム(mm)50×25×2.3ローラー角度(°)90
スチールローラーコンベヤ カーブ
テラウチ(寺内製作所)¥63,980~税込¥70,378~1台8日以内出荷ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)48.6フレーム(mm)70×30×3.2ローラー角度(°)90
スチールローラーコンベヤ カーブ
テラウチ(寺内製作所)¥72,980~税込¥80,278~1台8日以内出荷高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)57.2フレーム(mm)90×30×3.2ローラー角度(°)90
スチールローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥17,980~税込¥19,778~1台8日以内出荷ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)48.6フレーム(mm)70×30×3.2
スチールローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥14,980~税込¥16,478~1台8日以内出荷ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)38.1フレーム(mm)50×25×2.3
スチールローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥22,980~税込¥25,278~1台8日以内出荷高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)57.2フレーム(mm)90×30×3.2
アルミローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥709~税込¥780~1本ほか8日以内出荷軽量の為、持ち運びに便利です用途軽荷重ローラーコンベヤー肉厚(mm)2材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミローラ径(Φmm)25.4フレーム(mm)50×25×4X3
スターターローラW300R(MP-C1)
SUS(エスユーエス)¥33,980税込¥37,3781個10日以内出荷コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大10kgまでのワークを搬送できます。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。仕様加速度:100msカバーPET質量(kg)1.5材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(STD-MP-C1)モーター□42ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/12.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラーゴム適合シリーズグリーンフレームN
アルミローラーコンベア用スタンド
アルミス¥7,400税込¥8,1401個翌々日出荷材質本体・レバー:アルミ合金・銅材質(ローラー部)アルミ寸法(cm)受パイプ:約31寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約40×30×45~66
軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)
メイキコウ¥49,980~税込¥54,978~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)SUS材質(フレーム)SUSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×1.5×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2
軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥19,980~税込¥21,978~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送材質(ローラー部)SS材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)
メイキコウ¥65,980~税込¥72,578~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)SUS材質(フレーム)SUSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2
軽荷重用ローラーコンベア(Φ89.1 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥29,980~税込¥32,978~1台15日以内出荷から20日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリングマシンベアリング材質(ローラー部)SRK30材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)89.1×3.8×20
軽荷重用ローラーコンベア(Φ76.3 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥19,980~税込¥21,978~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送材質(フレーム)SS
軽荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥14,980~税込¥16,478~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30
軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥18,980~税込¥20,878~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリング樹脂成形材質(ローラー部)PVC材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)
メイキコウ¥19,980~税込¥21,978~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリング樹脂成形材質(ローラー部)PVC材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ48.6 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥13,980~税込¥15,378~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥15,980~税込¥17,578~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12フレーム幅(mm)30フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ31.8 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥15,980~税込¥17,578~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)SRK30材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥21,980~税込¥24,178~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリング樹脂成形材質(ローラー部)PVC材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×1.8×8フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥24,980~税込¥27,478~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28.7×1.2×8フレーム幅(mm)30フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥26,980~税込¥29,678~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリング樹脂成形材質(ローラー部)PVC材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ25.4 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥17,980~税込¥19,778~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)SRK30材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.6×6フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2.3
スチールローラコンベヤ TG-3812
Takahashi¥21,980~税込¥24,178~1台7日以内出荷一般的なローラコンベヤです。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状片側半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)
アルミローラコンベヤALRZ4812
セントラルコンベヤー¥24,980~税込¥27,478~1台翌々日出荷超低騒音タイプです。耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)2.0ローラー径(Φmm)48.82018年トラスコ掲載ページ8 1278
アルミローラコンベヤALR3808
セントラルコンベヤー¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場等、水濡れが心配な現場に最適です。仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1277
アルミローラコンベヤ ALR3808型
セントラルコンベヤー¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1277
ステンレスローラコンベヤ MRU
セントラルコンベヤー¥34,980~税込¥38,478~1台翌々日出荷オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ8 1269
ステンレスローラコンベヤMRU3812
セントラルコンベヤー¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)202018年トラスコ掲載ページ8 1269
ステンレスローラコンベヤMRU3812型
セントラルコンベヤー¥64,980~税込¥71,478~1台翌々日出荷オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ8 1269
ステンレスローラコンベヤMRU1906
セントラルコンベヤー¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)192018年トラスコ掲載ページ8 1268
ステンレスローラコンベヤMRU1906型
セントラルコンベヤー¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)192018年トラスコ掲載ページ8 1268
スチールローラコンベヤMMR2808
セントラルコンベヤー¥14,980~税込¥16,478~1台8日以内出荷裸部品小物、軽量品搬送に最適です。仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)28.62018年トラスコ掲載ページ8 1257