FA現場のお役立ち情報
121件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチールローラコンベヤ Φ12 太陽工業

    スチールローラコンベヤ Φ12

    太陽工業
    34,980税込38,478
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    とても小さい部品の搬送に適しています。 軽荷重用です。
    用途部品のダイレクト搬送に材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管ピッチ(mm)15肉厚(mm)1.0ローラー径(Φmm)12
  • ステンレスローラコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    ステンレスローラコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    99,980税込109,978
    1本
    8日以内出荷
  • Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    28,980税込31,878
    1台
    11日以内出荷
    ローラにSTK黒の肉厚3.2を使用しています。 耐久性に優れています。 軸径Φ17タイプです。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、メラミン焼付塗装軸径(Φmm)Φ17肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)60.5
  • Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    ローラが大きめで搬送しやすく、Φ57より頑丈です。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    Φ57(2.3)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    22,980税込25,278
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    重荷重用のΦ57コンベヤです。 重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装軸径(Φmm)Φ17肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)300
  • Φ57(2.1)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    Φ57(2.1)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    16,980税込18,678
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ42スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業

    Φ42スチールローラコンベヤ(Lフレーム)

    太陽工業
    19,980税込21,978
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
    用途省スペースの設置に材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)42.7
  • Φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業

    Φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム)

    太陽工業
    16,980税込18,678
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
    用途省スペースの設置に材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)38.1
  • Φ28スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業

    Φ28スチールローラコンベヤ(Lフレーム)

    太陽工業
    19,980税込21,978
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
    用途省スペースの設置に材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)28.6
  • Φ25×W23重荷重用切削ホイールコンベヤ 太陽工業

    Φ25×W23重荷重用切削ホイールコンベヤ

    太陽工業
    13,980税込15,378
    1本
    8日以内出荷から11日以内出荷
    材質(ローラー部)スチールホイール直径(Φmm)25ホイール幅(mm)23
  • Φ19スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業

    Φ19スチールローラコンベヤ(Lフレーム)

    太陽工業
    31,980税込35,178
    1台
    11日以内出荷
    L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
    用途省スペースの設置に材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)19.1ローラー耐荷重(kg/本)30
  • Φ19スチールローラコンベヤ 太陽工業

    Φ19スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    39,980税込43,978
    1台
    11日以内出荷
    ローラ径Φ19、P22と非常に狭いピッチがとれ小物部品の軽量搬送に適しています。
    用途省スペースの設置に付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)19.1ローラー耐荷重(kg/本)30
  • Φ28スチールローラコンベヤ 太陽工業

    Φ28スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    21,980税込24,178
    1台
    10日以内出荷
    小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
    用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに付属品連結金具付トラスコ品番858-5249材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装質量(kg)12.81ピッチ(mm)40ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)50
  • NF ローラーレール2300mm 日本ファイリング

    NF ローラーレール2300mm

    日本ファイリング
    6,398税込7,038
    1個
    66日以内出荷
    小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
    用途ピックラック用部材適合Model23タイプ材質(ローラー部)樹脂奥行D(mm)2266
  • NF ローラーレール1500mm 日本ファイリング

    NF ローラーレール1500mm

    日本ファイリング
    4,498税込4,948
    1個
    66日以内出荷
    小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
    用途ピックラック用部材材質(ローラー部)樹脂奥行D(mm)1510
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ60、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ42、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ19、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ6パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19.1×1.2×6
  • Φ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L2000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L2000mm

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2876材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)15.68ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)40
  • Φ38アルミローラーコンベヤW600×P75×L2000mm TRUSCO

    Φ38アルミローラーコンベヤW600×P75×L2000mm

    TRUSCO
    55,980税込61,578
    1台
    10日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2795材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.40ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)600機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)24
  • スチールローラコンベヤ セントラルコンベヤー

    スチールローラコンベヤ

    セントラルコンベヤー
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番460-6736質量(kg)16ピッチ(mm)30ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラ強度(kg)35/本ローラー径(Φmm)28.6
  • スチール製ローラー単体 マキテック

    スチール製ローラー単体

    マキテック
    17,980税込19,778
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    材質スチールベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付)
  • ローラーコンベヤR-5714P用 軸のみ マキテック

    ローラーコンベヤR-5714P用 軸のみ

    マキテック
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    3日以内出荷
  • ステンレス製ローラーコンベヤ マキテック

    ステンレス製ローラーコンベヤ

    マキテック
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
    タイプカーブコンベヤベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×丸棒×8(SUS)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)67
  • ステンレス製ローラーコンベヤ マキテック

    ステンレス製ローラーコンベヤ

    マキテック
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
    タイプカーブコンベヤベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×丸棒×6(SUS)コンベヤ角度θ(°)90ローラ間隔P(mm)30フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)61.5
  • アルミ製ローラーコンベヤ マキテック

    アルミ製ローラーコンベヤ

    マキテック
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
    タイプカーブコンベヤベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45.2×1.5×8(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5
  • アルミ製ローラーコンベヤ マキテック

    アルミ製ローラーコンベヤ

    マキテック
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
    タイプカーブコンベヤベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.6×8(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67
  • スチール製ローラーコンベヤ マキテック

    スチール製ローラーコンベヤ

    マキテック
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    一般的ローラーコンベヤ。
    タイプカーブコンベヤベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
  • スチール製ローラーコンベヤ マキテック

    スチール製ローラーコンベヤ

    マキテック
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    一般的ローラーコンベヤ。
    タイプカーブコンベヤベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
  • スチール製ローラーコンベヤ マキテック

    スチール製ローラーコンベヤ

    マキテック
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    一般的ローラーコンベヤ。
    タイプカーブコンベヤベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
  • スチール製ローラーコンベヤ マキテック

    スチール製ローラーコンベヤ

    マキテック
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    一般的ローラーコンベヤ。
    タイプカーブコンベヤベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90
  • プラスチック製ローラーコンベヤ マキテック

    プラスチック製ローラーコンベヤ

    マキテック
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷
    ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
    タイプカーブコンベヤベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)44×18×3コンベア機高H(mm)50
  • ステンレス製ローラーコンベヤ マキテック

    ステンレス製ローラーコンベヤ

    マキテック
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
    ベアリングSUS304削り出しベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状両ピン材質(ベアリング)ステンレスフレーム寸法(I×K×t)(mm)20×15×2コンベア機高H(mm)21
  • ステンレス製ローラーコンベヤ マキテック

    ステンレス製ローラーコンベヤ

    マキテック
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
    ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)61.5
  • スチール製ローラーコンベヤ マキテック

    スチール製ローラーコンベヤ

    マキテック
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    一般的ローラーコンベヤ。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付)ローラ幅W(mm)500ローラ強度(kg)76コンベヤ質量目安(kg)68.7(3000Lの時)ローラ間隔P(mm)50機長L(mm)1000フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100ローラー・軸付質量目安(g)905
  • ステンレスローラコンベヤ(SU6015型)ローラ単体 シャフト付き テラウチ(寺内製作所)

    ステンレスローラコンベヤ(SU6015型)ローラ単体 シャフト付き

    テラウチ(寺内製作所)
    10,980税込12,078
    1本
    11日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)製です。ローラー径はΦ60.5です。ローラー肉厚は1.5mmです。中荷重品搬送に適しています。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。Φ12パイプシャフトを使用しています。
    材質ステンレスローラー幅(mm)500材質(ローラー部)オールステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)60.5
  • アルミ製ローラー マキテック

    アルミ製ローラー

    マキテック
    18,980税込20,878
    1セット(10本)
    6日以内出荷
  • ローラーコンベヤR-5714P用 ステンレス製軸のみ マキテック

    ローラーコンベヤR-5714P用 ステンレス製軸のみ

    マキテック
    11,980税込13,178
    1セット(10本)
    8日以内出荷
    適合ローラーコンベヤR-5714P [500W]材質(ローラー部)ステンレス
  • アルミ製ローラーコンベヤ マキテック

    アルミ製ローラーコンベヤ

    マキテック
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
    ベアリング削り出しベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28×1.6×8(メッキ付)ローラ幅W(mm)100ローラ強度(kg)63ローラ・軸付質量目安(g)100フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)66ローラー・軸付質量目安(g)100
  • スチール製ローラーコンベヤ マキテック

    スチール製ローラーコンベヤ

    マキテック
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    一般的ローラーコンベヤ。
    タイプカーブコンベヤベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90ローラ強度(kg)147フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)95.5
ローラーコンベヤ