絞り込み
機長(mm)
  • 1000(2)
  • 1500(3)
  • 2000(13)
  • 3000(10)
ローラー径(Φmm)
  • 45
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 22.9(7)
  • 28(1)
  • 28.6(3)
  • 38(20)
  • 38.1(15)
  • 42(5)
  • 45.2(1)
  • 45.7(3)
  • 48.8(1)
  • 57(4)
  • 57.2(3)
材質(ローラー部)
  • アルミ(22)
ブランド
  • TRUSCO(16)
  • エスコ(3)
  • HARAX(ハラックス)(2)
  • マキテック(1)
  • 三鈴工機(1)
  • メイキコウ(1)
  • テラウチ(寺内製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機長(mm)から絞り込む
1000(2)
1500(3)
2000(13)
3000(10)
アルミ製ローラーコンベヤ マキテックアルミ製ローラーコンベヤマキテック(3件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5
アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T 三鈴工機アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T三鈴工機
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷から11日以内出荷
MA45A型をグレードアップしたアルミローラコンベヤです。 ベアリングに樹脂とステンレスを使用し、MA45Aより耐水・耐蝕に優れています。 ボルト・ナット・ジョイント結合はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送ローラー径(Φmm)45材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス、 シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート
アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ10cmタイプ HARAX(ハラックス)アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ10cmタイプHARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。 ローラー径がΦ45と太いので動きがスムーズです。 ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。
ピッチ(mm)(ローラー)100材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mmTRUSCO
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2850材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)13.61ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)40
軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ
11,980税込13,178
1台
15日以内出荷から19日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8材質(ローラー部)ALベアリングプレスベアリング材質(フレーム)ALフレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3
Φ45アルミローラーコンベヤW600×P100×L2000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW600×P100×L2000mmTRUSCO
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2931材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.50ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)600肉厚(mm)1.5材質(フレーム)アルミローラー耐荷重(kg/本)28
Φ45アルミローラーコンベヤW500×P100×L3000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW500×P100×L3000mmTRUSCO
65,980税込72,578
1台
8日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2906材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)21.84ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)32
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L3000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L3000mmTRUSCO
69,980税込76,978
1台
10日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2884材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)23.24ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)40
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L3000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L3000mmTRUSCO
58,980税込64,878
1台
8日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2868材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)19.79ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)40
Φ45アルミローラーコンベヤW300×P75×L3000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW300×P75×L3000mmTRUSCO
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2841材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)20.30ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)48
Φ45アルミローラーコンベヤW300×P100×L3000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW300×P100×L3000mmTRUSCO
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2825材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)17.50ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)48
Φ45アルミローラーコンベヤW300×P100×L2000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW300×P100×L2000mmTRUSCO
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2817材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)12.05ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)48
500x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ500x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
67,800税込74,580
1台
当日出荷
用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)2000質量(kg)13.6ローラー幅(mm)500ローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)25フレーム荷重(kg)160(床置)
500x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ500x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
60,700税込66,770
1台
当日出荷
用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1500質量(kg)10.2ローラー幅(mm)500ローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)25フレーム荷重(kg)225(床置)
400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
62,300税込68,530
1台
当日出荷
用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)2000質量(kg)11.8ローラー幅(mm)400ローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)31フレーム荷重(kg)160(床置)
アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ7.5cmタイプ HARAX(ハラックス)アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ7.5cmタイプHARAX(ハラックス)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。 ローラー径がΦ45と太いので動きがスムーズです。 ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。
ピッチ(mm)(ローラー)75材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45
ブリッジコンベア テラウチ(寺内製作所)ブリッジコンベアテラウチ(寺内製作所)(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折畳、伸縮可能なアルミ製脚が付いていますので、使いたい場所に持ち運んで簡単に設置し使用出来ます。脚1本ずつ高さ調整出来ますので、段差や傾斜があっても安定設置出来ます。
用途工場、倉庫等で場所を選ばない運搬として使用出来ます。材質(ローラー部)アルミ許容荷重(N)(コンベヤ全体)980
Φ45アルミローラーコンベヤW600×P75×L3000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW600×P75×L3000mmTRUSCO
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2965材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)28.66ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)600肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)28
Φ45アルミローラーコンベヤW600×P75×L2000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW600×P75×L2000mmTRUSCO
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2957材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)19.28ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)600肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)28
Φ45アルミローラーコンベヤW600×P100×L3000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW600×P100×L3000mmTRUSCO
73,980税込81,378
1台
8日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2949材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)24.03ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)600肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)28
Φ45アルミローラーコンベヤW500×P75×L3000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW500×P75×L3000mmTRUSCO
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2922材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)25.87ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)32
Φ45アルミローラーコンベヤW500×P75×L2000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW500×P75×L2000mmTRUSCO
53,980税込59,378
1台
8日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2914材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)17.42ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)32
Φ45アルミローラーコンベヤW500×P100×L2000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW500×P100×L2000mmTRUSCO
45,980税込50,578
1台
8日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2892材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)15.01ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)32
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L2000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L2000mmTRUSCO
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2876材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)15.68ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)40
Φ45アルミローラーコンベヤW300×P75×L2000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW300×P75×L2000mmTRUSCO
42,980税込47,278
1台
8日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2833材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)13.73ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)48

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

アルミ製
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら