絞り込み
ローラー径(Φmm)
機長(mm)
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: スチール製

FA現場のお役立ち情報
411件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラー径(Φmm)から絞り込む
  • スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラーコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    ・ローラー肉厚は3.8mmです。 ・Φ16.8丸鋼シャフトを使用しています。
    用途高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。肉厚(mm)3.8材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールフレーム(mm)90X30X4.5tローラー径(Φmm)76.3
  • スチールローラーコンベヤ カーブ テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラーコンベヤ カーブ

    テラウチ(寺内製作所)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    ローラー肉厚は1.6mmです。 Φ11.8パイプシャフトを使用しています。
    用途中量品の搬送では一般的な汎用品です。肉厚(mm)1.6角度(°)90材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールフレーム(mm)70×30×3.2tローラー径(Φmm)48.6
  • スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラーコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールフレーム(mm)70X30X3.2tローラー径(Φmm)48.6
  • スチールローラーコンベヤ カーブ テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラーコンベヤ カーブ

    テラウチ(寺内製作所)
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    ローラー肉厚は1.2mmです。 Φ8パイプシャフトを使用しています。
    用途軽・中荷重品搬送に最適です。肉厚(mm)1.2角度(°)90材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールフレーム(mm)50×25×2.3tローラー径(Φmm)31.8
  • スロットインローラコンベヤ MSS38型 三鈴工機

    スロットインローラコンベヤ MSS38型

    三鈴工機
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。 ローラーをワンタッチで取り外すことができます。 ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送トラスコ品番174-8720材質ローラ:スチール製/メッキ、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製質量(kg)27.4許容荷重(kg)40タイプストレートピッチ(mm)75ローラー幅(mm)150機長(mm)3000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)90
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    19,980税込21,978
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送材質(ローラー部)SS材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ89.1 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ89.1 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    29,980税込32,978
    1台
    15日以内出荷から20日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ベアリングマシンベアリング材質(ローラー部)SRK30材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)89.1×3.8×20
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ76.3 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ76.3 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    19,980税込21,978
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送材質(フレーム)SS
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    14,980税込16,478
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ48.6 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ48.6 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    13,980税込15,378
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    15,980税込17,578
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12フレーム幅(mm)30フレーム厚さ(mm)2.3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ31.8 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ31.8 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    15,980税込17,578
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)SRK30材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2.3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    24,980税込27,478
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28.7×1.2×8フレーム幅(mm)30フレーム厚さ(mm)2.3
  • スチールローラコンベヤMMR2808 セントラルコンベヤー

    スチールローラコンベヤMMR2808

    セントラルコンベヤー
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
    仕様搬送荷重100kg/m程度材質フレーム:スチール肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)28.6
  • スチール製ホッパーOH-7型 キャスタ取付ベース付ユニット(キャスタなし) オークラ輸送機

    スチール製ホッパーOH-7型 キャスタ取付ベース付ユニット(キャスタなし)

    オークラ輸送機
    469,800税込516,780
    1台
    40日以内出荷
    バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
    材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:370キャスターキャスター取付けベース付材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)1000本体質量(kg)235容量(m3)0.7
  • スチール製ホッパーOH-5型 キャスタ取付ベース付ユニット(キャスタなし) オークラ輸送機

    スチール製ホッパーOH-5型 キャスタ取付ベース付ユニット(キャスタなし)

    オークラ輸送機
    349,800税込384,780
    1台
    40日以内出荷
    バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
    材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:320キャスターキャスター取付けベース付材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)750本体質量(kg)170容量(m3)0.52
  • スチール製ホッパーOH-3型 キャスタ取付ベース付ユニット(キャスタなし) オークラ輸送機

    スチール製ホッパーOH-3型 キャスタ取付ベース付ユニット(キャスタなし)

    オークラ輸送機
    379,800税込417,780
    1台
    40日以内出荷
    バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
    材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:216キャスターキャスター取付けベース付材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)500本体質量(kg)135容量(m3)0.35
  • スチール製ホッパーOH-2型 キャスタ取付ベース付ユニット(キャスタなし) オークラ輸送機

    スチール製ホッパーOH-2型 キャスタ取付ベース付ユニット(キャスタなし)

    オークラ輸送機
    299,800税込329,780
    1台
    40日以内出荷
    バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
    材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:211キャスターキャスター取付けベース付材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)350本体質量(kg)120容量(m3)0.19
  • スチール製ホッパーOH-7型 ウレタンキャスタ付ユニット オークラ輸送機

    スチール製ホッパーOH-7型 ウレタンキャスタ付ユニット

    オークラ輸送機
    499,800税込549,780
    1台
    40日以内出荷
    バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
    材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:370キャスターウレタンゴム車輪(Φ200)材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)1000本体質量(kg)235容量(m3)0.7
  • スチール製ホッパーOH-5型 ウレタンキャスタ付ユニット オークラ輸送機

    スチール製ホッパーOH-5型 ウレタンキャスタ付ユニット

    オークラ輸送機
    379,800税込417,780
    1台
    40日以内出荷
    バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
    材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:320キャスターウレタンゴム車輪(Φ150)材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)750本体質量(kg)170容量(m3)0.52
  • スチール製ホッパーOH-3型 ウレタンキャスタ付ユニット オークラ輸送機

    スチール製ホッパーOH-3型 ウレタンキャスタ付ユニット

    オークラ輸送機
    399,800税込439,780
    1台
    40日以内出荷
    バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
    材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:216キャスターウレタンゴム車輪(Φ150)材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)500本体質量(kg)135容量(m3)0.35
  • スチール製ホッパーOH-2型 ウレタンキャスタ付ユニット オークラ輸送機

    スチール製ホッパーOH-2型 ウレタンキャスタ付ユニット

    オークラ輸送機
    339,800税込373,780
    1台
    40日以内出荷
    バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
    材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:211キャスターウレタンゴム車輪(Φ150)材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)350本体質量(kg)120容量(m3)0.19
  • スチール製ホッパーOH-7型 キャスタ付ユニット オークラ輸送機

    スチール製ホッパーOH-7型 キャスタ付ユニット

    オークラ輸送機
    489,800税込538,780
    1台
    40日以内出荷
    バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
    材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:370キャスター黒ゴム車輪(Φ200)材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)1000本体質量(kg)235容量(m3)0.7
  • スチール製ホッパーOH-5型 キャスタ付ユニット オークラ輸送機

    スチール製ホッパーOH-5型 キャスタ付ユニット

    オークラ輸送機
    369,800税込406,780
    1台
    40日以内出荷
    バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
    材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:320キャスター黒ゴム車輪(Φ150)材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)750本体質量(kg)170容量(m3)0.52
  • スチール製ホッパーOH-2型 キャスタ付ユニット オークラ輸送機

    スチール製ホッパーOH-2型 キャスタ付ユニット

    オークラ輸送機
    299,800税込329,780
    1台
    40日以内出荷
    バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
    材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:211キャスター黒ゴム車輪(Φ150)材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)350本体質量(kg)120容量(m3)0.19
  • スチール製ホッパーOH-7型 基本ユニット オークラ輸送機

    スチール製ホッパーOH-7型 基本ユニット

    オークラ輸送機
    399,800税込439,780
    1台
    40日以内出荷
    バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
    材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:370キャスターなし材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)1000本体質量(kg)235容量(m3)0.7
  • スチール製ホッパーOH-5型 基本ユニット オークラ輸送機

    スチール製ホッパーOH-5型 基本ユニット

    オークラ輸送機
    329,800税込362,780
    1台
    40日以内出荷
    バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
    材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:320キャスターなし材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)750本体質量(kg)170容量(m3)0.52
  • スチール製ホッパーOH-3型 基本ユニット オークラ輸送機

    スチール製ホッパーOH-3型 基本ユニット

    オークラ輸送機
    319,800税込351,780
    1台
    40日以内出荷
    バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
    材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:216キャスターなし材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)500本体質量(kg)135容量(m3)0.35
  • スチール製ホッパーOH-2型 基本ユニット オークラ輸送機

    スチール製ホッパーOH-2型 基本ユニット

    オークラ輸送機
    269,800税込296,780
    1台
    40日以内出荷
    バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
    材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:211キャスターなし材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)350本体質量(kg)120容量(m3)0.19
  • スチール製フリーカーブコンベヤ オプション 可動式ストッパ 機幅630用 オークラ輸送機

    スチール製フリーカーブコンベヤ オプション 可動式ストッパ 機幅630用

    オークラ輸送機
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    フリーカーブコンベヤ用可動式ストッパ。 コンベヤ先端部から搬送物の落下を防止します。使用しない際にはクルリと回転させて収納可能。
    材質スチール寸法(幅W×高さH)(mm)【ストッパー】650×36材質(ローラー部)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ混合 低機高 オークラ輸送機

    スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ混合 低機高

    オークラ輸送機
    289,800税込318,780
    1台
    5日以内出荷
    中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。単複混合タイプ。先端部で重い荷物を受けて、しかも曲げて使用する場合に最適。
    許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133機長(mm)1432~3952材質(ローラー部)スチール機高(mm)465~640配列混合RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42.7
  • スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ混合 低機高 オークラ輸送機

    スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ混合 低機高

    オークラ輸送機
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。単複混合タイプ。先端部で重い荷物を受けて、しかも曲げて使用する場合に最適。
    許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133機長(mm)1432~3952材質(ローラー部)スチール機高(mm)465~640配列混合RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42.7
  • スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ複列 低機高 オークラ輸送機

    スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ複列 低機高

    オークラ輸送機
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷
    中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ複列タイプでカーブ搬送時の指向性に優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する際に最適。
    許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)465~640配列複列RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42.7
  • スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ複列 低機高 オークラ輸送機

    スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ複列 低機高

    オークラ輸送機
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ複列タイプでカーブ搬送時の指向性に優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する際に最適。
    許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)465~640配列複列RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42.7
  • スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ単列 低機高 オークラ輸送機

    スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ単列 低機高

    オークラ輸送機
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。カーブタイプの指向性は複列タイプが優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する場合は複列タイプもしくは混合タイプを選定ください。
    許容荷重(kg)40(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)465~640配列単列RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42.7
  • スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ単列 低機高 オークラ輸送機

    スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ単列 低機高

    オークラ輸送機
    98,980税込108,878
    1台
    4日以内出荷
    中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。カーブタイプの指向性は複列タイプが優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する場合は複列タイプもしくは混合タイプを選定ください。
    許容荷重(kg)40(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)465~640配列単列RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42.7
  • スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ混合 オークラ輸送機

    スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ混合

    オークラ輸送機
    259,800税込285,780
    1台
    4日以内出荷
    中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。単複混合タイプ。先端部で重い荷物を受けて、しかも曲げて使用する場合に最適。
    許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133機長(mm)1432~3952材質(ローラー部)スチール機高(mm)565~840配列混合RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42.7
  • スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ複列 オークラ輸送機

    スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ複列

    オークラ輸送機
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ複列タイプでカーブ搬送時の指向性に優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する際に最適。
    許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)565~840配列複列RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42.7
  • スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ複列 オークラ輸送機

    スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ複列

    オークラ輸送機
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ複列タイプでカーブ搬送時の指向性に優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する際に最適。
    許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)565~840配列複列RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42.7
  • スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ単列 オークラ輸送機

    スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ単列

    オークラ輸送機
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。カーブタイプの指向性は複列タイプが優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する場合は複列タイプもしくは混合タイプを選定ください。
    許容荷重(kg)40(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)565~840配列単列RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42.7

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

スチール製