絞り込み
ローラー径(Φmm)
機長(mm)
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: スチール製

FA現場のお役立ち情報
412件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ローラー径(Φmm)」から絞り込む
  • スチールローラーコンベヤ MS38A型 三鈴工機

    スチールローラーコンベヤ MS38A型

    三鈴工機
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
    用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送機長(mm)3000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)38.1
  • 【オーダー】ローラコンベヤ(中荷重用)ストレート メイキコウ

    【オーダー】ローラコンベヤ(中荷重用)ストレート

    メイキコウ
    ¥8,438税込¥9,282
    1台
    21日以内出荷
    寸法(mm)【フレーム】90×30×2.3タイプストレートシャフト径(Φmm)17(パイプ)機長(mm)100ベアリングブレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A許容積載荷重(kg)160(W400の時)ローラ外径×肉厚(mm)57×1.4材質(シャフト)STKM11Aサービス分類オーダー・加工
  • 棚付きローラコンベヤ RQR-T オークラ輸送機

    棚付きローラコンベヤ RQR-T

    オークラ輸送機
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台
    5日以内出荷
    【棚付き】 軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ ローラコンベヤに工具等を置ける棚が標準装備 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。
    用途標準装備の棚を工具等の置き場にお使い頂けます 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプシャフト径(Φmm)12耐荷重(kg)15/mフレーム(mm)60×30×t2.3ローラー径(Φmm)38×t1.2
  • スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラーコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールフレーム(mm)70X30X3.2tローラー径(Φmm)48.6
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ48.6 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ48.6 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
  • スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ混合 オークラ輸送機

    スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ混合

    オークラ輸送機
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷
    中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。単複混合タイプ。先端部で重い荷物を受けて、しかも曲げて使用する場合に最適。
    許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133機長(mm)1432~3952材質(ローラー部)スチール機高(mm)565~840配列混合RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42.7
  • スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ単列 オークラ輸送機

    スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ単列

    オークラ輸送機
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台
    3日以内出荷
    中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。カーブタイプの指向性は複列タイプが優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する場合は複列タイプもしくは混合タイプを選定ください。
    許容荷重(kg)40(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)565~840配列単列RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42.7
  • 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 超重荷重用 NHR型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 超重荷重用 NHR型

    オークラ輸送機
    ¥15,100税込¥16,610
    1台
    5日以内出荷
    超重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。ローラ径Φ76.3はスチールローラの中で最大。トン単位の重量物用。搬送長さ280~3000まで1mm単位、ローラ幅90~1190mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ76.3の超重荷重用コンベヤ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1360ローラー幅(mm)RW:90~1190材質(ローラー部)スチール寸法P(mm)ローラピッチ:100,150ローラーサイズ(mm)Φ76.3×t3.8機長L(mm)100P:280~3000、150P:380~3000、200P:400~3000フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ20丸鋼サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ERRD型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ERRD型

    オークラ輸送機
    ¥8,790税込¥9,669
    1台
    4日以内出荷
    軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ。ベルコンミニⅢと機幅を合わせたフレームにERローラを組み込んだタイプ。搬送長さ120~2000まで1mm単位、ローラ幅90~490mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ仕様ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490mm、推奨脚:DAL,ZHSD材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ19.1×t1.2フレーム(mm)40×22.5×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ6丸鋼サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 PR型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 PR型

    オークラ輸送機
    ¥8,000税込¥8,800
    1台
    翌々日出荷
    中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。ローラ径Φ42.7で50mmピッチが可能。搬送長さ250~3000まで1mm単位、ローラ幅90~790mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。標準機長は1000、1500、2000、3000です
    用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます仕様ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790mmシャフト径(Φmm)12材質(ローラー部)スチール使用脚RSJ(推奨)、HMS(推奨)、ZRSS(推奨)ローラ径(Φmm)42.7×t1.4フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T 三鈴工機

    スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T

    三鈴工機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    翌々日出荷
    軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
    用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)200mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:1200kg材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)42.72018年トラスコ掲載ページ8 1236
  • スチールローラSRA5712型 セントラルコンベヤー

    スチールローラSRA5712型

    セントラルコンベヤー
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    翌々日出荷
    汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
    仕様搬送耐荷重500kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1259
  • スチールローラコンベヤΦ38.1 テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラコンベヤΦ38.1

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
    材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1245
  • スチール製フリーローラコンベヤ FRZ6017 セントラルコンベヤー

    スチール製フリーローラコンベヤ FRZ6017

    セントラルコンベヤー
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    中・重荷重搬送に最適です。
    シャフト16.8パイプベアリング削り出しベアリング(SSリテーナ)材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)60.5×3.2フレーム(mm)90×30×4.5t
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    16日以内出荷
    P30と狭いピッチが可能、小物部品等の搬送に最適
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28.7×1.2×8ローラ強度(kg)50(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
  • Φ25×W23重荷重用切削ホイールコンベヤ 太陽工業

    Φ25×W23重荷重用切削ホイールコンベヤ

    太陽工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    8日以内出荷から11日以内出荷
    材質(ローラー部)スチールホイール直径(Φmm)25ホイール幅(mm)23
  • Φ19スチールローラコンベヤ 太陽工業

    Φ19スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    11日以内出荷
    ローラ径Φ19、P22と非常に狭いピッチがとれ小物部品の軽量搬送に適しています。
    用途省スペースの設置に付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)19.1ローラー耐荷重(kg/本)30
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ48、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ25、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8
  • スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T 三鈴工機

    スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T

    三鈴工機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    翌々日出荷
    スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。50mmピッチも標準化しています。
    用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管タイプストレートピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)42
  • Φ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L2000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L2000mm

    TRUSCO
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5666材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)29.6ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
  • Φ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L3000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L3000mm

    TRUSCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番300-5798材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)28.5ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)3000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
  • Φ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L2000mm

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5780材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)19.1ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
  • タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ 太陽工業

    タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    11日以内出荷
    ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。
    トラスコ品番461-0695材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)10.84ピッチ(mm)22ローラー幅(mm)200機長(mm)1000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)19.1ローラー耐荷重(kg/本)30
  • Φ38スチールローラーコンベヤ TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤ

    TRUSCO
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    8日以内出荷
    ピッチ(mm)100機長(mm)1000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)38.1
  • スチール製ローラーコンベヤ マキテック

    スチール製ローラーコンベヤ

    マキテック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    4日以内出荷
    一般的ローラーコンベヤ。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
  • TR-B3812型 ローラー径38Φ×1.2t 太陽工業

    TR-B3812型 ローラー径38Φ×1.2t

    太陽工業
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    9日以内出荷
    最も汎用性に富み、あらゆる場面で活用されるコンベヤです。
    用途段ボールケースなどの箱もの搬送に適しています。トラスコ品番421-2082材質フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)、ローラー:溶融亜鉛メッキ、ベアリング:スチール(プレスベアリング)タイプフリーローラーコンベヤピッチ(mm)50シャフト12Φ×t1.2パイプローラー幅(mm)200機長(mm)3000肉厚(mm)1.2フレーム(mm)60×30×t2.3ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
  • スチールローラーコンベア TR-B3812型 ローラー幅600W×P50×機長2500L タイヨー

    スチールローラーコンベア TR-B3812型 ローラー幅600W×P50×機長2500L

    タイヨー
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    翌々日出荷
    最も汎用性に富み、あらゆる場面で活用されるコンベヤです。段ボールケースなどの箱もの搬送に適しています。
    トラスコ品番708-3066材質フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)、ローラー:溶融亜鉛メッキ、ベアリング:スチール(プレスベアリング)ピッチ(mm)50シャフト12Φ×t1.2パイプローラー幅(mm)600機長(mm)2500肉厚(mm)1.2フレーム60×30×t2.3ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)60
  • トラックボデー用ローラコンベヤMS38B型 径38.1X2.3T 三鈴工機

    トラックボデー用ローラコンベヤMS38B型 径38.1X2.3T

    三鈴工機
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    8日以内出荷
    トラックの荷台にセットして荷役作業に適しています。
    用途トラックボデー用軽荷重トラスコ品番347-1076材質ローラ:スチール(メッキ)、フレーム:スチール(塗装標準HG色緑系)ピッチ(mm)50全幅(mm)370ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)2.3機高(mm)46許容荷重(N)床置き500kg/mRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38.1
  • スチールローラコンベヤMS57D型 径57.2×2.6T 三鈴工機

    スチールローラコンベヤMS57D型 径57.2×2.6T

    三鈴工機
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    8日以内出荷
    重荷重搬送用MS57Cより耐衝撃性が強い
    用途金属製品搬送等の搬送時に発生する衝撃にも耐えます。トラスコ品番345-3761材質ローラ:スチール(メッキ)、フレーム:スチール(塗装標準HG色緑系)ピッチ(mm)100全幅(mm)220ローラー幅(mm)150機長(mm)1000肉厚(mm)2.6機高(mm)100許容荷重(N)1600RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57.2
  • ローラーコンベアー (スチール製) エスコ

    ローラーコンベアー (スチール製)

    エスコ
    ¥55,000税込¥60,500
    1台
    翌日出荷
    プレスベアリング・安価タイプ。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。脚取付間隔:耐荷重 1000mm:500kg、1500mm:300kg、2000mm:200kg、3000mm:90kg。
    用途軽荷重搬送用材質スチール全長(mm)1500質量(kg)16.3ピッチ(mm)40ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)22.2ローラー耐荷重(kg/本)14
  • ステンレスローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)

    ステンレスローラー単体(シャフト付)

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    8日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用単品ローラー(シャフト付き)
    用途中量級の搬送に適しています。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレスローラ径(Φmm)38
  • ステンレスローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)

    ステンレスローラー単体(シャフト付)

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    8日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
    用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラ径(Φmm)60.5
  • ステンレスローラーコンベヤ カーブ テラウチ(寺内製作所)

    ステンレスローラーコンベヤ カーブ

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    8日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
    用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。肉厚(mm)1.5角度(°)90材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)60.5フレーム(mm)70×30×2
  • ステンレスローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    ステンレスローラーコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    8日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
    用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)60.5フレーム(mm)70×30×2
  • ステンレスローラーカーブコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    ステンレスローラーカーブコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1台
    8日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ
    用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0ローラー角度(°)90
  • スチールローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラー単体(シャフト付)

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    8日以内出荷
    ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。
    用途重量用に準ずる中径品です。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)48.6
  • スチールローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラー単体(シャフト付)

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    8日以内出荷
    高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。
    用途重量用に準ずる中径品です。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)57.2
  • スチールローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラー単体(シャフト付)

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    8日以内出荷
    ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。
    用途中量級の搬送に適しています。シャフト径(Φmm)11.8肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)38.1
  • スチールローラーコンベヤ カーブ テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラーコンベヤ カーブ

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    8日以内出荷
    ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。
    用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)38.1フレーム(mm)50×25×2.3ローラー角度(°)90

『ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

スチール製