絞り込み
ローラー径(Φmm)
機長(mm)
- 50~2000(2)
- 210~3000(5)
- 220~3000(3)
- 240~3000(3)
- 260~3000(5)
- 270~3000(3)
- 290~3000(3)
- 340~3000(3)
- 360~3000(5)
- 370~3000(3)
- 500(2)
- 500~3000(2)
- 716~1976(8)
- 1000(170)
- 1074~2964(8)
- 1432~3952(12)
- 1500(185)
- 1950(2)
- 2000(173)
- 3000(79)
- 機長(mm)をもっと見る
ブランド
- 太陽工業(64)
- 三鈴工機(61)
- メイキコウ(57)
- オークラ輸送機(54)
- TRUSCO(53)
- マキテック(44)
- テラウチ(寺内製作所)(32)
- セントラルコンベヤー(30)
- SUS(エスユーエス)(5)
- SST(5)
- マルヤス機械(2)
- エスコ(1)
- Takahashi(1)
- タイヨー(1)
- Keigan(1)
エコロジープロダクト
「ローラー径(Φmm)」から絞り込む

TR-K4816型 ローラー幅200W
太陽工業¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷中荷重唯一のピッチ50mmが可能です。標準仕様ローラー上面95.8mmトラスコ品番419-8114材質STKM12Aタイプフリーローラーコンベヤ K4816型ピッチ(mm)100シャフト12Φ×t1.2mmパイプローラー幅(mm)200機長(mm)3000肉厚(mm)1.6フレーム(mm)90×30×t2.3ローラー径(Φmm)48.6ローラー耐荷重(kg/本)120
スチールローラコンベヤ(SU6015型)ローラ シャフト無し
テラウチ(寺内製作所)¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。オールステンレス製。SU6015型ローラーコンベヤに使用しています。仕様シャフト用ピン:ステンC環材質ステンレスシャフト径(Φmm)ステンΦ12パイプローラー幅(mm)450肉厚(mm)1.5外径(Φmm)60.5荷重中
スチールローラー単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)¥3,598~税込¥3,958~1台4日以内出荷ローラー肉厚は3.8mmです。 Φ16.8丸鋼シャフトを使用しています。用途高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。シャフト径(Φmm)16.8丸鋼肉厚(mm)3.8材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)76.3
スチールローラー単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)¥1,198~税込¥1,318~1台4日以内出荷から7日以内出荷ローラー肉厚は1.6mmです。 Φ11.8パイプシャフトを使用しています。用途中量品の搬送では一般的な汎用品です。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)48.6
スチールローラー単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)¥859~税込¥945~1台4日以内出荷ローラー肉厚は1.2mmです。 Φ8パイプシャフトを使用しています。用途軽・中荷重品搬送に最適です。シャフト径(Φmm)8肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)31.8
スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 PR型
オークラ輸送機¥52,980税込¥58,2781台8日以内出荷軽荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 ローラ径Φ42.7でピッチ50mmが可能なスチールローラコンベヤ。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~790mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラー幅(mm)240~790角度(°)45、90材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ42.7×t1.2、単体製作可能範囲:90~790使用脚RSJ,RMSローラ間隔P(mm)50、75、100フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ12パイプ
ローラーコンベヤR-5714P用 ステンレス製軸のみ
マキテック¥11,980税込¥13,1781セット(10本)8日以内出荷適合ローラーコンベヤR-5714P [500W]材質(ローラー部)ステンレス
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。タイプカーブコンベヤベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90ローラ強度(kg)147フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)95.5
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12(メッキ付)ローラ強度(kg)147フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)95.5