電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様VCT
電流容量(A)15
特性耐寒性
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類バッテリー
機能残容量表示、自己故障診断
バッテリーリチウムイオン
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
質量(g)170(本体のみ)
電圧(V)5(入力/最大)
最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
入力1A(MAX)
連続使用時間(分)約40(無負荷時)
バッテリー電圧(V)3.7(Li-ion)
充電時間(分)60
バッテリー容量(mAh)800
充電方式USB Type-C充電
サイズ(mm)個装:250×100×64
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログチラシ(0.98MB)
最大風量 約23%アップ
本機吹出口径アップ
コンパクトサイズで取り回し快適
風量調節可能
集じん作業可能
サッシ取付後の掃除に
静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに
長さ(mm)517
幅(mm)156
質量(kg)1.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)210
電源(V)直流18
集塵容量(L)2
風量(m3/min)0~3.2
機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策
集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
適合バッテリーA-61254
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。
モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用
取扱説明書(11.3MB)
高容量1.5Ah
新Li-ion7.2Vバッテリ採用!
バッテリーリチウムイオン
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー!
毎分280回転のモーターで早締め!
本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応!
長さ(mm)150
幅(mm)50
高さ(mm)50
適合ビット(mm)対辺6.35mm 片頭/両頭
適合バッテリーLi-ion
付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット
質量(g)200
対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動)
入力(最大)5V/1A
連続使用時間(分)約80
充電時間(分)約100
充電方式Type-C
電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番414-1253
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
キーレスタイプで先端工具を簡単に取り付けることが出来ます。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用
ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。
軸径(Φmm)6.35
1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!。回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
用途電気設備・盤の組み立て。機器・装置のメンテナンス。自動車・二輪の整備/DIYなど
充電時間(分)約60
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高)
質量(g)170
環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)
充電可能回数約500回
付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書
電圧(V)DC3.6
最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)
バッテリー容量(Ah)0.8
適合バッテリーリチウムイオン
関連資料(1.3MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。
プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
色黒
電線仕様-種別S-VCT2c
電線仕様-芯数2C
RoHS指令(10物質対応)対応
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。
JIS C3306電線を使用しています。
トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V
特性耐トラッキング
色バイオレット
コンセント個数3
電線仕様-芯数2C
電線仕様-太さ(mm2)2
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3
電線仕様-種別VCTF
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)2
新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン
種類充電器
型番JPADC18RE
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1860B、BL1460B充電時)
アズワン品番64-8482-50
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
電圧(V)18
スイッチ形状トリガースイッチ
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体のみ
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)18
最大トルク(N・m)165
回転数(min-1[r.p.m])0~2300
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
打撃数(min-1[回/分])0~3200
全長(mm)125
バッテリー電圧(V)18
優れた防じん構造。
握りやすい細径ボディ。
大型シャフトロック。
集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ
タイプ強力タイプ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)57
電動機直巻整流子電動機
カーボンブラシ呼び番号461
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
タップが3方向に分かれているタイプです。
用途工場、現場などでの延長用。
電線仕様-種別VCT
材質塩化ビニール樹脂
定格電流(A)15A
使用可能電力(合計)(W)最大1500
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
バッテリー容量(Ah)2.0
充電時間(分)60
バッテリー電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
最大トルク(N・m)110
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
打撃数(min-1[回/分])0~3400
付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1
質量(kg)1.37(バッテリー装着時)
コード長さ(m)1.8
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
ビット差込部(mm)6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(14.5MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。
安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)1500
長さ(m)10
仕様アース無し
コンセント個数三ツ口
電線太さ(mm2)1.25
使用場所屋内
ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。
小型・軽量
継ぎ足し充電が可能
長期保存に強い
種類バッテリー
型番BL1430B
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)14.4
ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用
ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。
付属品チャックハンドル
軸径(Φmm)6.35
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。
色ブラック
使用場所屋内
コンセント個数1
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数2
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。
一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!
定格電圧(V)125
電線太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
特性防雨、アース付
電動工具類の延長コードに最適です。
15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。
非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード
色黄
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2C
定格125V-15A
コンセント個数1ツ口
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利
電線仕様-種別VCT
電流容量(A)15
電線仕様-太さ(mm2)1.25
コンセント個数1ツ口
定格電流(A)15
芯数防雨メンプラグ付
使用場所屋外
特性防雨、耐トラッキング
モノタロウの18Vバッテリーパック専用の充電器です。
用途モノタロウの18Vバッテリーパックの充電に。
質量(g)384
コード長さ(m)1.8
出力電圧(V)20
入力電圧(V)100
出力電流(A)2.3
入力周波数(Hz)50~60
充電時間(分)60(MOKBP-2.0Li)120(MOKBP-4.0Li)
取扱説明書(11.0MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB充電式ブロワー。小型軽量ながら最大130,000rpm / 45m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手下方にLEDライトを搭載し、点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に
付属品Type-Cケーブル(50cm)、シリコンノズル、ブロワーヘッド
質量(g)254
回転数(min-1[r.p.m])(約):40000(弱)、50000(中)、80000(強)、130000(ブースト)※長押し中
電源専用リチウムイオン充電池18.5Wh(内蔵)
風速(m/s)(約):14(弱)、21(中)、30(強)、45(ブースト)※長押し中
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)37×129×78
バッテリー容量(Ah)2500
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約2(USB-C)
LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×1
モード自動停止時間(約):(ブロワー)60分(弱)/10分(中)/10分(強)、(ライト)60分
使用可能時間(分間)(ブロワー)(約):90(弱)、40(中)、20(強)、10(ブースト)
明るさ(Lm)120
特性照射角固定・スポットビーム
照射距離(m)最大56
連続点灯時間(分)10~90
色(インジケーター)風量:現在のモードを青色2灯で表示、チャージング:充電状況を赤(充電中)緑(充電完了)で表示、バッテリー:電池残量を白点滅(1回点滅:25%以下 2回点滅:26~75% 3回点滅:76~100%)
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
こんなお得な商品も!
ドリルチャック インパクト用 キー付
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
用途充電ドリル・インパクトドライバー用
軸径(Φmm)6.35
一般用のポッキンプラグです。
3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状3P・2P兼用、15A、125V
定格電流(A)15
適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種
適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)10.8
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
適合Li-ion40Vmaxシリーズ
バッテリーリチウムイオン電池
現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。
使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。
材質円盤:鉄板製
コンセント個数4
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防塵
「もう、バッテリーは1つでいい。」
マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)118×80×71
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)36V:2.5/18V:5
バッテリー電圧(V)36/18
充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。
完全防雨型ですので雨中でも使用可能。
2P・3P兼用プラグ。
防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。
吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)0.7
特性防雨
電線仕様-種別VCT電線
使用場所屋外
仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグ
トラスコ品番360-1471
色イエロー
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント定格接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)2.0
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。
ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181
芯数2P・防雨キャップ付
電線仕様-太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
特性防雨
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。