絞り込み
ブランド
  • SANWA(三和電気工業)
  • モノタロウ(39)
  • BOSCH(ボッシュ)(741)
  • EARTH MAN(132)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,117)
  • IKURATOOLS(育良精機)(115)
  • NSK(ナカニシ)(121)
  • Panasonic(パナソニック)(383)
  • SK11(151)
  • アルゴファイルジャパン(588)
  • エクセン(127)
  • エスコ(867)
  • オグラ(117)
  • ハタヤリミテッド(274)
  • マキタ(2,287)
  • ミスターマイスター(134)
  • ミルウォーキーツール(314)
  • 京セラインダストリアルツールズ(411)
  • 修理(711)
  • 日動工業(290)
  • 日東工器(322)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 板金用切断機”ハイニブラ”(厚板用) SANWA(三和電気工業)

    板金用切断機”ハイニブラ”(厚板用)

    SANWA(三和電気工業)
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    当日出荷
    直線・曲線のナライ切断が出来ます。切断面がキレイで、歪み・よじれが少ないです。切断速度が1.5m/minと速いです。中抜き切断が出来ます。
    付属品六角スパナ6mm、六角スパナ5mm、板厚ゲージ、グリップトラスコ品番713-0437寸法(mm)本体:486電源(V)AC100消費電力(W)1090定格電流(A)11.5電源コード(m)2.4切断能力(mm)軟鋼板6半径R(mm)最小切断:125切断能力(mm)アルミニウム8切り幅(mm)8切断能力(mm)ステンレス4切断速度(m/分)1.5
  • トルンプ・ニブラ SANWA(三和電気工業)

    トルンプ・ニブラ

    SANWA(三和電気工業)
    ¥639,800税込¥703,780
    1台
    26日以内出荷
    ・小型で軽量のハイパワーニブラ。・操作は簡単で、特別な技術を必要とせずに高品質な切断作業が可能です。・スイッチON時は電子制御によりソフトスタート。・90°に曲げたワークも切断することが出来ます。・溶接した箇所や2枚重ねの部分も切断可能です。・切断方向はツールの向きを変えることにより4方向(前後左右90°毎)に変えられます。・切り屑は下方へ自然に排除されます。・ニブリング(パンチング)出来る材質であれば早く安全に切断すること出来ます。・動刃の交換は工具を必要とせず簡単に行えます。・切断部や切断ラインが見やすい設計になっているため、定規やケガキ線に合わせての加工が容易です。
    用途軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断に。付属品・ハンドルセット 1個、・六角棒スパナ 4mm 1個、・潤滑グリース G1 1個、・ツールケース 1個トラスコ品番434-2988セット内容動刃1本・受刃1個、製品に装着済材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂消費電力(W)1200切断能力(mm)アルミ:7切断能力(mm)軟鋼板5切断能力(mm)ステンレス3.2
  • 電動工具 パイプカッタ Max4.5mm SANWA(三和電気工業)

    電動工具 パイプカッタ Max4.5mm

    SANWA(三和電気工業)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    5日以内出荷
    鋼管の縦切り専用ニブラです。高速で切断出来て作業効率が良く経済的です。特殊形状のツールにより管の内側のスペースが少なくても使用可能です。
    付属品六角スパナ6mm、六角スパナ5mm、板厚ゲージ、グリップトラスコ品番713-0436電源(V)AC100電圧(V)100消費電力(W)1090コード長さ(m)電源:2.4本体寸法(mm)486定格電流(A)11.5切断能力(mm)軟鋼板4.5半径R(mm)最小切断:150切り幅(mm)8切断能力(mm)ステンレス3切断速度(m/分)1.6
  • シャー・コードレスタイプ SANWA(三和電気工業)

    シャー・コードレスタイプ

    SANWA(三和電気工業)
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    24日以内出荷
    コードレスで作業性抜群 片手で操作でき、切帯が途中で切断できる機能が装備されています。 スパイラルダクトの切断に適しています。 特別な工具が必要なく数秒で刃物交換が出来ます。 切帯は丸くなり本体からきれいに排出されます。 スピードコントロール採用により、切断作業に合わせてスピード調整ができ、より正確に切断する事が可能。 セット内容:装置本体×1台、電池4Ah×2個、充電器×1台、専用ツールケース 【注意事項】※仕様や外観は予告なく変更する事があります。
    仕様●最大切断能力(mm):軟鋼板…2.5ステンレス…1.5アルミニウム…3●切断速度(m/分):3~10●開始穴直径(mm):22●最少切断半径(mmR以上):150●電池:18V 4Ah●充電器:100V(50/60Hz)●重量(kg):2.5(4.0Ah電池含む)アズワン品番67-5775-26

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具