絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • その他(2)
ブランド
  • SANWA(三和電気工業)
  • モノタロウ(8)
  • BLACK&DECKER(41)
  • BOSCH(ボッシュ)(151)
  • DEWALT(19)
  • DIAMOND(22)
  • EARTH MAN(40)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(227)
  • JTC(35)
  • KTC(22)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](45)
  • Panasonic(パナソニック)(88)
  • SHINANO(信濃機販)(21)
  • SHINKO(新興製作所)(13)
  • SK11(18)
  • アイリスオーヤマ(35)
  • エスコ(44)
  • オグラ(27)
  • マキタ(484)
  • ミルウォーキーツール(83)
  • 京セラインダストリアルツールズ(56)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 板金用切断機”ハイニブラ”(厚板用) SANWA(三和電気工業)

    板金用切断機”ハイニブラ”(厚板用)

    SANWA(三和電気工業)
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    当日出荷
    直線・曲線のナライ切断が出来ます。切断面がキレイで、歪み・よじれが少ないです。切断速度が1.5m/minと速いです。中抜き切断が出来ます。
    付属品六角スパナ6mm、六角スパナ5mm、板厚ゲージ、グリップトラスコ品番713-0437寸法(mm)本体:486電源(V)AC100消費電力(W)1090定格電流(A)11.5電源コード(m)2.4切断能力(mm)軟鋼板6半径R(mm)最小切断:125切断能力(mm)アルミニウム8切り幅(mm)8切断能力(mm)ステンレス4切断速度(m/分)1.5
  • 電動工具 パイプカッタ Max4.5mm SANWA(三和電気工業)

    電動工具 パイプカッタ Max4.5mm

    SANWA(三和電気工業)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    5日以内出荷
    鋼管の縦切り専用ニブラです。高速で切断出来て作業効率が良く経済的です。特殊形状のツールにより管の内側のスペースが少なくても使用可能です。
    付属品六角スパナ6mm、六角スパナ5mm、板厚ゲージ、グリップトラスコ品番713-0436電源(V)AC100電圧(V)100消費電力(W)1090コード長さ(m)電源:2.4本体寸法(mm)486定格電流(A)11.5切断能力(mm)軟鋼板4.5半径R(mm)最小切断:150切り幅(mm)8切断能力(mm)ステンレス3切断速度(m/分)1.6
充電工具 本体