絞り込み
ブランド
  • RELIEF
  • モノタロウ(117)
  • マキタ(4,724)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3,725)
  • ノーブランド(1,827)
  • BOSCH(ボッシュ)(1,806)
  • エスコ(1,634)
  • Panasonic(パナソニック)(836)
  • 修理(801)
  • 京セラインダストリアルツールズ(699)
  • アルゴファイルジャパン(614)
  • サンドビック(579)
  • 日東工器(479)
  • ハタヤリミテッド(462)
  • ミルウォーキーツール(459)
  • 日動工業(389)
  • EARTH MAN(350)
  • オグラ(253)
  • BLACK&DECKER(244)
  • RYOBI(リョービ)(241)
  • NSK(ナカニシ)(225)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
124件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャストピンレンチ RELIEF

    アジャストピンレンチ

    RELIEF(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    使用範囲(mm)10~30
  • スピードコントローラー RELIEF

    スピードコントローラー

    RELIEF(25件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    当日出荷
    定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
    用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100出力電流(A)15相数単相ヒューズ容量(A)15
  • ダイヤモンドドレッサー GD-160用 RELIEF

    ダイヤモンドドレッサー GD-160用

    RELIEF(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ベンチグラインダーの研削砥石用の凸凹をきれいに修正できます。
    用途ベンチグラインダー専門粒度#46
  • 六角軸変換アーバー RELIEF

    六角軸変換アーバー

    RELIEF(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1パック
    当日出荷
    電気ドリル、充電式ドリルで使用できます。
    用途カップブラシ、ベベルブラシ、サンダーなどの取り付けにトラスコ品番388-4893穴径(Φmm)16ねじ径M10
  • 100pcs ロータリーツールセット RELIEF

    100pcs ロータリーツールセット

    RELIEF(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    欠品中
    削る・切る・彫る・磨くなどのベーシック作業に。 あれこれ使える先端工具を100点厳選しました。 収納に便利なハードケース
    用途金属・非鉄金属・石材・ガラス・タイル・木材・貝・プラスチックなどの研磨・精密研磨・サビ落とし・ツヤ出し・穴あけ・切削・切断にセット内容ミニ回転ヤスリ(5種×1)×5、ダイヤモンドビット(10種×1)×10、金属使用砥石(5種×1)×5、フェルトバフ(4種×1)×4、金属ブラシ(3種×1)×3、ホイールブラシ(3種×1)×3、バフホイール(3種×1)×3、金属用切断使用砥石(15枚)×15、石材用切断使用砥石(10枚)×1、マンドレル(1)×1、石材用使用砥石(5種×1)×5、ラバー使用砥石(6種×1)×6、ドラムセット(1)×1、ミニフラップ(2種×1)×2、毛ブラシ(3種×1)×3、研磨バフ(2種×1)×2、ダイヤカッター(1)×1、小径丸鋸(1)×1、研磨剤(1)×1、サンダーバンド(19)×19軸径(Φmm)2.35
  • フレキシブルシャフト RELIEF

    フレキシブルシャフト

    RELIEF(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
  • VC-160T用切断砥石 RELIEF

    VC-160T用切断砥石

    RELIEF(4件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    用途一般鋼材・アングル・鉄筋パイプ・ステンレス板・アルミ板の切断に適合VC-160T、HSC-160TB粒度#46砥材A外径×穴径(Φmm)160×20切断対象一般鋼材、アングル、鉄筋パイプ、ステンレス板、アルミ板
  • ミニルーターキット RELIEF

    ミニルーターキット

    RELIEF(9件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット
    当日出荷
    無段変速の回転数調整機能付き。 すぐにつかえる豊富な19点の付属パーツ付き。 小型で軽量なのでペンを持つ感覚で作業が行えます。
    付属品WA材金属用軸付砥石×5本、異形チタンダイヤモンドビット×5本、筒型ブラシ(豚毛)×1本、筒型ブラシ(真鍮線)×1本、フェルトバフ(Φ20mm)×1本、金属用切断砥石(Φ23mm)×5枚、切断砥石用マンドレル×1本、Φ2.35mm用コレットチャック×1個、Φ3.0mm用コレットチャック×1個消費電力(W)10チャック能力(mm)Φ0.3~3.2絶縁方式二重絶縁定格使用時間(分)15変速あり(無段階)
  • マルチホビーグラインダー RELIEF

    マルチホビーグラインダー

    RELIEF(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。
    用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。付属品軸付砥石ダイヤモンドビット筒型ワイヤーブラシ粉じん防止カバー/ネジ支持台/取り付けネジ/ワッシャーレンチ・スパナ予備カーボンブラシ質量(kg)2.9軸径Φ10mm×P1.5電源(V)AC100消費電力(W)130回転数(min-1[r.p.m])5000~10000定格電流(A)無負荷時 1.5電源コード(m)1.8m(アースクリップ付)研削砥石サイズ(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100本体サイズ(mm)210×120×155定格使用時間(分)20コレットチャック寸法(Φmm)2.35・3.0
  • ドリルストッパー RELIEF

    ドリルストッパー

    RELIEF(3件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1セット(2個)
    当日出荷
    穴の深さを一定に調節
    サイズ(mm)Φ2~6・Φ6~12
  • 面取ドリル RELIEF

    面取ドリル

    RELIEF(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ビス下穴と皿面取りが同時にでき、アルミサッシの取付や、木工製品作りに最適!
    適合電気ドリル、充電式ドライバー、充電式ドリルドライバー下穴ドリル寸法(mm)(JSS)Φ2.8木ねじサイズΦ3.1~4.1mm面取り角度(°)8.5mm×45°
  • ホビールーターセット RELIEF

    ホビールーターセット

    RELIEF(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット
    当日出荷
    様々な用途に使える先端85ピース付。収納、持ち運びに便利なハードケース入り。無段階調整機能付で、用途に合った使い方できます。オリジナルグラスの作り方、下絵用の絵柄、文字が載った「とらのまき」付き。
    用途ガラス、ボトル、陶磁器、貝がら、石材、樹脂、貴金属、装飾品、金属、ステンレス、非鉄金属、木材などに。材質ABS+TPR全長(mm)157定格消費電力(W)5.6適合軸径(Φmm)2.35定格使用時間10分入数先端パーツ:85
  • カーボンブラシ RELIEF

    カーボンブラシ

    RELIEF
    ¥289税込¥318
    1組(2個)
    当日出荷
  • マルチホビーグラインダー用コレットチャック RELIEF

    マルチホビーグラインダー用コレットチャック

    RELIEF
    ¥499税込¥549
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    用途MHG-001専用コレットチャック
  • 兼用型スパナ マキタ/日立用 RELIEF

    兼用型スパナ マキタ/日立用

    RELIEF
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    マキタ・日立兼用です。
    用途ディスクグラインダー用トラスコ品番388-4828材質カーボンスチールピッチ(mm)(スパナ)19.6
  • ディスクグラインダー RELIEF

    ディスクグラインダー

    RELIEF(4件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    当日出荷
    すべりにくく、しっかり保持できるグリップを採用しています。細くて持ちやすいスリムボディを実現しています。11000min-1(回転/分)高速回転での使用が可能です。
    用途金属・コンクリート切断、サビ塗装等の剥離、溶接時バリ取りに
  • 電動両面刃物グラインダー RELIEF

    電動両面刃物グラインダー

    RELIEF
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    いろいろな刃物を砥石面に軽く当てるだけで、簡単・素早く・美しく切れ味がよみがええります。 ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレスはもちろん、硬すぎて砥石で研げなかったチタンの包丁も研げる画期的な刃物研ぎ機です。 タテ研ぎ・面研ぎが本体を倒すだけで簡単にできます。
    寸法(mm)150×160×140質量(kg)2(コード含む)電源AC100V 50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])電圧/周波数100V/50Hz:2900(HI(高速))、2300(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:3500(HI(高速))、2800(LOW(低速))モーター単相交流(カーボンブラシ不要)連続使用時間15分(モーター温度130℃まで上昇すると自動停止します。その際は、十分冷却してから再始動してください)コード2芯 2m使用砥石電着ダイヤモンド砥石:外径97×幅30×センター穴径20(mm)、ダイヤモンド粒度:#400 EP(Eilectroplate)定格消費電力電圧/周波数100V/50Hz:62W(HI(高速))、33W(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:60W(HI(高速))、30W(LOW(低速))定格消費電流(A)電圧/周波数100V/50Hz:0.79(HI(高速))、0.32(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:0.63(HI(高速))、0.31(LOW(低速))
  • 六角軸 下穴ドリルと両頭ビットセット RELIEF

    六角軸 下穴ドリルと両頭ビットセット

    RELIEF(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(10本)
    当日出荷
    用途ステンレス・難削材・一般鋼材・軽金属など材質強ネジレ コバルトハイス軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
  • 六角軸 新快削ドリルセット RELIEF

    六角軸 新快削ドリルセット

    RELIEF
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
  • インナーフランジ/ディスク向け RELIEF

    インナーフランジ/ディスク向け

    RELIEF
    ¥699税込¥769
    1パック
    当日出荷
    ディスクグラインダー用パーツです。
    用途日立、リョービのディスクグラインダーに適合(電動工具メーカー)日立/リョービトラスコ品番388-3298
  • ランダムサンダー RELIEF

    ランダムサンダー

    RELIEF
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    翌々日出荷
  • トリマー RELIEF

    トリマー

    RELIEF
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    当日出荷
    面取り・溝切り・円切り加工等に。刃先が見えるクリアーベース。 透明ベースなので細かい作業にも最適。テンプレートガイド標準装備。 切りこみ深さの調節が可能。始動時の反動が少ないソフトスタート。
    付属品ストレートガイド×1、高さ調整ケース(透明)×1、切り粉ガード×1、トリマーガイド(本体にセット)×1、テンプレートガイド×1、スパナ(大・小)×各1寸法(mm)215×90×90質量(kg)1.5(コード含む)電流(A)3.6電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000※モーターの温度、地域などに多少変化があります絶縁種別二重絶縁コード2芯 1.8m定格消費電力350W定格使用時間15分ビット軸径(Φmm)Φ6
  • 振動ドリル RELIEF

    振動ドリル

    RELIEF(3件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    当日出荷
    コンクリート・ブロック・金属・木材の穴あけに!回転のみ、回転+打撃切替え機能付き。 ハンドルが360°回転。無段変速・回転速度調節機能付き。デプスゲージ付き。
    寸法(mm)本体:265×180×65質量(kg)1.75(コード・ハンドル含む)電流(A)5.3電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700チャック能力(mm)Φ1.5~Φ13穴あけ能力木材:最大Φ30mm(厚さ30mm以下)、金属:最大Φ10mm(厚さ3mm以下)、コンクリート:最大Φ13mm(厚さ30mm以下)絶縁種別二重回線コード2芯 2.0m定格消費電力500W定格使用時間30分打撃数(bpm)0~43200
  • 金属製ブッシュ RELIEF

    金属製ブッシュ

    RELIEF
    ¥399税込¥439
    1セット(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ドリルガイドキット ポンチ付 RELIEF

    ドリルガイドキット ポンチ付

    RELIEF(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    木材、合板などの垂直穴あけ、板側面、丸棒、角材や角の垂直センター穴あけが簡単に、正確に出来ます。 むずかしい穴あけが簡単にできる。 6サイズのドリルのドリル刃(木工、金工用)が使用出来ます。
    付属品ドリルガイドベース、センターボンチ仕様(ドリルガイドサイズ)4・5・6・8・10・12mm
  • 六角軸新快削ドリル RELIEF

    六角軸新快削ドリル

    RELIEF
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    充電式ドライバー・充電式ドリル兼用
    用途アルミニウム合金・銅合金・銅材質レインボーコーティング軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプアルミ用サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
  • チャックハンドル用ホルダー RELIEF

    チャックハンドル用ホルダー

    RELIEF
    ¥429税込¥472
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)(バー)90まで直径(Φmm)(バー)6まで
  • ペイントミキサー ロングサイズ RELIEF

    ペイントミキサー ロングサイズ

    RELIEF
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    電動工具に取付けて回転させることで、塗料など液体の撹拌作業ができます。
    用途液体の撹拌に。トラスコ品番779-6099
  • ロックナット/ディスク向け RELIEF

    ロックナット/ディスク向け

    RELIEF
    ¥399税込¥439
    1パック(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ディスクグラインダー用パーツです。
  • 2スピードディスクグラインダー RELIEF

    2スピードディスクグラインダー

    RELIEF(3件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    3日以内出荷
  • 六角軸 万能アーバーセット RELIEF

    六角軸 万能アーバーセット

    RELIEF(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    翌々日出荷
    刃物研ぎやバリ取り作業用 センター穴プッシュ挿入品
    サイズ(mm)75×12.7穴
  • ドリルビットとプラグセット RELIEF

    ドリルビットとプラグセット

    RELIEF
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    木ネジはサビ、ネジ締めに強いステンレス製(SUS305) 配線・配管・ガス・水道工事、衛星器具の取りつけやダクト取付けに大変便利!!
    付属品プラグ各サイズ×4本、木ねじ各サイズ×4本適合機種電気ドリル、振動ドリル、充電式ドリルドライバー(9.6V以上)、インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(mm)4.5・4.8・6.4
  • 六角軸 木工用オーガービット RELIEF

    六角軸 木工用オーガービット

    RELIEF
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    ロングタイプ
    用途木材などの貫通、穴あけ作業に!軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(mm)9・12・15
  • 交換用カーボンブラシ PS-105W用 RELIEF

    交換用カーボンブラシ PS-105W用

    RELIEF
    ¥329税込¥362
    1個
    3日以内出荷
  • 交換砥石 ドリルシャープナー用 RELIEF

    交換砥石 ドリルシャープナー用

    RELIEF
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-2334粒度100
  • ペイントミキサー RELIEF

    ペイントミキサー

    RELIEF
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    電動工具に取付けて回転させることで、塗料など液体の撹拌作業ができます。
    用途液体の撹拌に。トラスコ品番779-6081
  • TRS-340用カーボンブラシ RELIEF

    TRS-340用カーボンブラシ

    RELIEF
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
    適合本体TRS-340
  • 交換用カーボンブラシ ROD-510用 RELIEF

    交換用カーボンブラシ ROD-510用

    RELIEF
    ¥379税込¥417
    1セット(2個)
    3日以内出荷
  • ディスクグラインダー用スパナ RELIEF

    ディスクグラインダー用スパナ

    RELIEF
    ¥399税込¥439
    1本
    3日以内出荷
    ディスクグラインダーに取付けて使う工具の取り外し、取り外しに便利です。
    使用範囲(mm)12~14

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具