絞り込み
ブランド
- Minimo
- モノタロウ(38)
- BOSCH(ボッシュ)(740)
- DIAMOND(117)
- EARTH MAN(133)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,119)
- NSK(ナカニシ)(122)
- Panasonic(パナソニック)(383)
- SK11(151)
- アルゴファイルジャパン(598)
- エクセン(128)
- エスコ(866)
- オグラ(117)
- ハタヤリミテッド(281)
- マキタ(2,289)
- ミスターマイスター(134)
- ミルウォーキーツール(313)
- 京セラインダストリアルツールズ(409)
- 修理(711)
- 日動工業(289)
- 日東工器(328)
- ブランドをもっと見る

パワーパック Ver3
Minimo¥61,980税込¥68,1781台当日出荷ハンドピースの能力を最大限に発揮させる高性能パワーパック。Ver.3ハンドピースにおいてハンドピースを差し込むだけでその種類を識別し、スピード表示の他、最適なトルク制御を行います。旧モデルのハンドピースにも対応し、パワフルな使用感に加え、出力レベルを%でデジタル表示します。パワーパック、ハンドピースの異常をエラーコードでお知らせします。ハンドピースの回転方向を正回転、逆回転と切り替えることができます。ハンドピースの識別機能に加え、ハンドピース毎の最適な出力管理を行います。外部入出力信号制御機能を搭載、ハンドグラインダー以外の用途として自動機等への搭載も可能です。作業時の負荷状態をLEDで表示します。過負荷時にはアラームでも状況をお知らせします。クイックブレーキ機構によりハンドピースを速やかに停止させることができます。フィードバック制御により作業時の負荷による回転数の低下を瞬時に感知し、設定回転数での安定した作業サポートします。付属品パワーパック用電源コード(CA10、CA11,CA12のいずれか)、ラバークレイドル(RM11)、ヒューズトラスコ品番611-1846適合機種Ver3・Ver2・Ver1ハンドピース幅(mm)110高さ(mm)110奥行(mm)220出力電圧(V)DC1~30入力電圧範囲(V)AC100±5%(50/60Hz)
空圧駆動刻字ペン”ワークマーカー” 交換用ペン先
Minimo¥9,998税込¥10,9981個当日出荷超軽量、スリムボディーで書きやすいです。従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。使用空気圧は0.4~0.7MPaです。用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適。仕様交換用ペン先トラスコ品番430-5975
両頭グラインダー
Minimo¥79,980税込¥87,9781パック23日以内出荷回転数の調整が可能で、目的に合わせ快適で安全な作業が行えます。キャストボディと高性能モーターにより、抜群の安定性と低振動、低騒音を実現しました。用途研磨・バリ取り付属品右タケノコ軸付フランジ(WM-101)、左タケノコ軸(WM-302)トラスコ品番128-4953幅(mm)152高さ(mm)132奥行(mm)130電源(V)単相100消費電力(W)125寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)砥石/100×20×12.7回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])7000
マンドレール Φ6.0穴用
Minimo¥2,598税込¥2,8581袋(3本)9日以内出荷Φ6.0穴のホイール工具用のマンドレールです。トラスコ品番852-0544材質スチール軸径(Φmm)6全長(mm)63穴径(Φmm)付属ナット/6外径(mm)18
パワーパック Ver3
Minimo¥66,980税込¥73,6781台5日以内出荷コンパクトに進化したパワーパックです。トラスコ品番611-1850幅(mm)110高さ(mm)120奥行(mm)220入力電圧範囲(V)AC115V±5%(50/60Hz)
タケノコマンドレール
Minimo¥5,198税込¥5,7181袋(5本)9日以内出荷サンドペーパーロール用マンドレールです。トラスコ品番852-0548材質スチール軸径(Φmm)2.34全長(mm)45外径(mm)5
クランプヘッド
Minimo¥42,980税込¥47,2781台9日以内出荷自動機などの各種機器にクランプして使用する際のヘッドです。用途バリ取り用自動機及びロボットハンドに装着して使用します。付属品KP-032(Φ3.0コレット)トラスコ品番852-1767全長(mm)70.5タイプクランプヘッド外径(Φmm)ホルダー部/26外径(mm)26適合モーターVer.3モーター全て
パワーパック Ver3
Minimo¥66,980税込¥73,6781台4日以内出荷コンパクトに進化したパワーパックです。トラスコ品番611-1835幅(mm)110高さ(mm)120奥行(mm)220入力電圧範囲(V)AC230V±5%(50/60Hz)