絞り込み
ブランド
  • 大同興業
  • モノタロウ(39)
  • BOSCH(ボッシュ)(741)
  • EARTH MAN(132)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,117)
  • IKURATOOLS(育良精機)(115)
  • NSK(ナカニシ)(121)
  • Panasonic(パナソニック)(383)
  • SK11(151)
  • アルゴファイルジャパン(588)
  • エクセン(127)
  • エスコ(867)
  • オグラ(117)
  • ハタヤリミテッド(274)
  • マキタ(2,287)
  • ミスターマイスター(134)
  • ミルウォーキーツール(314)
  • 京セラインダストリアルツールズ(411)
  • 修理(711)
  • 日動工業(290)
  • 日東工器(322)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプ切断機 アックスエアー 大同興業

    パイプ切断機 アックスエアー

    大同興業(1件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1枚
    3日以内出荷から91日以内出荷
    各ノコ刃は、切断機(CC121、171、221、321)すべてに対応します。AXXAIRパイプ切断機専用の鋸刃です。強靭な粘りと剛性を持っています。
    用途パイプの切断。仕様アックスエアー用鋸刃
  • エルコリーナ メディベンダー ART070L 大同興業

    エルコリーナ メディベンダー ART070L

    大同興業
    ¥919,800税込¥1,011,780
    1台
    3日以内出荷
    鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。 最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。 コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。 治具の交換がかんたんです。
    トラスコ品番461-5204質量(kg)23出力(W)900電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×460×340設定方式デジタル(角度設定)電源コード(m)2回転速度(min-1[r.p.m])3使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス曲げ角度(パイプ)(°)180曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)34×2.5t、(ステンレス)28×1.5t、(銅・アルミニウム)42×1.5t曲げ能力(鉄筋)(mm)20
  • CMLトップベンダー 大同興業

    CMLトップベンダー

    大同興業
    ¥2,998,000税込¥3,297,800
    1台
    翌々日出荷
    鉄・ステンレス・銅・アルミニウム等のパイプを変形なく曲げることができます。
    本体寸法(mm)760×500×1000本体質量(kg)186回転速度(min-1[r.p.m])回転1:1.7/回転2:3.4モーター電圧(V)3相200角度調節マイクロプロセッサー
  • ペンディングダイ 大同興業

    ペンディングダイ

    大同興業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷
  • テツフォーマー 大同興業

    テツフォーマー

    大同興業
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ切断機 大同興業

    パイプ切断機

    大同興業
    ¥4,898,000税込¥5,387,800
    1台
    3日以内出荷
    あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。
    用途パイプの切断。開先加工。出力(kW)1.2電源(V)単相100電源コード(m)3
  • 大同 プリマック370切断機 低床型 大同興業

    大同 プリマック370切断機 低床型

    大同興業
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1台
    3日以内出荷
    特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
    用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。付属品メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式トラスコ品番461-5409型式低床型質量(kg)280出力(kW)1.5機械寸法(mm)640×850×1380切断能力(mm)パイプΦ120切断能力(mm)パイプ角100×100切断角度左45°右60°切断能力(mm)丸棒90°/Φ80、45°/Φ80切断能力(mm)鉄工(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
  • 大同 プリマック370切断機 高床型 大同興業

    大同 プリマック370切断機 高床型

    大同興業
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1台
    3日以内出荷
    特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
    用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。付属品メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式トラスコ品番461-5395型式標準型質量(kg)325出力(kW)1.5機械寸法(mm)640×850×1750切断能力(mm)パイプΦ120切断能力(mm)パイプ角100×100切断角度左45°右60°切断能力(mm)丸棒90°/Φ80、45°/Φ80切断能力(mm)鉄工(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
  • エルコリーナ メディベンダー MB42P 大同興業

    エルコリーナ メディベンダー MB42P

    大同興業
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。 治具の交換がかんたんです。
    トラスコ品番461-5387質量(kg)59出力(W)1100電源(V)三相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×570×450設定方式マイクロプロセッサー(角度設定)電源コード(m)2回転速度(min-1[r.p.m])3使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・真鍮・アルミ・スチール・ステンレス曲げ角度(パイプ)(°)180曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)42×3.5t、(ステンレス)42×2.5t、(銅・アルミニウム)54×2.0t曲げ能力(鉄筋)(mm)30
  • エルコリーナ ミニベンダー ART092 大同興業

    エルコリーナ ミニベンダー ART092

    大同興業
    ¥699,800税込¥769,780
    1個
    9日以内出荷
    鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。 最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。
    質量(kg)15出力(W)800電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×470×140設定方式デジタル(角度設定)電源コード(m)2回転速度(min-1[r.p.m])2.1使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス曲げ角度(パイプ)(°)180曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)25×2.5t、(ステンレス)25×1.5t、(銅・アルミニウム)28×1.5t曲げ能力(鉄筋)(mm)16

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具