絞り込み
ブランド
- 大同興業
- モノタロウ(1)
- BLACK&DECKER(89)
- BOSCH(ボッシュ)(717)
- EARTH MAN(125)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,093)
- IKURATOOLS(育良精機)(85)
- NSK(ナカニシ)(121)
- Panasonic(パナソニック)(322)
- PROXXON(プロクソン)(103)
- SK11(151)
- アルゴファイルジャパン(399)
- エスコ(549)
- ハタヤリミテッド(271)
- マキタ(2,264)
- ミスターマイスター(121)
- ミルウォーキーツール(312)
- 京セラインダストリアルツールズ(284)
- 日動工業(278)
- 日東工器(318)
- 本多電子(85)
- ブランドをもっと見る

エルコリーナ メディベンダー MB42P
大同興業¥1,398,000税込¥1,537,8001台4日以内出荷コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。 治具の交換がかんたんです。トラスコ品番461-5387質量(kg)59出力(W)1100電源(V)三相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×570×450設定方式マイクロプロセッサー(角度設定)電源コード(m)2回転速度(min-1[r.p.m])3使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・真鍮・アルミ・スチール・ステンレス曲げ角度(パイプ)(°)180曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)42×3.5t、(ステンレス)42×2.5t、(銅・アルミニウム)54×2.0t曲げ能力(鉄筋)(mm)30
エルコリーナ メディベンダー ART070L
大同興業¥919,800税込¥1,011,7801台3日以内出荷鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。 最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。 コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。 治具の交換がかんたんです。トラスコ品番461-5204質量(kg)23出力(W)900電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×460×340設定方式デジタル(角度設定)電源コード(m)2回転速度(min-1[r.p.m])3使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス曲げ角度(パイプ)(°)180曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)34×2.5t、(ステンレス)28×1.5t、(銅・アルミニウム)42×1.5t曲げ能力(鉄筋)(mm)20
エルコリーナ ミニベンダー ART092
大同興業¥699,800税込¥769,7801個9日以内出荷鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。 最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。質量(kg)15出力(W)800電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×470×140設定方式デジタル(角度設定)電源コード(m)2回転速度(min-1[r.p.m])2.1使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス曲げ角度(パイプ)(°)180曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)25×2.5t、(ステンレス)25×1.5t、(銅・アルミニウム)28×1.5t曲げ能力(鉄筋)(mm)16