絞り込み
ブランド
- アサダ
- モノタロウ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1,794)
- マキタ(1,396)
- BOSCH(ボッシュ)(488)
- エスコ(469)
- 日東工器(224)
- ミルウォーキーツール(210)
- Panasonic(パナソニック)(207)
- 京セラインダストリアルツールズ(193)
- SK11(93)
- ミスターマイスター(89)
- オレゴン(OREGON)(71)
- 浦和工業(70)
- 東京オートマック(68)
- NSK(ナカニシ)(67)
- ステルスマウント(54)
- PROXXON(プロクソン)(43)
- DIAMOND(43)
- リューター(日本精密機械工作)(38)
- ゼノア(36)
- ブランドをもっと見る

パイプ切断機”ビーバーSAW”替刃
アサダ¥8,198~税込¥9,018~1枚当日出荷ビーバーSAW専用に開発されたチップソーのため、火花・粉じんが少なく安全です。用途ビーバーSAW専用替刃。適合機種EX170、EX170E、EX360外径(mm)140内径(mm)62
バーティカルリング
アサダ¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷レシプロソーで既設配管を直角切断できます。切断後もパイプを保持します。ガイドに沿って正確に高速切断できます。内臓の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージが軽減できます。用途パイプの切断に。トラスコ品番254-5475質量(kg)1対応機種レシプロソー、セイバーソー適合サイズ50A(60.5mm)アズワン品番65-2354-20切断可能 材質鋼管・SUS、塩ビ管、ガス用ポリ、水道用ポリ PWA(※JW規格では使用不可)適合厚さ(mm)(のこ刃)0.9適合刃長(mm)150以上
ボウセイザイロボナル
アサダ¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷機械、ワイヤメンテナンスの必需品!! 使用後のマシン本体、ワイヤをサビからガード。 スプレー式。容量(mL)200アズワン品番64-6752-14
アングルマシン
アサダ¥979,800税込¥1,077,7801個3日以内出荷1台でアングルの曲げ・Vノッチ・コーナーカット加工が可能 標準セットで最大、ステンレスアングル75×75×6mmの加工が可能。 Vノッチ、ベンダが本体一体型。 切替レバーの操作だけで加工ができ、操作性バツグン。 本体と油圧ポンプユニットが別々のセパレートタイプ。 セット内容:本体(Vノッチ・ベンダ一体型)、油圧ポンプユニットFLFセット内容本体(Vノッチ・ベンダ一体型)、油圧ポンプユニットFLFストローク(mm)300出力17t(ベンダ)・23(Vノッチ)本体質量(kg)50加工材料鉄・SUS最大曲げ能力SS400 75×75×6mm/SUS304 75×75×6mm ※厚み3.4mm材の加工は専用刃(Vノッチキットt3
ビーバーSAW サーメットB155V
アサダ¥23,980税込¥26,3781枚3日以内出荷トラスコ品番760-5269適合機種EX1000、EX1000S適合切断材スパイラルダクト管外径(mm)155内径(mm)65
ビーバー25 カッタカエバ
アサダ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷バツグンの切れ味で、キレイな切断面。 長寿命。仕様ステンレス管用適合機種ビーバー25、アストロニック1アズワン品番64-6747-92