絞り込み
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)
  • モノタロウ(42)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,325)
  • マキタ(2,303)
  • エスコ(1,134)
  • BOSCH(ボッシュ)(727)
  • 修理(712)
  • 京セラインダストリアルツールズ(421)
  • Panasonic(パナソニック)(416)
  • ミルウォーキーツール(352)
  • 日東工器(329)
  • 日動工業(282)
  • ハタヤリミテッド(281)
  • SK11(154)
  • EARTH MAN(146)
  • 大阪ジャッキ製作所(129)
  • ミスターマイスター(126)
  • オグラ(126)
  • PROXXON(プロクソン)(123)
  • NSK(ナカニシ)(119)
  • エクセン(111)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックパット(ソフト)標準 SHINANO(信濃機販)マジックパット(ソフト)標準SHINANO(信濃機販)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラスコ品番793-8292適合機種SI-2009・SI-2009H寸法(mm)75摘要マジック仕様質量(g)30タイプマジックシートねじサイズ5/16インチ
コードレスポリッシャー バッテリーパック1個付 SHINANO(信濃機販)コードレスポリッシャー バッテリーパック1個付SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。 バッテリー残量インジケーター表示 SI-440Pの電池パック1個仕様です。
付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×1、キャンバスバッグ×1全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
コードレスポリッシャー バッテリーパック2個付 SHINANO(信濃機販)コードレスポリッシャー バッテリーパック2個付SHINANO(信濃機販)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。 バッテリー残量インジケーター表示付。
付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×2、キャンバスバッグ×1全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
10.8V コードレスミニダブルアクションポリッシャー SHINANO(信濃機販)10.8V コードレスミニダブルアクションポリッシャーSHINANO(信濃機販)
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
10.8Vコードレスミニダブルアクションポリッシャー低速、高速のスピード切換機能付き。握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー搭載。工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。作業面を照らせるLEDライト付き。バッテリー残量インジケーター表示付き。
質量(kg)1.15(バッテリーパック含む)電源(V)DC10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])(Hi)0~7600/(Lo)01~2800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×182×191時間無負荷連続作動時間:(Hi)30分/(Lo)40分※実作業の作動時間は使用状況により異なります。バッテリーバッテリーパック:10.8V・2.0Ahリチウムイオン電池充電時間(分)約90(満充電)パッド径(Φmm)75関連資料(0.67MB)
コードレス・ラチェットレンチ(本体のみ) SHINANO(信濃機販)コードレス・ラチェットレンチ(本体のみ)SHINANO(信濃機販)
15,980税込17,578
1台
欠品中
作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ。
用途自動車整備作業・木工作業・一般産業などのあらゆる産業のボルト脱着作業に、特に狭い場所でのボルト脱着作業に最適です付属品充電器、電池バック(2)、ソフトケース、取扱説明書質量(g)920(バッテリーパック含む)モーター直流マグネットモーターバッテリーリチウムイオン電池騒音レベル(dB(A))82.5(93.5)能力ボルト径(mm)10充電時間(分)約90(フル充電)振動3軸合成値(m/s2)4.2/1.5
コードレスポリッシャー本体のみ SHINANO(信濃機販)コードレスポリッシャー本体のみSHINANO(信濃機販)
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 バッテリー残量インジケーター表示付。 SI-440Pの本体仕様
全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
9.5mm角ロングラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)9.5mm角ロングラチェットレンチSHINANO(信濃機販)
35,980税込39,578
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
9.5sq 10.8V電動コードレスロングラチェットレンチ。144mmのロングネックタイプ。ブラシレスモーター搭載。回転速度は450min-1とスピーディ。誤作動を防ぐトリガーロック付き。M10までのボルト脱着作業に最適。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。収納しやすい専用ソフトケース付き。
全長(mm)413質量(kg)1.53(バッテリーパック含む)回転速度(min-1[r.p.m])0~450締付トルク(N・m)75能力ボルト径(mm)1充電時間(時間)約1.5差込角(sq.)9.5
ミニサンダーポリッシャー SHINANO(信濃機販)ミニサンダーポリッシャーSHINANO(信濃機販)
45,980税込50,578
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
10.8V Φ75mmコードレスミニポリッシャー。耐久性の高いブラシレスモーター採用細やかな作業が行える1~8段階の変速ダイヤル付き。スピード切換機能付き。連続作業に便利なロックボタン付き。大容量4.0Ahリチウムバッテリー搭載。
質量(kg)1.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×57×223(バッテリーパック含む)回転速度(min-1[r.p.m])0~9500(高速)/0~3500(低速)充電時間(分)約160~180パッド径(Φmm)Φ75
充電式スクリュードライバー SHINANO(信濃機販)充電式スクリュードライバーSHINANO(信濃機販)
6,398税込7,038
1台
3日以内出荷
小物の取付け、取外しに便利な小型軽量の充電式スクリュードライバー。 重量350gの軽量タイプ。 正逆回転機能付き。 暗い場所でも使用可能なLEDライト付き。 DC3.7V内蔵式リチウムイオン電池使用。 ビット16本付(プラス5本、マイナス3本、六角4本、トルクス4本)
用途各種小ネジの脱着作業に最適です。セット内容本体、ビット16本、充電スタンド、充電器全長(mm)150高さ(mm)125質量(g)350全幅(mm)47無負荷回転数(min-1[r.p.m])180最大締付トルク(N・m)3.5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3
コードレスインパクトレンチ SHINANO(信濃機販)コードレスインパクトレンチSHINANO(信濃機販)
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
耐久性の高いブラシレスモター採用 ハイパワー最大トルク400Nm 右回転3段階の締付モード切替機能付 バッテリーの残量が表示ランプで確認できます
全長(mm)169質量(kg)1.82(電池装着時)差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)400締付能力(普通ボルト)M10~M20騒音値(dB)95.9回転速度(min-1[r.p.m])0~2100バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18打撃数(bpm[回/分])0~3000
ディスクサンダー SHINANO(信濃機販)ディスクサンダーSHINANO(信濃機販)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
バーティカル(直角)タイプ。 マルチ排気式サイレンサー付。
用途塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業にペーパー寸法(Φmm)125無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000取付ねじ径(inch)5/16全高(mm)145質量(kg)1.05空気消費量(m3/min)0.48騒音レベル(dB(A))84/(95)振動3軸合成値(m/s2)1.8/1.0コンプレッサー(kW)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5
電池パック SHINANO(信濃機販)電池パックSHINANO(信濃機販)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
トラスコ品番857-7743種別SI-165Wコードレスインパクトレンチ用電池パック質量(g)500
SI ハイドロパンチャー SHINANO(信濃機販)SI ハイドロパンチャーSHINANO(信濃機販)
46,980税込51,678
1個
翌日出荷
パンチング能力(mm)Φ5×1.2フランジ能力(mm)22×13×0.8トラスコ品番580-5104質量(kg)1
18V 19.sqコードレスインパクトレンチ 本体のみ SHINANO(信濃機販)18V 19.sqコードレスインパクトレンチ 本体のみSHINANO(信濃機販)
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
18V 19mm角コードレスインパクトレンチ。右回転のみ3段階の回転調整機能付き。耐久性の高いブラシレスモーター採用。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。
用途中型トラックのタイヤ脱着や大型トラックの仮締め作業用として。質量(kg)3.5(バッテリー装着時)寸法(幅W×高さH)(mm)230×265バッテリーリチウムイオンバッテリー18V・4.0Ah回転速度(min-1[r.p.m])0~1800最高トルク(N・m)1100能力ボルト径(mm)普通ボルト10~24/高力ボルト8~24充電時間(分)約70(満充電)差込角(sq.)19
18V 19.sqコードレスインパクトレンチ SHINANO(信濃機販)18V 19.sqコードレスインパクトレンチSHINANO(信濃機販)
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
18V 19mm角コードレスインパクトレンチ。右回転のみ3段階の回転調整機能付き。耐久性の高いブラシレスモーター採用。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。
用途中型トラックのタイヤ脱着や大型トラックの仮締め作業用として。質量(kg)3.5(バッテリー装着時)寸法(幅W×高さH)(mm)230×265バッテリーリチウムイオンバッテリー18V・4.0Ah回転速度(min-1[r.p.m])0~1800最高トルク(N・m)1100能力ボルト径(mm)普通ボルト10~24/高力ボルト8~24充電時間(分)約70(満充電)差込角(sq.)19
ドライバードリル SHINANO(信濃機販)ドライバードリルSHINANO(信濃機販)
18,980税込20,878
1台ほか
4日以内出荷
10.8V コードレスドライバードリル。耐久性の高いブラシレスモーター採用。全長153mmのショートタイプ。ドリル、ドライバー、ハンマーのモード切替付き。高速・低速スピード切換付き。キーレスチャック仕様の為、色々な先端ツールが使用可能。
チャック能力(mm)0.8~10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153回転速度(min-1[r.p.m])0~1800(高速)/0~450(低速)
9.5mm角ロングラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)9.5mm角ロングラチェットレンチSHINANO(信濃機販)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
9.5sq 10.8V電動コードレスロングラチェットレンチ。144mmのロングネックタイプ。ブラシレスモーター搭載。回転速度は450min-1とスピーディ。誤作動を防ぐトリガーロック付き。M10までのボルト脱着作業に最適。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。
全長(mm)413回転速度(min-1[r.p.m])0~450締付トルク(N・m)75能力ボルト径(mm)1差込角(sq.)Φ75
ミニサンダーポリッシャー SHINANO(信濃機販)ミニサンダーポリッシャーSHINANO(信濃機販)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
10.8V Φ75mmコードレスミニポリッシャー。耐久性の高いブラシレスモーター採用細やかな作業が行える1~8段階の変速ダイヤル付き。スピード切換機能付き。連続作業に便利なロックボタン付き。
質量(kg)1.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×57×223(バッテリーパック含む)回転速度(min-1[r.p.m])0~9500(高速)/0~3500(低速)パッド径(Φmm)Φ75
コードレス・LEDライト SHINANO(信濃機販)コードレス・LEDライトSHINANO(信濃機販)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
600/300Lm明るさ2段階連続点灯時間2.3時間充電&バッテリー残量インジケーター付き
付属品専用ACアダプター5V1A寸法(mm)229×52×40質量(kg)0.27電圧(V)3.7色温度本体LED 6400K充電時間約150分(フル充電)電池リチウムイオン電池LED本体6W 上部3Wバッテリー容量(mAh)2600明るさ本体LED 100%=600lm/50%=300lm 上部LED 160lm
ビートカッター SHINANO(信濃機販)ビートカッターSHINANO(信濃機販)
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます エアーによるチップ冷却機構付き
付属品サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ・調整用治具適合標準余盛:6mm幅(mm)10(標準ビード)刃数3全長(mm)205質量(kg)4.5サイズインレット:NPT 1/4回転数(min-1[r.p.m])10000全高(mm)100~120スロットル方式セーフティレバー騒音レベル(dB(A))96.3排気方向360°スイーベル式
10.8V コードレスミニダブルアクションポリッシャー SHINANO(信濃機販)10.8V コードレスミニダブルアクションポリッシャーSHINANO(信濃機販)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
10.8Vコードレスミニダブルアクションポリッシャー低速、高速のスピード切換機能付き。握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー搭載。工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。作業面を照らせるLEDライト付き。バッテリー残量インジケーター表示付き。
質量(kg)1.15(バッテリーパック含む)電源(V)DC10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])(Hi)0~7600/(Lo)01~2800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×182×191時間無負荷連続作動時間:(Hi)30分/(Lo)40分※実作業の作動時間は使用状況により異なります。バッテリーバッテリーパック:10.8V・2.0Ahリチウムイオン電池充電時間(分)約90(満充電)パッド径(Φmm)75関連資料(0.67MB)
コードレスインパクトレンチ本体のみ SHINANO(信濃機販)コードレスインパクトレンチ本体のみSHINANO(信濃機販)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
耐久性の高いブラシレスモーター採用締め付け最大トルク340N.m緩め最大トルク360N.m質量1.48kgの軽量タイプ(バッテリーパック含む)暗い場所での作業も明るく照らす3眼LEDライト搭載
仕様モード切替ボタン:正回転モード:4段階(弱/中/強/フル出力)・逆回転モード:2段階(1.ネジが緩むと自動停止機能付/2.フル出力(自動停止機能なし))全長(mm)134質量(kg)1.48(バッテリーパック含む)高さ(mm)232差込角(mm)12.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)弱:約70~90/中:約120~170/強:約220~270/フル出力:340バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約160~180リバーストルク(N・m)360
コードレスインパクトレンチ SHINANO(信濃機販)コードレスインパクトレンチSHINANO(信濃機販)
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
耐久性の高いブラシレスモーター採用締め付け最大トルク340N.m緩め最大トルク360N.m質量1.48kgの軽量タイプ(バッテリーパック含む)暗い場所での作業も明るく照らす3眼LEDライト搭載
仕様モード切替ボタン:正回転モード:4段階(弱/中/強/フル出力)・逆回転モード:2段階(1.ネジが緩むと自動停止機能付/2.フル出力(自動停止機能なし))全長(mm)134質量(kg)1.48(バッテリーパック含む)高さ(mm)232差込角(mm)12.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)弱:約70~90/中:約120~170/強:約220~270/フル出力:340バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約160~180リバーストルク(N・m)360
バッテリーパック SHINANO(信濃機販)バッテリーパックSHINANO(信濃機販)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
用途SI-166W,SI-166W-1,SI-166WH用バッテリーパック対応機種SI-166W/SI-166W-1/SI-166WH
チップカッター式ビードカッター SHINANO(信濃機販)チップカッター式ビードカッターSHINANO(信濃機販)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
チップカッタ方式のビードカッター10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます エアーによるチップ冷却機構付き
用途溶接時ビードの除去仕様●標準ビード幅(mm):10●標準余盛(mm):6付属品エアープラグ、エアーツールオイル、C面用チップ3個(本体装着)、六角レンチ・T型レンチ)質量(kg)4.5空気消費量(m3/min)0.96スロットル方式ロータリー騒音レベル(dB(A))96.3
電動シングルアクションポリッシャー SHINANO(信濃機販)電動シングルアクションポリッシャーSHINANO(信濃機販)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
軽量化とクラスNo.1のパワーを両立
全長(mm)194質量(kg)2高さ(mm)236回転数(min-1[r.p.m])600~2000
パンチャー SHINANO(信濃機販)パンチャーSHINANO(信濃機販)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
ミグ溶接、プラグ溶接を行う前段階での穴あけ作業がスピーディに行えます。 鋼板の端からパンチングの中心までの位置が13mmの個所に穴があけれます。
用途自動車外板パネル穴あけ作業用全長(mm)226質量(kg)1使用空気圧力(MPa)0.6パンチング能力(mm)1
18Vコードレスインパクトレンチ 本体のみ SHINANO(信濃機販)18Vコードレスインパクトレンチ 本体のみSHINANO(信濃機販)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
耐久性の高いブラシレスモター採用 ハイパワー最大トルク400Nm 右回転3段階の締付モード切替機能付 バッテリーの残量が表示ランプで確認できます。
付属品-全長(mm)169質量(kg)1.82(電池装着時)差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)400締付能力(普通ボルト)M10~M20騒音値(dB)95.9回転速度(min-1[r.p.m])0~2100バッテリー電圧(V)18打撃数(bpm[回/分])0~3000
充電器 SHINANO(信濃機販)充電器SHINANO(信濃機販)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
SI-170W用充電器 SI-B2029LA-2(バッテリーパック)専用充電器
バッテリーパック SHINANO(信濃機販)バッテリーパックSHINANO(信濃機販)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
SI-170W用バッテリーパック(18V 4.0AH リチウムイオン電池)
バッテリー容量(Ah)4
コードレスインパクトドライバー(本体のみ) SHINANO(信濃機販)コードレスインパクトドライバー(本体のみ)SHINANO(信濃機販)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
作業効率を高めるコンパクトサイズ ひと目で残量が目視できる電池インジケーター 反応が素早い無段変速スイッチ ワンタッチ着脱のビット差込口 細部の作業部をテラスLEDライト 滑りにくく握りやすいソフトグリップ
バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC10.8寸法(mm)152×183締付け能力(mm)5~6充電時間(分)約90(フル充電)回転速度(min-1[r.p.m])0~2800打撃数(min-1[回/分])0~3100質量(kg)0.9(バッテリーパック含む)騒音レベル(dB(A))91振動3軸合成値(m/s2)6.3
コードレスインパクトドライバー SHINANO(信濃機販)コードレスインパクトドライバーSHINANO(信濃機販)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
作業効率を高めるコンパクトサイズ ひと目で残量が目視できる電池インジケーター 反応が素早い無段変速スイッチ ワンタッチ着脱のビット差込口 細部の作業部をテラスLEDライト 滑りにくく握りやすいソフトグリップ
寸法(mm)152×183質量(kg)0.9(バッテリーパック含む)締付け能力(mm)5~6バッテリーリチウムイオン電池騒音レベル(dB(A))91充電時間(分)約90(フル充電)振動3軸合成値(m/s2)6.3
充電器 SHINANO(信濃機販)充電器SHINANO(信濃機販)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番857-7744種別電池パックSI-B2045LA用充電器質量(g)600電圧(V)18消費電力(W)100
充電器 SHINANO(信濃機販)充電器SHINANO(信濃機販)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
トラスコ品番836-8725質量(kg)0.52種類充電器消費電力(VA)85
吸塵ホース SHINANO(信濃機販)吸塵ホースSHINANO(信濃機販)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
信濃 電動コーキングカッター SI-4730E SHINANO(信濃機販)信濃 電動コーキングカッター SI-4730ESHINANO(信濃機販)
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
電源(V)100消費電力(W)250

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具