絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 3.6(1)
- 10.8(7)
- 18(2)
- その他(2)
バッテリー容量(Ah)
- 2(5)
- 2.6(1)
- 4(4)
充電時間
- 1~2時間未満(7)
- 2~3時間未満(3)
- 3~4時間未満(1)
ブランド
- SHINANO(信濃機販)
- モノタロウ(8)
- マキタ(484)
- HiKOKI(ハイコーキ)(238)
- BOSCH(ボッシュ)(145)
- Panasonic(パナソニック)(92)
- ミルウォーキーツール(86)
- 京セラインダストリアルツールズ(57)
- エスコ(45)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](45)
- BLACK&DECKER(40)
- EARTH MAN(39)
- アイリスオーヤマ(36)
- JTC(35)
- オグラ(27)
- KTC(22)
- DIAMOND(22)
- DEWALT(21)
- SK11(18)
- SHINKO(新興製作所)(13)
- ブランドをもっと見る

コードレス・ラチェットレンチ(本体のみ)
SHINANO(信濃機販)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ。用途自動車整備作業・木工作業・一般産業などのあらゆる産業のボルト脱着作業に、特に狭い場所でのボルト脱着作業に最適です付属品充電器、電池バック(2)、ソフトケース、取扱説明書質量(g)920(バッテリーパック含む)モーター直流マグネットモーターバッテリーリチウムイオン電池騒音レベル(dB(A))82.5(93.5)能力ボルト径(mm)10充電時間(分)約90(フル充電)振動3軸合成値(m/s2)4.2/1.5
9.5mm角ロングラチェットレンチ
SHINANO(信濃機販)¥35,980~税込¥39,578~1セット4日以内出荷9.5sq 10.8V電動コードレスロングラチェットレンチ。144mmのロングネックタイプ。ブラシレスモーター搭載。回転速度は450min-1とスピーディ。誤作動を防ぐトリガーロック付き。M10までのボルト脱着作業に最適。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。収納しやすい専用ソフトケース付き。全長(mm)413質量(kg)1.53(バッテリーパック含む)回転速度(min-1[r.p.m])0~450締付トルク(N・m)75能力ボルト径(mm)1充電時間(時間)約1.5差込角(sq.)9.5
コードレスポリッシャー バッテリーパック1個付
SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。 バッテリー残量インジケーター表示 SI-440Pの電池パック1個仕様です。付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×1、キャンバスバッグ×1全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
コードレスインパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥48,980~税込¥53,878~1台3日以内出荷耐久性の高いブラシレスモター採用 ハイパワー最大トルク400Nm 右回転3段階の締付モード切替機能付 バッテリーの残量が表示ランプで確認できます全長(mm)169質量(kg)1.82(電池装着時)差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)400締付能力(普通ボルト)M10~M20騒音値(dB)95.9回転速度(min-1[r.p.m])0~2100バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18打撃数(bpm[回/分])0~3000
9.5mm角ロングラチェットレンチ
SHINANO(信濃機販)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷9.5sq 10.8V電動コードレスロングラチェットレンチ。144mmのロングネックタイプ。ブラシレスモーター搭載。回転速度は450min-1とスピーディ。誤作動を防ぐトリガーロック付き。M10までのボルト脱着作業に最適。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。全長(mm)413回転速度(min-1[r.p.m])0~450締付トルク(N・m)75能力ボルト径(mm)1差込角(sq.)Φ75
充電式スクリュードライバー
SHINANO(信濃機販)¥6,398税込¥7,0381台5日以内出荷小物の取付け、取外しに便利な小型軽量の充電式スクリュードライバー。 重量350gの軽量タイプ。 正逆回転機能付き。 暗い場所でも使用可能なLEDライト付き。 DC3.7V内蔵式リチウムイオン電池使用。 ビット16本付(プラス5本、マイナス3本、六角4本、トルクス4本)用途各種小ネジの脱着作業に最適です。セット内容本体、ビット16本、充電スタンド、充電器全長(mm)150高さ(mm)125質量(g)350全幅(mm)47無負荷回転数(min-1[r.p.m])180最大締付トルク(N・m)3.5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3
18Vコードレスインパクトレンチ 本体のみ
SHINANO(信濃機販)¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷耐久性の高いブラシレスモター採用 ハイパワー最大トルク400Nm 右回転3段階の締付モード切替機能付 バッテリーの残量が表示ランプで確認できます。付属品-全長(mm)169質量(kg)1.82(電池装着時)差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)400締付能力(普通ボルト)M10~M20騒音値(dB)95.9回転速度(min-1[r.p.m])0~2100バッテリー電圧(V)18打撃数(bpm[回/分])0~3000
18V 19.sqコードレスインパクトレンチ 本体のみ
SHINANO(信濃機販)¥58,980税込¥64,8781台3日以内出荷18V 19mm角コードレスインパクトレンチ。右回転のみ3段階の回転調整機能付き。耐久性の高いブラシレスモーター採用。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。用途中型トラックのタイヤ脱着や大型トラックの仮締め作業用として。質量(kg)3.5(バッテリー装着時)寸法(幅W×高さH)(mm)230×265バッテリーリチウムイオンバッテリー18V・4.0Ah回転速度(min-1[r.p.m])0~1800最高トルク(N・m)1100能力ボルト径(mm)普通ボルト10~24/高力ボルト8~24充電時間(分)約70(満充電)差込角(sq.)19
18V 19.sqコードレスインパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥77,980~税込¥85,778~1台3日以内出荷18V 19mm角コードレスインパクトレンチ。右回転のみ3段階の回転調整機能付き。耐久性の高いブラシレスモーター採用。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。用途中型トラックのタイヤ脱着や大型トラックの仮締め作業用として。質量(kg)3.5(バッテリー装着時)寸法(幅W×高さH)(mm)230×265バッテリーリチウムイオンバッテリー18V・4.0Ah回転速度(min-1[r.p.m])0~1800最高トルク(N・m)1100能力ボルト径(mm)普通ボルト10~24/高力ボルト8~24充電時間(分)約70(満充電)差込角(sq.)19
ドライバードリル
SHINANO(信濃機販)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか4日以内出荷10.8V コードレスドライバードリル。耐久性の高いブラシレスモーター採用。全長153mmのショートタイプ。ドリル、ドライバー、ハンマーのモード切替付き。高速・低速スピード切換付き。キーレスチャック仕様の為、色々な先端ツールが使用可能。チャック能力(mm)0.8~10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153回転速度(min-1[r.p.m])0~1800(高速)/0~450(低速)
コードレス・LEDライト
SHINANO(信濃機販)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷600/300Lm明るさ2段階。連続点灯時間2.3時間。充電&バッテリー残量インジケーター付き付属品専用ACアダプター5V1A寸法(mm)229×52×40質量(kg)0.27電圧(V)3.7色温度本体LED 6400K充電時間約150分(フル充電)電池リチウムイオン電池LED本体6W 上部3Wバッテリー容量(mAh)2600明るさ本体LED 100%=600lm/50%=300lm 上部LED 160lm
ビートカッター
SHINANO(信濃機販)¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます 。エアーによるチップ冷却機構付き付属品サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ・調整用治具適合標準余盛:6mm幅(mm)10(標準ビード)刃数3全長(mm)205質量(kg)4.5サイズインレット:NPT 1/4回転数(min-1[r.p.m])10000全高(mm)100~120スロットル方式セーフティレバー騒音レベル(dB(A))96.3排気方向360°スイーベル式
コードレスインパクトレンチ本体のみ
SHINANO(信濃機販)¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷耐久性の高いブラシレスモーター採用。締め付け最大トルク340N.m。緩め最大トルク360N.m。質量1.48kgの軽量タイプ(バッテリーパック含む)。暗い場所での作業も明るく照らす3眼LEDライト搭載仕様モード切替ボタン:正回転モード:4段階(弱/中/強/フル出力)・逆回転モード:2段階(1.ネジが緩むと自動停止機能付/2.フル出力(自動停止機能なし))全長(mm)134質量(kg)1.48(バッテリーパック含む)高さ(mm)232差込角(mm)12.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)弱:約70~90/中:約120~170/強:約220~270/フル出力:340バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約160~180リバーストルク(N・m)360
コードレスインパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥41,980~税込¥46,178~1台3日以内出荷から5日以内出荷耐久性の高いブラシレスモーター採用。締め付け最大トルク340N.m。緩め最大トルク360N.m。質量1.48kgの軽量タイプ(バッテリーパック含む)。暗い場所での作業も明るく照らす3眼LEDライト搭載仕様モード切替ボタン:正回転モード:4段階(弱/中/強/フル出力)・逆回転モード:2段階(1.ネジが緩むと自動停止機能付/2.フル出力(自動停止機能なし))全長(mm)134質量(kg)1.48(バッテリーパック含む)高さ(mm)232差込角(mm)12.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)弱:約70~90/中:約120~170/強:約220~270/フル出力:340バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約160~180リバーストルク(N・m)360
チップカッター式ビードカッター
SHINANO(信濃機販)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷チップカッタ方式のビードカッター。10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます 。エアーによるチップ冷却機構付き用途溶接時ビードの除去仕様●標準ビード幅(mm):10●標準余盛(mm):6付属品エアープラグ、エアーツールオイル、C面用チップ3個(本体装着)、六角レンチ・T型レンチ)質量(kg)4.5空気消費量(m3/min)0.96スロットル方式ロータリー騒音レベル(dB(A))96.3
コードレスポリッシャー本体のみ
SHINANO(信濃機販)¥20,980税込¥23,0781台5日以内出荷重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 バッテリー残量インジケーター表示付。 SI-440Pの本体仕様全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
コードレスインパクトドライバー(本体のみ)
SHINANO(信濃機販)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷作業効率を高めるコンパクトサイズ ひと目で残量が目視できる電池インジケーター 反応が素早い無段変速スイッチ ワンタッチ着脱のビット差込口 細部の作業部をテラスLEDライト 滑りにくく握りやすいソフトグリップバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC10.8寸法(mm)152×183締付け能力(mm)5~6充電時間(分)約90(フル充電)回転速度(min-1[r.p.m])0~2800打撃数(min-1[回/分])0~3100質量(kg)0.9(バッテリーパック含む)騒音レベル(dB(A))91振動3軸合成値(m/s2)6.3
コードレスインパクトドライバー
SHINANO(信濃機販)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷作業効率を高めるコンパクトサイズ ひと目で残量が目視できる電池インジケーター 反応が素早い無段変速スイッチ ワンタッチ着脱のビット差込口 細部の作業部をテラスLEDライト 滑りにくく握りやすいソフトグリップ寸法(mm)152×183質量(kg)0.9(バッテリーパック含む)締付け能力(mm)5~6バッテリーリチウムイオン電池騒音レベル(dB(A))91充電時間(分)約90(フル充電)振動3軸合成値(m/s2)6.3