スターエム当日出荷
定規などで穴あけの深さの位置を調節しながらドリルにセットして穴あけをすると、止めたい深さで止まり、正確な深さの穴あけが可能です。本体は樹脂製なので木材にキズが付き難いです。木くずのはけも抜群です。
用途一定深さの穴あけ作業の補助に。付属品六角レンチ材質本体:樹脂、金具:炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スターエム(6件のレビュー)当日出荷
垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応
垂直使用時の最大ストロークは150mmです
傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになります
セット内容チャックハンドル材質本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂幅(mm)スライドバー:80シャンク径(Φmm)六角軸6.35口径(Φmm)57(ベース内径)取付可能寸法(mm)(先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
スターエム翌々日出荷
スターエム ドリルスタンドRULO(ルーロー)用 交換用パーツです。
スターエム(3件のレビュー)当日出荷
【さらなる穴あけ精度を求めて「角度調節自由自在」! ドリルスタンドRULO(ルーロー)】。ベースにルーローの三角形をイメージした形状を採用したスタイリッシュなデザインのドリルスタンドです。アルミダイキャスト製で、従来の樹脂製のドリルスタンドに比べ安定感があります。垂直穴加工、斜め穴加工、角材へのセンター穴加工など様々な穴あけ作業をサポートします。ガイドは止めネジ付きで仮留めOK! またストッパーリング付で一定深さの穴あけが可能です。レバー式のハンドルで角度調節がカンタン。目盛も凹凸がついてわかりやすい。ベース部はゲージ付きで、センター出しがスムーズです。また、ロックピンをベース底部分に対角に取付ければ、角材のセンター出しがカンタン。ベース底部にはゴムシートが付いているので滑りにくくなっています。保管時は付属のチャックキーホルダーにチャックハンドルを差しておけば、なくす心配がありません。卓上ボール盤は動かすことができませんが、本製品は持ち運びが出来るので使用場面が広がります。
用途90度の垂直穴加工、V溝を利用した丸棒加工、角材へのセンター穴加工、斜め穴加工等、穴あけ作業のサポート。セット内容チャックハンドル/ チャックキーホルダー材質アルミダイキャスト幅(mm)ガイドバー:99高さ(mm)367.5シャンク径(Φmm)三本溝10口径(Φmm)60(ベース内径)取付可能寸法(mm)先端工具:57以下、全長:220以下、軸径:1.5~13まで適合電動機ドリルドライバー14.4V以上 / 電気ドリル適正回転数(回転/分)2500以下
スターエム(1件のレビュー)翌日出荷
セット内容チャックハンドルシャンク径(Φmm)六角軸13口径(Φmm)75(ベース内径)適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
スターエム翌々日出荷
しいたけ菌を埋め込む穴あけに最適です。ストッパー座金の取付け方によって深植・浅植兼用に使えます。ストッパーが固定式でないため、木の表皮を傷めません。
用途シイタケの菌を打ち込むための浅穴・深穴あけに最適。付属品浅植え・深植え兼用ストッパー付材質軸:普通鋼、刃:普通鋼適正回転数(回転/分)6000以下
スターエム翌々日出荷
しいたけ菌を埋め込む穴あけに最適です。浅植え・深植え兼用のストッパー付です。ストッパーが固定式でない為、木の皮をいためません。錐の先端には先ネジが付いているので押込む必要はありません。電気ドリルにてご使用ください。
用途しいたけ菌埋込み9.2mm穴あけ用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ深植え:28mm(直径10cm以上の太い原木)、浅植え:23mm(直径10cm以下の細い原木)
スターエム(1件のレビュー)翌々日出荷
しいたけ菌を埋め込む穴あけに最適です。浅植え・深植え兼用のストッパー付です。ストッパーが固定式でない為、木の皮をいためません。錐の先端には先ネジが付いているので押込む必要はありません。電気ドリルにてご使用ください。
用途しいたけ菌埋込み8.5mm穴あけ用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ深植え:28mm(直径10cm以上の太い原木)、浅植え:23mm(直径10cm以下の細い原木)
スターエム翌々日出荷
スターエム翌々日出荷
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
コードレス投光器BOSCH(ボッシュ)税込¥30,778¥27,980
楽斬 Φ75ヤナセ(柳瀬)税込¥27,478¥24,980
ジョイ丸 弁慶サンフレックス税込¥14,278¥12,980
ジョイ丸 義経サンフレックス税込¥10,998¥9,998