絞り込み
ブランド
  • TAKAGI(高儀)
  • モノタロウ(39)
  • マキタ(2,293)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,117)
  • エスコ(864)
  • BOSCH(ボッシュ)(740)
  • 修理(711)
  • アルゴファイルジャパン(588)
  • 京セラインダストリアルツールズ(411)
  • Panasonic(パナソニック)(384)
  • 日東工器(324)
  • ミルウォーキーツール(317)
  • 日動工業(288)
  • ハタヤリミテッド(273)
  • SK11(151)
  • EARTH MAN(134)
  • ミスターマイスター(134)
  • エクセン(127)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • オグラ(119)
  • IKURATOOLS(育良精機)(114)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードストレージホイル TAKAGI(高儀)

    コードストレージホイル

    TAKAGI(高儀)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!材質PP
  • コードホルダー TAKAGI(高儀)

    コードホルダー

    TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!材質PP巻取長さ(m)35(外径約Φ9mmの場合)
  • バンパーグレード丸のこケース TAKAGI(高儀)

    バンパーグレード丸のこケース

    TAKAGI(高儀)
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    衝撃に強く、割れにくい 車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」採用 日本製
    用途丸鋸の収納に材質本体・フタ:高衝撃ポリプロピレン(バンパーグレード)、バックル:ABS樹脂、ハンドル・台座:ポリプロピレン内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×250×250外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×300×260適合寸法(mm)丸のこ:165/190
  • シリコン結束バンド TAKAGI(高儀)

    シリコン結束バンド

    TAKAGI(高儀)
    879税込967
    1セット(10本)
    当日出荷
    先端の穴に通すだけのカンタン結束! くり返し使える!
  • 18V専用充電器 TAKAGI(高儀)

    18V専用充電器

    TAKAGI(高儀)
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
    18V専用
    周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)75コード長さ(m)約1.8出力電圧(V)DC18出力電流(A)2.5充電時間(時間)約1
  • カラー延長コード TAKAGI(高儀)

    カラー延長コード

    TAKAGI(高儀)
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    引っ掛けリング付き
    用途電源コードの接続・分岐にイエロー定格125V15A1500Wコンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別VCT1.25コード長さ(cm)40電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25×2
  • マイターゲージ TAKAGI(高儀)

    マイターゲージ

    TAKAGI(高儀)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    マイターゲージの角度を変えて、任意の角度で角度切りが可能
    用途コントラクターソーCS-002使用時にワークセンターTWX7に取付けて使います。
  • ちょいドラNEO TAKAGI(高儀)

    ちょいドラNEO

    TAKAGI(高儀)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    組立家具や棚の取り付け等で扱いやすいコンパクトタイプ
    用途DIY作業や家具の組み立て等に。ねじなどの締め付け・ゆるめに。木材・樹脂の穴あけに付属品ちょいドラNEO本体×1 、USBケーブル(Type-C)×1 、ビットホルダー×1 、取扱説明書×1、6.35mm六角軸ドリル:1.5・2.0・3.0mm×各1 、6.35mm六角軸六角ビット:3・4・5mm×各1、 6.35mm六角軸両頭ビット:+NO.1×65mm×1 、 6.35mm六角軸両頭ビット:+NO.2×65mm×1質量(g)283使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)3.7温度範囲(℃)【充電時】10~35ケーブル長(m)0.5(付属USBケーブル)最大トルク(N・m)【電動】3.0(30kgf・cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×39×43無負荷回転数(min-1[r.p.m])340ビット差込部(mm)6.35(六角軸)充電時間3時間(空→フル充電)電池リチウムイオン電池※交換不可バッテリー容量(Ah)2モーター電圧(V)DC3.7トルク(N・m)【耐久】(手動時)10.0(101kgf・cm)入力電流(A)【充電プラグ】1.0バッテリー容量(mAh)2000(7.4Wh)入力電圧【充電プラグ】DC5V
  • ディスクG用両口スパナ TAKAGI(高儀)

    ディスクG用両口スパナ

    TAKAGI(高儀)
    459税込505
    1本
    翌日出荷
    マキタ・日立兼用タイプ。
    寸法(mm)13×14
  • ディスクG用ロックナットレンチ TAKAGI(高儀)

    ディスクG用ロックナットレンチ

    TAKAGI(高儀)
    449税込494
    1本
    翌日出荷
    マキタ・日立兼用タイプ。

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具