絞り込み
ブランド
  • NSK(ナカニシ)
  • モノタロウ(42)
  • マキタ(2,301)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,263)
  • エスコ(989)
  • BOSCH(ボッシュ)(730)
  • 修理(712)
  • 京セラインダストリアルツールズ(417)
  • Panasonic(パナソニック)(409)
  • ミルウォーキーツール(351)
  • 日東工器(324)
  • 日動工業(280)
  • ハタヤリミテッド(271)
  • SK11(154)
  • EARTH MAN(137)
  • 大阪ジャッキ製作所(127)
  • ミスターマイスター(126)
  • エクセン(123)
  • オグラ(117)
  • DIAMOND(113)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレット NSK(ナカニシ)コレットNSK(ナカニシ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
コレットです。スピンドル用アクセサリです。
全長(mm)21質量(g)9.4
リングタイプアタッチメント NSK(ナカニシ)リングタイプアタッチメントNSK(ナカニシ)
28,980税込31,878
1本
当日出荷
ミクロン技術を結集した、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 リング式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHH-3.0) Φ2.35mm(CHH-2.35)標準装備付属品 スパナ(7×5.1)、ピンスパナ(K-233)トラスコ品番324-5543質量(g)92
超音波カッター ソニックカッターZERO セット 100V NSK(ナカニシ)超音波カッター ソニックカッターZERO セット 100VNSK(ナカニシ)
179,800税込197,780
1個
当日出荷
複雑な形状や精密さを要求するカッティングに威力を発揮します。 (布、ゴム、フィルム、プラスチック、ウレタン、プリント基板のパターン修正等) 手に伝わる振動がないため刃先を正確に当てることができ、精度の高いカットが可能です。 各種肉薄材の切り抜き、切断、窓抜き、デザインカット、バリ取り等に最適です。
コード長さ(m)2セット内容コントローラー(ソニックカッターZERO100V)×1/ハンドピース×1/専用替刃(エヌティー(株)製BDC-200P 30°)×40/六角レンチ(2mm)/スペアセットビス(M4×P0.7×L4)×4/スペアヒューズ(T1.6AH250V)×2/Oリング×1/電源コード(2m)×1RoHS指令(10物質対応)対応
ナカニシ イーマックスエボリューション スタンダードモータ NSK(ナカニシ)ナカニシ イーマックスエボリューション スタンダードモータNSK(ナカニシ)
54,980税込60,478
1本
当日出荷
回転速度、重さ、モーター径、トルクなどのトータルバランスに最も優れています。精密微細加工として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削、研削加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249トラスコ品番463-0661寸法(mm)24.5×97消費電力(W)73最大出力(W)73最大トルク(cN・m)4.3
コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)コレット CHKグループNSK(ナカニシ)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から34日以内出荷
ナカニシ イーマックスエボリューション トルクモータ NSK(ナカニシ)ナカニシ イーマックスエボリューション トルクモータNSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
60,980税込67,078
1本
当日出荷
トルクをアップし、回転速度とバランスさせたパワータイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削・研磨加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249トラスコ品番463-0653寸法(mm)28.4×108消費電力(W)76最大出力(W)76最大トルク(cN・m)4.8
ナカニシ イーマックスエボリューション コントロールユニット NSK(ナカニシ)ナカニシ イーマックスエボリューション コントロールユニットNSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1セット
当日出荷
回転速度が調整がしやすい大径ボリュームと、回転速度デジタル表示・負荷状態を表示するLOADメータが一体となり、作業の効率を高めます。 使用頻度の高い回転速度をあらかじめメモリーすることが可能です。
付属品ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、電源コードトラスコ品番463-0726寸法(mm)(ユニット)130×254×97質量(kg)2.3電源(V)AC100無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~40000入力電源AC100V(50/60Hz)
コレット CHRグループ NSK(ナカニシ)コレット CHRグループNSK(ナカニシ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
コレット CH16グループ NSK(ナカニシ)コレット CH16グループNSK(ナカニシ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
フットペタル NSK(ナカニシ)フットペタルNSK(ナカニシ)
8,998税込9,898
1個
13日以内出荷
回転速度可変ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク専用ゴムパット NSK(ナカニシ)ディスク専用ゴムパットNSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1パック(5本)
当日出荷
研磨ディスクを貼り付け使用します。弾力性に富むゴム質により平面から曲面の仕上げに最適です。
質量(g)20.0g最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000
ペーパーマンドレール 10本入 NSK(ナカニシ)ペーパーマンドレール 10本入NSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1セット(10本)
当日出荷
研磨布紙やポリッシングフィルムなどを挟んで使用します。
軸径(Φmm)3質量(g)78寸法(幅W×長さL)(mm)【挟み部】0.5×15
トルク イーマックスエボリューション標準セット NSK(ナカニシ)トルク イーマックスエボリューション標準セットNSK(ナカニシ)
139,800税込153,780
1組
当日出荷
スタンダードタイプよりトルクをアップしたパワータイプです。 回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。 オートクルーズ機能搭載(フットコントローラー使用時に、一定の回転数に固定)です。 ブラシレスモーターの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。
仕様特殊防塵機構(PAT.)トラスコ品番463-0718最大トルク(cN・m)4.8定格消費電力(W)28コレットチャック寸法(Φmm)3.0/2.35
90°アングルアタッチメント NSK(ナカニシ)90°アングルアタッチメントNSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷
研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。 内蔵ギアにより3/4減速。
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5トラスコ品番297-5246質量(g)45
コレット CHGグループ NSK(ナカニシ)コレット CHGグループNSK(ナカニシ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
コレット CHM グループ NSK(ナカニシ)コレット CHM グループNSK(ナカニシ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
カーボンブラシ E037011 NSK(ナカニシ)カーボンブラシ E037011NSK(ナカニシ)
2,798税込3,078
1セット
34日以内出荷
トラスコ品番162-8899
ソニックカッター ハンドピース スタンダードタイプ(1496) NSK(ナカニシ)ソニックカッター ハンドピース スタンダードタイプ(1496)NSK(ナカニシ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
仕様カッターハンドピース スタンダードタイプ US-15CBトラスコ品番162-9161
エレクタ-E-max用モータ直線延長コード(8051) NSK(ナカニシ)エレクタ-E-max用モータ直線延長コード(8051)NSK(ナカニシ)
6,998税込7,698
1個
34日以内出荷
トラスコ品番162-8995
モータコード NSK(ナカニシ)モータコードNSK(ナカニシ)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
トルクモータコード
RoHS指令(10物質対応)対応
リングタイプアタッチメント NSK(ナカニシ)リングタイプアタッチメントNSK(ナカニシ)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
ミクロン技術を結集した、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 リング式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
付属品スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚/L型スパナ(9):1枚RoHS指令(10物質対応)対応
エスパート500 減速器 NSK(ナカニシ)エスパート500 減速器NSK(ナカニシ)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
アタッチメントとモータの中間に接続。 回転速度1/4に減速。 4倍にトルクアップ。
用途低速高トルク研磨加工やドリリング作業に付属品ピンスパナ(K-233):1枚RoHS指令(10物質対応)対応
エスパート500 トルクハンドピース NSK(ナカニシ)エスパート500 トルクハンドピースNSK(ナカニシ)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
広範囲な回転域。 マイコン制御によるモータの最適化駆動。 手元スイッチ「NAKANISHIスマートスイッチ」付。 新機能「FiXpeed(R)」搭載。
付属品スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚/L型スパナ(9):1枚全長(mm)180.8最大出力(W)200寸法D(Φmm)28.3コレットCHHグループ(Φ0.3~3.175mm)寸法d(Φmm)13.3回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000寸法l1(mm)59.4寸法l2(mm)121.4RoHS指令(10物質対応)対応
超音波カッター ソニックカッターZERO ハンドピース NSK(ナカニシ)超音波カッター ソニックカッターZERO ハンドピースNSK(ナカニシ)
94,980税込104,478
1個
6日以内出荷
コード長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
エアーラインキット NSK(ナカニシ)エアーラインキットNSK(ナカニシ)
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
用途E4000,E3000,E2000,HESと共用付属品配管用ホース(K-260): 2m
超音波カッター ソニックカッターZERO コントローラ 100V NSK(ナカニシ)超音波カッター ソニックカッターZERO コントローラ 100VNSK(ナカニシ)
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
発振周波数38-40kHz、瞬間最大出力30Wの余裕のカッティングパワーです。 デジタル表示機能で目視しやすい出力レベル・振幅表示。 視認性の向上と誤操作防止にLEDを採用。 発熱保護機能搭載。安全性がさらに向上しました。
コード長さ(m)2最大出力(W)30(瞬間)発振周波数(kHz)30~48入力電源(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×256×84質量(kg)1.4付属品ヒューズ(T1.6AH 250V)×2/電源コード(2m)仕様周波数調整:自動追尾式/出力調整:21段階可変式RoHS指令(10物質対応)対応
コレット NSK(ナカニシ)コレットNSK(ナカニシ)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
コレットです。スピンドル用アクセサリです。
全長(mm)15.5質量(g)5.31
モーターコード NSK(ナカニシ)モーターコードNSK(ナカニシ)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
E4000シリーズ用モータコード(信号線)です。
2018年トラスコ掲載ページ5 0273
モーターコード NSK(ナカニシ)モーターコードNSK(ナカニシ)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
E4000シリーズ用モータコード(動力線)です。
セット内容エアーホース2018年トラスコ掲載ページ5 0273
モーターコード(1768) NSK(ナカニシ)モーターコード(1768)NSK(ナカニシ)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番780-4636セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
E2000シリーズ用モーター(7721) NSK(ナカニシ)E2000シリーズ用モーター(7721)NSK(ナカニシ)
76,980税込84,678
1台
当日出荷
高速ブラシレスモータの採用で、抜群の耐久性と高信頼性を獲得しています。高速回転に適し、発熱が少なく長寿命です。E2000シリーズ用ブラシレスモータです。
トラスコ品番859-4171セット内容スパナ(20×24)全長(mm)110最大出力(W)200回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000外径(mm)Φ22.82018年トラスコ掲載ページ5 0269
トルクモータ(エスパート500用) NSK(ナカニシ)トルクモータ(エスパート500用)NSK(ナカニシ)
62,980税込69,278
1本
当日出荷
ON/OFF手元スイッチ機能 200Wの高トルクタイプです。軸径Φ6mmや大径の先端工具の使用などに最適です。
トラスコ品番463-0688最大出力(W)200最大トルク(cN・m)8.7
超精密ブラシレスマイクログラインダー エスパート500 NSK(ナカニシ)超精密ブラシレスマイクログラインダー エスパート500NSK(ナカニシ)
169,800税込186,780
1セット
当日出荷
ON/OFF手元スイッチ付き 広範囲な回転域。 マイコン制御によるモータの最適化駆動。 手元スイッチ付。 新機能搭載。
付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35) ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)
ファインベルトサンダー アタッチメント NSK(ナカニシ)ファインベルトサンダー アタッチメントNSK(ナカニシ)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
仕様ベルト走行スピード/0~825m/分使用ベルト幅/4、6、8mm付属品標準装備付属品 アレンレンチ(3mm) 標準付属工具 サンドベルト 4mm幅 #120、4mm幅 #240、4mm幅 #400、6mm幅 #120、6mm幅 #240、6mm幅 #400、8mm幅 #120、8mm幅 #240、8mm幅 #400/各2トラスコ品番324-4873質量(g)350
45°アングルアタッチメント NSK(ナカニシ)45°アングルアタッチメントNSK(ナカニシ)
35,980税込39,578
1本
当日出荷
軸付工具を使用して底面コーナー部の加工に便利です。 研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 内蔵ギアにより3/4減速。モータ回転に対し逆回転します。
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5トラスコ品番297-5289質量(g)45
90°ミニアングルアタッチメント NSK(ナカニシ)90°ミニアングルアタッチメントNSK(ナカニシ)
35,980税込39,578
1本
当日出荷
このクラスでは世界最小のアングルへッドです。
用途パイプ内のドリル穴の面取り、バリ取り、修正に最適仕様工具カミシロ/7.2mm付属品標準付属コレットチャック/Φ1.6mm(K-253)標準装備付属品 チャックレンチ(K-232)、ピンスパナ(K-233)トラスコ品番297-5301減速比10/11質量(g)47穴径(Φmm)13(最小加工)
6mmアタッチメント NSK(ナカニシ)6mmアタッチメントNSK(ナカニシ)
28,980税込31,878
1本
当日出荷
軸径Φ6mm先端工具が使用できます。 ゴム製グリップカバーは手に柔らかく、滑り止めとなります。 工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキング。
付属品標準付属コレットチャック/Φ6.0mm(CHG-6.0)標準装備付属品 スパナ(10×10)、棒レンチ(K-212)、ピンスパナ(K-233)トラスコ品番297-5238質量(g)210
エレクターモータコード付 NSK(ナカニシ)エレクターモータコード付NSK(ナカニシ)
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷
適合機種エレクターE-max NE129RoHS指令(10物質対応)対応
シーナス用フットペダル NSK(ナカニシ)シーナス用フットペダルNSK(ナカニシ)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
備考ON-OFF専用取り付け工具M6×P0.9ねじ締付式RoHS指令(10物質対応)対応

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具